ケース入りで持ち運びにも便利です。
差込角(mm)1/2(12.7mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm)9.5
材質SNCM8660
全長(mm)52
外径(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
用途フロントドライブシャフトの脱着等に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm)12.7
差込角(mm)12.7
セット内容17・19・21mm
全長(mm)1000
最大トルク(N・m)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
用途ホンダCRV等に使用されています。
差込角(mm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
全長(mm)60
外径(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
外径A(Φmm)44
全長(mm)90
RoHS指令(10物質対応)対応
差込:25.4mm(1インチ) 材質:SNCM8660
関連資料(0.11MB)
全長L(mm)76
外径A(Φmm)54
RoHS指令(10物質対応)対応
用途フロントドライブシャフトの脱着に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
用途フロントドライブシャフトの脱着に使用します。
差込角(mm)12.7
全長(mm)82
タイプ12ポイント
RoHS指令(10物質対応)対応
用途リア足回り等に使用します。
材質SNCM8660
全長(mm)78
外径(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット形状6角
差込角(mm)19.0[3/4]
材質CR-M0
全長(mm)100
差込角(mm)12.7
全長(mm)55
RoHS指令(10物質対応)対応
全長L(mm)57
外径A(Φmm)54
RoHS指令(10物質対応)対応
差込:19mm(3/4) 材質:SNCM8660
関連資料(0.11MB)
JTC3522用
全長(mm)100
差込角(mm)12.7
設定トルク(Nm)最大:100
差込角(mm)12.7
全長(mm)38
タイプ12ポイント
RoHS指令(10物質対応)対応
材質クロムモリブデン綱
寸法L(mm)82
RoHS指令(10物質対応)対応
差込:25.4mm(1インチ) 材質:SNCM8660
関連資料(0.11MB)
材質:SNCM8660 。サイズT-90 。外径25mm 。全長78mm
用途テスラ純正適合品番:1073386-00-A
関連資料(0.1MB)
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
用途フロントドライブシャフトの脱着等に使用します。
材質SNCM8660
全長(mm)78
外径(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
6PCS
材質CR-MO スチール
全長(mm)112
サイズE18、E20、E22、E24、E26、E28
差込角(mm[inch])19(3/4)
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
材質SNCM8660
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SNCM8660
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法S(mm)28 材質クロムモリブデン綱 寸法L(mm)82 寸法A(mm)30 寸法B(mm)40 寸法C(mm)17
関連資料(1.68MB)
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
セット内容変換アダプター(9.5mm→12.7mm)、変換アダプター(12.7mm→9.5mm)、ユニバーサルジョイント、6ポイント サイズ 10・12・13・14・15・17・19・21・22・24mm、6ポイントミドルディープ サイズ:17・19・21mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
材質SNCM8660
全長(mm)78
外径(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SNCM8660
全長(mm)105
外径(mm)42
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。