20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケース入りで持ち運びにも便利です。 ギアコンビネーションレンチ:8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm アダプター:1/4・3/8・1/2
1個
18,880 税込20,768
5日以内出荷

14PCSセット
セット内容コンビネーション首振りギアレンチ:8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、レンチアダプター 1/4・3/8・1/2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
欠品中

JTCトルクレンチ
エコ商品
計量法対応 クッキリ目盛で簡単測定
ギア数24T 付属品ハードケース付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,990 税込10,989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ギア数が72コマなのであと少しの動きができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
3,898 税込4,288
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ギア数が72コマなのであと少しの動きができます。
ギヤ歯数72 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

51PCSセット ビット差込:6.3mm・ラチェットギヤ差込:11mm ソケット:4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14mm スタービット:T8,T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40 穴開きスタープラスビット:T8H,T10H,T15H,T20H,T25H,T30H,T40H 六角ビット:H2,H3,H4,H5,H6
セット内容プラスビット:PH0/PH1/PH2/PH3・PZ1/PZ2/PZ3 、マイナスビット:FD3/FD4/FD5.5/FD7、6.3mm差込ビット 、ユニバー セット商品数51
1個
12,900 税込14,190
5日以内出荷

JTC7353 43PCS ダブルエンド首振りラチェットソケットセット JTC 動画あり
43個セット
用途セット内容 。10pcs 6.3mm×11mmショートソケット:4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11mm(全長:17mm) 。8pcs 9.5mm×17mmショートソケット:12,13,14,15,16,17,18,19mm(全長:24mm) 。20pcs 1/4ビット(全長:25mm):-ビット 4,5.5,7mm、+ビット PH1,PH2,PH3、ヘックスビット H2,H3,H4,H5,H6、スタービット T8,T9,T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40 。1pc 6.3mm×11mmエクステンションバー(全長:50mm) 。1pc 9.5mm×17mmエクステンションバー(全長:75mm)。1pc 1/4ビットホルダー×60mm 。1pc H11 mmビットアダプター 。1pc 11/17mmダブルエンド首振りラチェット(全長:119mm、11mm側:72ギア、17mm側:100ギア)※中央に9.5mm差込
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

あと少しの角度が回ります。グリップ付で滑りにくい。
ギヤ歯数72 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロータリーラチェット JTC 動画あり
グリップ回転でソケットを回せる。
RoHS指令(10物質対応)対応 ギア数60
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JTC7857 超ミニラチェット JTC 動画あり
全長(mm)62.5 差込角(mm)凸12.7、凹9.5 外径(Φmm)26.9 RoHS指令(10物質対応)対応 ギア数72
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JTC1469 1/2 デジタルアングルトルクレンチ JTC 動画あり
角度計測機能付き(角度設定:1°~360°まで) 見やすい大型ディスプレイで設定トルクになると光と音でお知らせします。
用途トルク締め+角度締めが可能 全長(mm)560 差込角(mm)12.7 トルク調整範囲(N・m)10~200 RoHS指令(10物質対応)対応 ギア数72T
1個
45,900 税込50,490
5日以内出荷

あと少しの角度が回ります。
全長(mm)283 差込角(mm)12.7 ギア数72
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

180°角度調整可能で使用中に角度を固定できます。
材質(ハンドル)PP+TRR ギア数72
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロッキング首振りラチェット JTC 動画あり
首が固定できます。グリップ付きで滑りにくい。
ギヤ歯数45 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

充電式 トルク締め + 角度締め が可能 角度計測機能付き(角度設定:1°~360°まで) 見やすい大型ディスプレイで設定トルクになると光と音でお知らせします。 TYPE-C充電ポート付き
差込角(mm)12.7 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(分)90~120 バッテリー容量(mAh)1600 標準作業時間8~10時間 ギア数72
1個
57,980 税込63,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケース入りで持ち運びにも便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
11,900 税込13,090
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容【6ポイント】9PCS/6角ショ-トソケット:4・5・6・7・8・9・10・11・12mm、9PCS/6角ディープソケット:6・7・8・9・8・10・11・12・13・14mm、2PCS/エクステンション:50・100、1PCS/フレキシブルエクステンション:150、1PCS:スライドT型レンチ、1PCS:72ギアラチェット、1PCS:スクリュードライバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,398 税込9,238
5日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります