作業工具 :「長軸タイプ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
エアバッグなどいじり止めボルトの作業に使えます。強度の高いビット圧入タイプです。ビット部の軸長が長いので段差のある箇所にも難無く使用できます。
用途ヘキサゴンレンチハンド用ヘックスロブソケット5種セットです
差込角(mm)9.5
セット内容3TX-A 20A・25A・30A・40A・45A
ハンドルソケットレール
ハンドル寸法(mm)150×30×25
1セット
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
エアバッグなどいじり止めボルトの作業に使えます。強度の高いビット圧入タイプです。ビット部の軸長が長いので段差のある箇所にも難無く使用できます。
用途ヘキサゴンレンチハンド用ヘックスロブソケットです
全長L(mm)78
寸法D1(mm)18
寸法l(mm)43
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。