全体を完全熱処理しているので、曲げ折れに対して非常に強く耐久力に優れています
用途建築、土木用
RoHS指令(10物質対応)対応
全体を完全熱処理しているので、曲げ折れに対して非常に強く耐久力に優れています
用途建築、土木用
RoHS指令(10物質対応)対応
レースウェイ対応 17mm六角深穴ソケット。軽さと強さを両立したジュラルミン製パイプ柄。隅まで叩きやすいシャープなデザイン。側面はフラットな形状で、横打ち可能。狭いところもラクラク叩ける。
用途電工作業全般・ダクターチャンネル(レースウェイ)の取り付け等
材質シャフト:ジュラルミン、ソケット:機械構造用炭素鋼 S45C
使用温度(℃)-20~50
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル(PVC)
頭部寸法(mm)対辺:22
頭部長(mm)105
主な用途電工作業全般・ダクターチャンネル(レースウェイ)の取り付け等
材質(ヘッド)機械構造用合金鋼 SCM440
頭質量(g)200
関連資料(1.5MB)
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。