作業工具 :「叩き」の検索結果
特価
本日9月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
八角形のツバがついているので転がりを防止します、ヘッドは取替えができます。
用途ジグ・金型の取り付け調節、研磨のレベル出し、機械の組立て調節、旋盤の芯出し
種類ハンマー替ヘッド
RoHS指令(10物質対応)対応
板金作業、電気工事などで狭い場所での叩きこみができる
用途建築、土木用
種類板金用ハンマー
全長(mm)300
主な用途板金作業
打撃物に傷を付けにくい。八角形なので転がりにくい。打撃部が大きく叩きやすい。
用途機械の修理メンテナンスに
材質機械構造用炭素鋼S55C
交換用ヘッドCO-15HF、CO-25HF
口径Φ25
関連資料※カタログ(3.36MB)
硬度(°)焼入:HRC35~40
反動が少ないショックレス構造です。ヘッドは取替えができます。
用途ジグ・金型の取り付け調節、研磨のレベル出し、機械の組立て調節、旋盤の芯出し
種類ハンマー替ヘッド
レースウェイ対応 17mm六角深穴ソケット。軽さと強さを両立したジュラルミン製パイプ柄。隅まで叩きやすいシャープなデザイン。側面はフラットな形状で、横打ち可能。狭いところもラクラク叩ける。
用途電工作業全般・ダクターチャンネル(レースウェイ)の取り付け等
材質シャフト:ジュラルミン、ソケット:機械構造用炭素鋼 S45C
使用温度(℃)-20~50
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル(PVC)
頭部寸法(mm)対辺:22
頭部長(mm)105
主な用途電工作業全般・ダクターチャンネル(レースウェイ)の取り付け等
材質(ヘッド)機械構造用合金鋼 SCM440
頭質量(g)200
関連資料(1.5MB)
住宅地等での足場作業に最適な騒音対策ハンマーです。音を抑えたいナイロンヘッドと力強く叩きたい鋼鉄ヘッドのコンビハンマーです。ナイロンヘッドは鋼鉄ヘッドに比べ音圧レベルが12dB低下し騒音対策になりまる。柄折れガード内蔵で耐久性に優れたクロモリシャフト採用しました。コンパクトヘッドで扱いやすく柄尻にはステンレス製リング付です。
用途足場組立・解体作業。
材質グリップ:PVC
全長(mm)290
材質(柄部)クロームモリブデン鋼
材質(頭)機械構造用炭素鋼S55C/ナイロン
ヘッド径(Φmm)37
主な用途足場組立・解体作業
全質量(g)720
硬度(°)ナイロンヘッド:HDD70、鋼鉄ヘッド:HRC40~45
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。