36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘッドは取替えが簡単。ショックレス構造になっているので作業がしやすく打撃力が強いです。
用途機械の組立、修理。切削物の芯出し。金型製作等。 種類ショックレスハンマー 材質(柄部) 主な用途金型作業/機械の組立・修理 使用温度範囲(℃)-10~80
1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

手になじみやすく作業能率をあげるテーパー状の柄部。 頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。 ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。
種類樹脂ハンマー 材質(頭)PVC 材質(柄部) 主な用途組立作業/治具の取り付け/機械の組立・修理 硬度HDD60 使用温度範囲(℃)4~80
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

頭部は伸銅品で熱を加えることなく加工しているので粘りがあり、従来品と比べ長寿命で経済的。 鋳造銅ハンマーと比べ2倍長持ち。 コンクリート・石材などの表面の修正や穴あけなどに。
用途ジグの取付け、機械の修理、金型作業 種類銅ハンマー 材質(頭) 材質(柄部) 主な用途石工作業/金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
1本
3,498 税込3,848
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

2重成型されたポリプロピレン柄は軽く手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。 頭部は伸銅品、非加熱加工でネバリがあり長寿命です。
用途治具の取り付け、機械修理、金型作業。 種類銅ハンマー 材質(頭) 材質(柄部)ポリプロピレン 主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。 ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。
種類樹脂ハンマー 材質(頭)PVC 材質(柄部) 主な用途組立作業/機械の組立・修理 硬度HDD60 使用温度範囲(℃)4~80
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体鉄部は片手ハンマーとして、樹脂部はソフトハンマーとして使用でき、1本で2役の働きです。
種類コンビハンマー 材質(頭)スチール/PVC 材質(柄部) 主な用途機械の組立・修理 使用温度範囲(℃)4~80
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸いつくような握りやすいグリップで作業能率があがります。 ヘッドは衝撃に強い、PVC製です。 ヘッドは取替えが可能です。 頭部本体は鋳物製で、打撃力があります。
用途機械などの修理に。 冶具などの取付け・取外しに。 木製品の組み立てに。 材質/仕上頭部本体:鋳鉄、樹脂ヘッド:PVC、ハンドル:ポリプロピレン、グリップ:軟質PVC
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カッパーハンマーの本体部は白心可鍛鋳鉄で熱処理をしているので柄穴の変形がなく柄が折れにくい。 ヘッド交換できる銅ハンマー。 金型作業に最適。鋼板のヒズミ取り。 強打撃用
用途金型の製作、機械の組立、修理等 種類銅ハンマー 材質(頭) 材質(柄部) 主な用途金型作業/機械の組立・修理 硬度HB80
1本
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ショックレス構造になっているため作業がしやすいです。1本で2種類の作業ができる鉄と樹脂のコンビハンマーです。
用途機械等の出張修理に。ポンチ打ち・刻印打ちに。 種類コンビハンマー/ショックレスハンマー 材質(頭)スチール/ナイロン 材質(柄部) 主な用途機械の組立・修理 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

銅ハンマーより少し硬いので、比較的キズのつきにくい対象物を強打したい作業に適したハンマーです。
用途ジグの取り付け、機械の修理、金型作業 種類銅ハンマー 材質(頭) 材質(柄部) 主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

内部に散弾が入っているので反動を吸収し楽に作業できます。グラスファイバー柄は折れにくいので過酷な作業に適しています。
用途機械の組み立て、修理、切削物の芯出し、金型製作等に。 種類ショックレスハンマー 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途金型作業/機械の組立・修理
1本
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

頭部全体がウレタン樹脂で成形されているので、打撃時にキズをつけにくいです。ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。
用途機械などの修理、組立、杭打ち 種類掛矢(カケヤ) 材質(頭)ウレタン樹脂 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途打ち込み作業 使用温度範囲(℃)-20~80 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
12,980 税込14,278
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オーエッチ工業アルミハンマー
圧延アルミを加工しているので、比較的ネバリがあります、打撃時振動を与える性質があるのでシャフト・ピンなどの打ち込み、打抜きに便利。
用途機械修理時のシャフト、コッターなどの打ち込み、打抜き 種類アルミハンマー 材質(頭)ジュラルミン 材質(柄部) 主な用途機械の組立・修理 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸い付くような握りやすいグリップで作業効率があがります。機械修理に。画像は「CH-10LT」を使用しています。
長さ(mm)【頭】117 全長(mm)280 質量(g)730 口径(Φmm)【頭】33 呼称#1-1/2 アズワン品番65-1872-81 頭質量(g)610
1本
2,898 税込3,188
3日以内出荷

オーエッチ工業ウレタンカケヤ(木柄)
エコ商品
頭部全体がウレタン樹脂で成形されているので、打撃時にキズをつけにくいです。ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。
用途機械などの修理、組立、杭打ち 種類掛矢(カケヤ) 全長(mm)900 材質(頭)ウレタン樹脂 材質(柄部) 主な用途組立作業/機械の組立・修理 使用温度範囲(℃)-20~80 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
16,980 税込18,678
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頭部全体がウレタン樹脂で成形されているので、打撃時にキズをつけにくいです。ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。
用途機械などの修理、組立、杭打ち 種類掛矢(カケヤ) 全長(mm)930 材質(頭)ウレタン樹脂 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途板金作業/機械の組立・修理 使用温度範囲(℃)-20~80
1本
特価
35,980 税込39,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な条件下での柄折れが減少する。
用途機械の組立て修理、切削物の芯出し、金型製作 種類ショックレスハンマー 材質(頭)ポリエチレン 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途金型作業/機械の組立・修理 使用温度範囲(℃)-10~80 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
49,980 税込54,978
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーエッチ工業チタンハンマー
エコ商品
チタン製なので耐食性、対薬品性、耐熱性に優れています、チタン製なので非磁性です。クレーンルームなどの品質の厳しい条件下での使用に適しています。
用途食品工場内の機械・コンベアなどの修理 種類両口ハンマー 材質(頭)チタン 材質(柄部)チタン 主な用途クリーンルーム作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッド取替えができる銅ハンマー。頭本体部分は鉄でできているので、従来の銅ハンマーと比べて柄穴の変形もなく柄折れが少ないため安全に作業できます。
用途ジグの取り付け、機械の修理、金型作業 種類銅ハンマー 全長(mm)850 材質(頭) 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーエッチ工業カッパーハンマー
エコ商品
ヘッド取替えができる銅ハンマー。頭本体部分は鉄でできているので、従来の銅ハンマーと比べて柄穴の変形もなく柄折れが少ないため安全に作業できます。
用途ジグの取り付け、機械の修理、金型作業 種類銅ハンマー 材質(頭) 材質(柄部) 主な用途金型作業/機械の組立・修理 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
29,980 税込32,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウレタン樹脂をハンマーヘッドに一体成形しているので、普通の樹脂ハンマーに比べ数十倍長持ちします。 無反動構造なので打撃力が倍増。 頭部と柄部の強固な固定により、打撃時に頭部が逃げないため、打撃力が非常に優れています。
用途重作業用 種類ショックレスハンマー 材質(頭)ウレタン樹脂 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
1本
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オーエッチ工業ステンレス両口ハンマー
エコ商品
ヘッドは、ステンレス製なので耐食性に優れ、サビずに衛生的です。
用途食品関係など、鉄サビを嫌う場所などでの機器修理 種類両口ハンマー 材質(頭)SUS304 材質(柄部) 主な用途機械の組立・修理 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本で2種類の作業ができる銅と樹脂のコンビハンマー。樹脂ヘッドはワレ・カケに強い超高分子ポリエチレン製です。両ヘッドとも取替が可能です。替ヘッド(銅)はカッパーハンマー替ヘッドと共通です。グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な作業条件下での柄折れが減少します。ジグの取付、機械の修理、金型製作時の強打撃用に。受注生産品。画像は代表画像を使用しています。
硬度(°)【銅ヘッド】HB80、【樹脂ヘッド】HDD65
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉛は非常にやわらかくおもい特性があり、相手にキズをつけずに強打できます。打撃力の微調節がしやすいハンマーです。
用途機械の組立、微調節作業、板金作業 種類両口ハンマー 材質(頭) 材質(柄部) 主な用途板金作業/機械の組立・修理 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

手に伝わる感触を重視したバランスのよい設計。
用途機械機器や車輌の点検 種類点検ハンマー/テストハンマー 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部) 硬度HRC55~60 使用クサビ 主な用途機械機器や車輌の点検
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手に伝わる感触を重視したバランスの良い設計です。
用途電車、バス、トラック、自動車の点検 種類点検ハンマー/テストハンマー 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部) 主な用途機械機器や車輌の点検 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

2重成型されたポリプロピレン柄は軽く手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。 頭部は真鍮製なので銅ハンマーに比べ打撃力・耐久性に優れています。
種類銅ハンマー 材質(頭) 材質(柄部) 主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オーエッチ工業軟鉄ハンマー
エコ商品
焼入鋼にキズをつけずに打撃できます。
用途機械の組立て、金型の製作 種類両口ハンマー 材質(頭)械構造用炭素鋼S25C(非調質) 主な用途金型作業/機械の組立・修理 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コード別売り。外壁タイル、モルタル浮きの打診調査に。
種類点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm)10 全長(mm)270 材質(柄部) 主な用途機械機器や車輌の点検 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,398 税込4,838
当日出荷

種類ショックレスハンマー 材質(頭)ナイロン/ポリエチレン 材質(柄部) 主な用途金型作業/機械の組立・修理
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・建築工事全般でよく使われています。
種類掛矢(カケヤ) 全長(mm)900 柄長さ(mm)900 材質(頭)ウレタン樹脂 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途板金作業/機械の組立・修理
1本
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーエッチ工業テストハンマーメッキ
エコ商品
ヘッドは、サビにくいクロムメッキ仕上げ
用途電車、バス、トラック、自動車の点検 種類点検ハンマー/テストハンマー 材質(頭)スチール 材質(柄部) 主な用途機械機器や車輌の点検 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種類片手ハンマー 材質(頭)SUS304 材質(柄部) 主な用途機械の組立・修理
1本
7,098 税込7,808
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な条件下での柄折れが減少します。
種類ショックレスハンマー 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途金型作業/機械の組立・修理 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,998 税込9,898
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

落下防止用コードが付いているので高所作業でも安心
用途タイル点検用 種類点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm)10 全長(mm)270 材質(柄部) 主な用途機械機器や車輌の点検 呼称コード付 頭部長(mm)66 質量(g)215 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,398 税込5,938
当日出荷

オーエッチ工業記念用テストハンマー
エコ商品
ヘッドは、サビにくいクロムメッキ仕上げ
用途船の進水式などの記念品として 種類点検ハンマー/テストハンマー 全長(mm)300 材質(頭)スチール 材質(柄部) 主な用途機械機器や車輌の点検 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります