作業工具 :「炭素」の検索結果

関連キーワード

商品豆知識

76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2重形成されたポリプロピレン柄は軽く手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。
種類石頭ハンマー 材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C 材質(柄部)ポリプロピレン 主な用途石工作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄工作業全般 刻印 ポンチ マークの打込み。
種類片手ハンマー 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部) 主な用途鉄工作業
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

滑りにくいゴムクリップ付です。(#6~#12のみ)。 #1 1/2~#3 1/2の頭は赤色、#4以上はショット仕上げ
用途建築 土木作業全般。 アンカー/測量釘等の打込み。 種類両口ハンマー 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部) 主な用途鉄工作業
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

2重成型されたポリプロピレン柄は軽く手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。
用途建築・土木作業全般。 種類両口ハンマー 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)ポリプロピレン 主な用途打ち込み作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

打撃面の逆側の頭部を軽くしているので振り上げるときに負担がかからない。
用途シャフトの撃ち込み 種類片手ハンマー 材質(頭)械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

折れにくく、しなやかな特殊ポリプロピレン製です。木柄と同じ重量バランスを実現しました。吸い付くグリップで手になじみ、ショックを吸収します。ガタや折れが少なく安全です。
種類片手ハンマー 材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C 材質(柄部)ポリプロピレン 主な用途鉄工作業 材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC) RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸いつくような握りやすいグリップで作業効率が上ります。
用途ハツリ作業 種類両口ハンマー 全長(mm)375 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)ポリプロピレン 主な用途打ち込み作業
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柄は3重構造グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。弾性に優れた引き抜き成形材のグラスファイバーに打ち損じによる欠けから保護するPP(ポリプロピレン)を成形、その上に手にやさしいソフトグリップを成形しています。
種類両口ハンマー 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途打ち込み作業 硬度HRC44~50
1本
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

打撃面が丸と平仕上げを施しているので、石コンクリートのハツリ作業に効果的です。
用途ハツリ作業 種類石頭ハンマー 全長(mm)300 材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C 材質(柄部) 主な用途石工作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オーエッチ工業足場屋ハンマー
エコ商品
鍛造製掛け穴付ヘッドでヘッド本体にカラビナフック用の掛け穴形状を備えたことにより、ヘッド上部にリングなどの突起物がなく、スミまで叩くことができます。 また、両口形状となっているので、ヘッドの両側で打撃できます。 柄尻に頑丈なステンレス製リング付で安全ロープ等のナスカンやフックが掛けやすく、曲がりにくくて頑丈。 ステンレス製なのでサビに強い。 スチール柄特有の衝撃を吸収するソフトグリップ付。 耐油性・耐候性に優れたPVC製。 硬くて粘り強い、クロムモリブデン鋼を採用。 最適な熱処理を施しているので、折れにくく曲がりにくい。 掛け穴周辺のすり鉢形状がガイドとなり、フック先端が穴に向かって滑るので、腰のフックを見なくても簡単に脱着できます。
使用温度範囲(℃)-20~50 材質(グリップ)PVC 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 主な用途建築作業 硬度HRCヘッド:37~43° 材質(シャフト)クロムモリブデン鋼パイプ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(リング)(柄尻)ステンレス鋼
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

石工作業全般・石割・はつり作業に最適。
種類石頭ハンマー 全長(mm)300 材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C 材質(柄部) 主な用途石工作業 硬度HRC44~50
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

含水率14%以下の良質の樫を使用
用途解体作業 種類両口ハンマー 材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C 材質(柄部) 主な用途解体作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本刀をイメージした樹脂グリップとPP柄の2重成形ハンドルは軽くて強靭、スベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。PP柄+樹脂グリップの2重成形ハンドルは軽くて強靭です。柄のガタツキもなくスベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。軽量で、持ち運びに便利なショートサムライグリップです。
用途建築土木、工事、解体、鉄工作業。 全長(mm)200 材質(柄部)ポリプロピレン・塩化ビニール 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 頭部長(mm)89 口径(mm)30 頭質量(g)600 全質量(g)700
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

溶接のスラグ スパッタ取りに最適。
用途溶接作業 種類溶接用ハンマー 頭径(Φmm)22 全長(mm)290 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部) 呼称#3/4 頭部長(mm)140 質量(g)410 トラスコ品番123-5303 主な用途溶接作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

溶接のスラグ・スパッタ取りに最適です。
用途溶接時に発生したスラグ・スパッタをたたいて落とします。 種類溶接用ハンマー 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部) 主な用途溶接作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手に伝わる感触を重視したバランスのよい設計。
用途機械機器や車輌の点検 種類点検ハンマー/テストハンマー 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部) 硬度HRC55~60 使用クサビ 主な用途機械機器や車輌の点検
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーエッチ工業サムライ両口ハンマー
日本刀をイメージした樹脂グリップとPP柄の2重成形ハンドルは軽くて強靭、スベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。PP柄+樹脂グリップの2重成形ハンドルは軽くて強靭です。柄のガタツキもなくスベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。
用途建築土木、工事、解体、鉄工作業。 全長(mm)300 材質(柄部)ポリプロピレン・塩化ビニール 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 頭部長(mm)118 口径(mm)45 頭質量(g)1300 全質量(g)1400
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

オーエッチ工業スチール片手ハンマー
エコ商品
種類片手ハンマー 材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C 材質(柄部)クロムモリブデン鋼 主な用途鉄工作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全体を完全熱処理しているので曲げ折れに対し非常に強く耐久力に優れています。
材質機械構造用炭素鋼 S53C
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オーエッチ工業両口ハンマー
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途ハツリ作業 種類両口ハンマー 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部) 主な用途鉄工作業
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーエッチ工業片口ハンマー
鉄工作業全般。
種類片口ハンマー 材質(頭)機械構造用炭素鋼 S53C 材質(柄部) 主な用途鉄工作業 硬度HRC40~50
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

折れにくく、しなやかな特殊ポリプロピレン製です。木柄と同じ重量バランスを実現しました。吸い付くグリップで手になじみ、ショックを吸収します。ガタや折れが少なく安全です。
種類石頭ハンマー 全長(mm)280 材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C 材質(柄部)ポリプロピレン 主な用途石工作業 材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC) RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接のスラグ スパッタ取りに最適。前処理のサビ等たたき落とすことも可能。
種類溶接用ハンマー 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部) 主な用途溶接作業
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

打撃面が丸と平仕上げを施しているので、石コンクリートのハツリ作業に効果的です。
用途ハツリ作業 種類石頭ハンマー 全長(mm)300 材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C 材質(柄部) 主な用途石工作業 呼称0.6 頭部対辺(mm)31 頭部長(mm)86 頭質量(g)600 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

手に伝わる感触を重視したバランスの良い設計です。
用途電車、バス、トラック、自動車の点検 種類点検ハンマー/テストハンマー 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部) 主な用途機械機器や車輌の点検 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オーエッチ工業ライトン軟鉄ハンマー
エコ商品
二重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸い付くような握りやすいグリップで作業効率があがります。
用途機械の組み立て、微調節作業に。 種類両口ハンマー 材質(頭)械構造用炭素鋼S25C(非調質) 材質(柄部)ポリプロピレン 主な用途金型作業/機械の組立・修理 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オーエッチ工業スチールセットウハンマー
エコ商品
種類石頭ハンマー 全長(mm)280 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)クロムモリブデン鋼 主な用途石工作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オーエッチ工業金矢
エコ商品
先端の角度が小さいので、高さ調整が簡単です。
用途機械のレベル出し、フランジの開作業に 材質機械構造用炭素鋼 S50C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーエッチ工業スチール両口ハンマー
エコ商品
種類両口ハンマー 全長(mm)280 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)クロモリパイプ 主な用途打ち込み作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーエッチ工業軟鉄ハンマー
エコ商品
焼入鋼にキズをつけずに打撃できます。
用途機械の組立て、金型の製作 種類両口ハンマー 材質(頭)械構造用炭素鋼S25C(非調質) 主な用途金型作業/機械の組立・修理 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

折れや曲げに非常に強い特殊焼き入れスチールパイプを使用しています。 打撃面に滑り止め付と滑り止めなしの2種類があります。 焼入硬度は打撃部HRC50-55度、釘抜部HRC45-50度です。
種類仮枠ハンマー 全長(mm)355 材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C 材質(柄部)スチール 主な用途仮枠作業
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本刀をイメージした樹脂グリップとPP柄の2重成形ハンドルは軽くて強靭、スベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。PP柄+樹脂グリップの2重成形ハンドルは軽くて強靭です。柄のガタツキもなくスベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。軽量で、持ち運びに便利なショートサムライグリップです。
用途石工作業、土木作業、鉄工作業。 全長(mm)200 材質(柄部)ポリプロピレン・塩化ビニール 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 頭部長(mm)86 主な用途石工作業、土木作業、鉄工作業。 口径(mm)31 頭質量(g)600 全質量(g)700
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

用途小型部品 ピン抜きツール
1個
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

オーエッチ工業仮設コンビハンマー
住宅地等での足場作業に最適な騒音対策ハンマーです。音を抑えたいナイロンヘッドと力強く叩きたい鋼鉄ヘッドのコンビハンマーです。ナイロンヘッドは鋼鉄ヘッドに比べ音圧レベルが12dB低下し騒音対策になりまる。柄折れガード内蔵で耐久性に優れたクロモリシャフト採用しました。コンパクトヘッドで扱いやすく柄尻にはステンレス製リング付です。
用途足場組立・解体作業。 材質グリップ:PVC 全長(mm)290 材質(柄部)クロームモリブデン鋼 材質(頭)機械構造用炭素鋼S55C/ナイロン ヘッド径(Φmm)37 主な用途足場組立・解体作業 全質量(g)720 硬度(°)ナイロンヘッド:HDD70、鋼鉄ヘッド:HRC40~45
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

オーエッチ工業荒出しハンマー
エコ商品
板金用に特化したハンマー
用途荒出し用板金ハンマー 種類板金用ハンマー 頭径(Φmm)38 全長(mm)250 材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C 材質(柄部) 主な用途板金作業 呼称荒出し 頭部長(mm)190 質量(kg)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,898 税込6,488
欠品中

3重構造グラスファイバー柄採用で、耐久性・安全性に優れています。弾性に優れた引き抜き成形材のグラスファイバーに、打ち損じによる欠けから保護するポリプロピレンを成形。さらにそのうえに手に優しいソフトグリップを成形しています。
種類両口ハンマー 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途打ち込み作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,998 税込5,498
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オーエッチ工業サムライ石刃ハンマー
日本刀をイメージした樹脂グリップとPP柄の2重成形ハンドルは軽くて強靭、スベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。PP柄+樹脂グリップの2重成形ハンドルは軽くて強靭です。柄のガタツキもなくスベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。
用途石工作業、土木作業、鉄工作業。 全長(mm)300 材質(柄部)ポリプロピレン・塩化ビニール 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 主な用途石工作業、土木作業、鉄工作業。
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーエッチ工業アンカーハンマー
エコ商品
用途柄はグラスファイバー柄を使用し、柄が折れにくくまた握りやすいグリップが特長です。 短めのグラスファイバー柄と太めのグリップで、コンクリートアンカーの打ち込みがしやすくなっています。 種類特殊ハンマー 全長(mm)250 材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途打ち込み作業 呼称1.5 頭部対辺(mm)47 頭部長(mm)105 質量(kg)1.8 トラスコ品番423-9598 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

オーエッチ工業アンカーハンマー
柄はグラスファイバー柄を使用し、柄が折れにくくまた握りやすいグリップが特長です。
用途コンクリート等へのアンカーの打ち込み。 種類特殊ハンマー 材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途打ち込み作業
1丁
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーエッチ工業中空カナテコバール
従来のバールに比べて約30%軽い!! 全体焼入れ:最適な熱処理で、曲げに強い。 溶接+カシメ:ダブル接合で緩み・ガタつき無し。
材質機械構造用炭素鋼 全長(mm)1500 質量(kg)2.8 寸法A(mm)25.5 寸法D(mm)85 寸法C(mm)80
1本
8,998 税込9,898
4日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります