総排気量 ゆとりの63cc 強力エンジンの搭載で、穴掘りをタフにこなす
始動が簡単なリコイルスターター
刃の着脱は結合ピン1本でOK
安全性重視のON/OFFスイッチ
付属品混合タンク・ろうと・工具セット(ケース付) ※刃と燃料は別売です
材質アルミ合金、プラスチック
減速比40:1
質量(kg)9.2
タイプギア:ヘリカルギア
シャフト径(Φmm)20
回転数(min-1[r.p.m])アイドル:2800~3200
タンク容量(L)1.2
本体寸法(mm)520×295×350
人数操作人員:1人~2人
使用燃料混合燃料 25:1(レギュラーガソリン:2サイクル専用オイル)
エンジンタイプ単気筒空冷2サイクルエンジン
キャブレターダイヤフラム式(プライマポンプ付)
クラッチ自動遠心式
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.8~2.2/ 8000~8500
適合径(Φmm)刃:60、100、150、200、250、300
点火プラグ付属品 LD/L8RTF、適応推奨品 NGK/BPMR7A
関連資料(1.99MB)
取扱説明書(1.72MB)
排気量(cc)63
1台
¥68,980
税込¥75,878
4日以内出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。