作業工具 :「cat6用プラグ」の検索結果
モジュラー圧着作業 (4P、 6P、 8P)はこれ1丁でOK
低コスト
省力化
Cat5e・Cat6対応
標準モジュラープラグ 4P(RJ12)、6P(RJ11)、 8P(RJ45)用コード切断(フラットケーブル)、皮むき(フラットケーブル)、圧着が1丁でできる
ラチェット機構で確実に圧着
連続作業が楽な反復バネ
全長(mm)227
トラスコ品番321-8112
質量(g)500
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
6種類の交換式ダイスがついて多種の端子に対応。モジュラープラグ圧着作業が片手でできるL字型グリップ。疲れにくく持ちやすい。ラチェット機構で確実に圧着。大型工具サックに入る(モンキー・ポンプラ用)
本体サイズ(mm)215
セット内容本体、六角レンチ、ダイス固定ネジ(予備2本)、ダイス(6種)
質量(g)1130
ケース寸法(mm)285×157×50
ダイスタイプ【絶縁端子用】使用範囲:0.5mm2~6mm2(AWG22~AWG10)【オープンバレル端子用】使用範囲:0.5mm2~6mm2(AWG22~AWG10)【裸端子・PBスリーブ用】使用範囲:0.5mm2~10mm2(AWG22~AWG8)【BNCコネクター用A】推奨コネクター:LBNC-3C、LBNC-5C、LBNC-L3C、LBNC-L5C適合ケーブル:3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB【BNCコネクター用BB】推奨コネクター:カナレタイプコネクター適合ケーブル:3C-2V、3C-FV、5C-2V【モジュラープラグ用】RJ45専用:CAT5e・CAT6対応(メーカー品)
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。