簡単!キレイに剥けるVAストリッパー
VVF(VA線)・EM-EEF(エコ電線)対応
1.6、2.0mmの2芯、3芯の4サイズに対応
ストリップゲージ・カッター付
エラストマー樹脂グリップ
電気工事士技能試験対応
VVF(VA)線ストリップ
先端で、「のの字曲げ」加工ができます。
仕様(ストリップゲージ)【芯線用】1~10、11、12、15、18mm【シース用(簡易目盛)】20~100mm
材質(刃部):特殊鋼、(グリップ部):エラストマー樹脂
質量(g)200
切断能力(ケーブルカッター)2.0×3芯
本体寸法(mm)15×210×55
刃部硬度HRC47~49
適応【シース(外被)】Φ1.6×2芯・3芯・Φ2.0×2芯・3芯【芯線(内被)】Φ1.6、Φ2.0
関連資料(1.94MB)
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
VVF-2.6×3Cも片手でスパッ!と切れる
偏芯軸採用で約30%切れ味アップ(メーカー従来品比)
銅線専用
全長(mm)220
質量(g)330
1個
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
偏芯軸の採用で切断力がアップ。切断能力・VVF(VA)線:2.0×3C(銅線)
全長(mm)240
材質刃:炭素鋼、グリップ:PVC
質量(g)500
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)240×20×60
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
抜群の切れ味!VA2.0×3芯も楽に切断。両刃付加工により抜群の切れ味。平行ビニールコード線を割く作業に最適
全長(mm)175
質量(g)230
切断能力鉄線:Φ1.5mm、銅線:Φ3.0mm、VA・VVF線:Φ2.0mm×3芯
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
刃長が長い!VA2.0×3芯を一発切断。特殊炭素鋼「SK65」使用で頑丈。ヘッド部を薄く軽量化。偏芯テコ原理で切断力アップ。圧着機能付(1.25~3.5mm2)。パイプ・ナットが掴みやすい
切断能力(Φmm) 軟線4.0
切断能力(Φmm) 銅線5.0
切断能力(Φmm)銅管フレア:3分
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯
切断能力(Φmm) 軟鉄線4.0
耐久性の高い強力刃仕様。
頑丈構造設計。
圧着機能付(1.25-3.5mm2)
全長(mm)190
質量(g)270
切断能力銅線/Φ4.0、軟鉄線/Φ3.6、VVF(VA線)Φ1.6×3芯 Φ2.0×3芯、ピアノ線/Φ2.0
1本
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
きわ切りに適した薄刃仕様。
頑丈構造設計。
圧着機能付(1.25-3.5mm2)
全長(mm)190
質量(g)270
切断能力銅線/Φ4.0、軟鉄線/Φ3.0、VVF(VA線)Φ1.6×3芯 Φ2.0×3芯
1本
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。