ズンギリナット回しDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)4日以内出荷
電動ドライバーに取付けて、吊りボルトのナットを高速移動
用途全ネジ・ナット回しが簡単&スピーディー!材質本体:スチール、ゴム部:NBR質量(g)175ねじ径W3/8本体寸法(mm)58×70×58関連資料(0.7MB)
ズンギリレンチDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)当日出荷
ネジ山をつぶさず回せる!両回しOK!全ネジ・吊りボルトを掴む、回すヘッド部は3つのローラーでネジ山をつぶさずロックします左右どちら回しでもロック可能壁際、狭い箇所の作業や短いネジにも便利な可動式ハンドルすべり止めローレット加工されたグリップを採用
用途軽天、ケーブルラック、ダクト、ハンガーレール等設営の全ネジ(吊りボルト)の取り付けに全長(mm)150質量(g)230ねじ径W3/8
ズンギリレンチDENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)当日出荷
全ネジ、吊りボルトの早回しに(ネジ径W3/8)
ヘッド部は3つのローラーでネジ山をつぶさずロック
簡易ラチェット機構により、早回しができる
壁際、狭い場所の作業や短いネジにも便利な可動式ハンドル
スムーズな早回しができ、スベリ止めローレット加工されたジャンクグリップを採用
用途軽天、ケーブルラック、ダクト、ハンガーレール等設営の全ネジ(吊りボルト)の取付けに全長(mm)150質量(g)230
『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります