太円匙J - FIT4日以内出荷
園芸や土木作業に幅広く使用できる、汎用性の高いショベルです。円形なので、土をすくいやすいです。土の掘り起こし以外にも、肥料や種のまき込みや植木の植え替え、庭の草取りにも適しています。刃先がステンレス製なので強度と耐久性に優れており、長く愛用することができます。柄は木材を使用しているので、握りやすく疲れにくいです。
用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。全長(mm)1065頭部長(mm)365肩幅(mm)210
木柄ショベル 角形J - FIT4日以内出荷
刃先が角形のため、土や砂、コンクリートなど、さまざまな素材を掘り起こすのに適しているショベルです。その他、土砂の運搬、土の整地、植木の植え付け、畑の耕作、収穫、花壇の土入れ、植木の剪定、雪かきといった除雪作業にも使用できます。木柄を採用しているので、握りやすく、手になじみます。
用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。全長(mm)970刃先形状角形頭部長(mm)300肩幅(mm)230
『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります