作業工具 :「トルクレンチ 1.5N」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途に合わせて変形する2WAY(クロス&トルク)レンチ + てこレンチ ホイールナットの脱着からトルク設定・締め付けまでこれ1本! クロスレンチからトルクレンチに早変わり! クロスレンチ使用時は、くるくるグリップを持ち本体を回転させることで、ナットの取り外しや仮締めが素早く楽にできます。 てこレンチとしても使用可能!固く締まったボルト・ナットの緩め作業に威力を発揮します。 クロムバナジウム鋼でできた3種類のアルミホイール対応薄型ソケットを付属! 収納に便利なブローケース付 米国特許取得(PAT. US 9,999,965 B2)
仕様●トルク設定範囲:70~170N.m●形式:プレセット型●角ドライブ:□12.7mm●精度:±4%●全長:488mm●質量:1.5kg●ソケット材質:クロムバナジウム鋼●各ドライブ材質:クロムバナジウム鋼●本体サイズ:488(W)×235(D)×37(H)mm●トルク設定方向:右回転のみ●付属品:アルミホイール対応薄型ソケット(17・19・21mm)ブローケース アズワン品番68-0828-20
1個
9,398 税込10,338
17日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります