3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VVF線3芯に対応して刃長さが長い。ペアコイル2分3分切断できる刃長さ。 偏心で倍力が22倍力の出力(MAX)楽に対象材が切断。 簡易圧着付でエアコンなどのアース線をカシメルのに別で圧着工具が必要なし。(正式な圧着工具を必要とする現場は使用不可) 他メーカー類似品と比べ最大限に足の根本を太くしております。
用途エアコン撤廃時に室外機、室内機をつないでいるペアコイルを保温材ごと突き刺す。こじり切る。(ダイレクトカット) 仕様簡易圧着、【圧着能力(sq) 】1.25~3.5 材質高級刃物鋼 形状刃:強力刃(スタンダード) 全長(mm)220 ブラック(ロゴ:ゴールド) 質量(g)326 タイプ切味重視刃設計 刃形表面:両刃 切断能力(mm)くぎ:3 刃部硬度HRC62以上 切断能力(Φmm) ピアノ線1 切断能力(Φmm) 鉄線3 切断能力(Φmm) 銅線4 切断能力(mm)ステンレス3 圧着端子簡易圧着付き 切断能力(mm)VA線2.0×3芯
1本
5,298 税込5,828
当日出荷

先端が狭いので薄いものでも掴みやすい。 軽天作業時ずん切りやナットを滑らず回せる。 VVF線3芯に対応して刃長さが長い。 偏心で倍力が通常のペンチの1.5倍力の出力(MAX)楽に対象材が切断、掴める。 簡易圧着付でエアコンなどのアース線をかカシメルのに別で圧着工具が必要なし。(正式な圧着工具を必要とする現場は使用不可) 厚みが薄く軽量化されていますので腰道具が軽くなります。通常ペンチの約20%軽量大きいサイズの製品でも苦になりにくい。 他メーカー類似品と比べ最大限に足の根本を太くしております。
用途偏芯電工ペンチシリーズ。 仕様ECスタイル・プライヤ機能・簡易圧着、【圧着能力(sq) 】1.25~3.5 材質高級刃物鋼 形状刃:強力刃 ブラック(ロゴ:ゴールド) タイプ軽量倍力設計 刃部硬度HRC62以上 切断能力(Φmm) ピアノ線2.5
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VVF線3芯に対応して刃長さが長い。ペアコイル2分3分切断できる刃長さ。 偏心で倍力が22倍力の出力(MAX)楽に対象材が切断。 簡易圧着付でエアコンなどのアース線をカシメルのに別で圧着工具が必要なし。(正式な圧着工具を必要とする現場は使用不可) 他メーカー類似品と比べ最大限に足の根本を太くしております。
用途エアコン撤廃時に室外機、室内機をつないでいるペアコイルを保温材ごと突き刺す。こじり切る。(ダイレクトカット) 仕様簡易圧着、【圧着能力(sq) 】1.25~3.5 材質高級刃物鋼 形状刃:薄刃(ラウンド) 全長(mm)220 ブラック(ロゴ:ゴールド) 質量(g)323 タイプ切味重視刃設計 刃形表面:薄刃ラウンド 切断能力(mm)くぎ:3.5 刃部硬度HRC62以上 切断能力(Φmm) 鉄線4.5 切断能力(Φmm) 銅線5 切断能力(mm)ステンレス2 圧着端子簡易圧着付き 切断能力(mm)VA線2.6×3芯
1本
5,498 税込6,048
11日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります