12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本製にこだわった逸品。刃全開時の幅が狭いので工具の取り回しが便利。替刃の交換が簡単。
用途電気工事・空調工事・水道工事のパイプなどの切断。 材質アルミ・鉄・ステンレス 切断能力VP管0~VP40、VE管0~VE42、HI管0~HIVP40、HT管0~HT40、ガス管,一般用ポリエチレン管0~PE42、保温材付管,ポリブデン管,架橋ポリエチレン管,水道配水用ポリエチレン管,水道配水用ポリエチレン二層管0~Φ48mm
1個
6,898 税込7,588
10日以内出荷

耐久性抜群な特殊刃 刃硬度HRC62以上。 便利な簡易圧着端子付き。 VA線切断に特化した刃形状
用途電気工事配線の切断、空調フレア潰し切断、その他の線材等の切断 全長(mm)220 仕様最大倍力:22倍 材質高級刃物鋼 寸法(mm)220 質量(g)320 刃先形状薄刃 切断能力(Φmm) 鉄線4 切断能力(Φmm) 銅線5.5 切断能力(Φmm)ステンレス線:2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 切断能力(mm)VA線2.6×3芯
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

MASTERTOOL偏心強力ニッパ
エコ商品
耐久性抜群な特殊刃 刃硬度HRC62以上。 便利な簡易圧着端子付き。 VA線切断に特化した刃形状
用途電気工事配線の切断、空調フレア潰し切断、鋼線、くぎ等の切断、その他の線材等の切断 全長(mm)220 仕様最大倍力:22倍 材質高級刃物鋼 寸法(mm)220 質量(g)320 刃先形状強力刃 切断能力(Φmm) 鉄線4 切断能力(Φmm) 銅線5 切断能力(Φmm)ステンレス線:3.0 RoHS指令(10物質対応)対応 釘径Φ2.0mm 切断能力(mm)VA線2.0×3芯
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

VVF線3芯に対応して刃長さが長い。ペアコイル2分3分切断できる刃長さ。 偏心で倍力が22倍力の出力(MAX)楽に対象材が切断。 簡易圧着付でエアコンなどのアース線をカシメルのに別で圧着工具が必要なし。(正式な圧着工具を必要とする現場は使用不可) 他メーカー類似品と比べ最大限に足の根本を太くしております。
用途エアコン撤廃時に室外機、室内機をつないでいるペアコイルを保温材ごと突き刺す。こじり切る。(ダイレクトカット) 材質高級刃物鋼 全長(mm)220 質量(g)290 刃形表面:両刃 刃部硬度HRC62以上 切断能力(Φmm) 鉄線4 切断能力(Φmm) 銅線5 切断能力(mm)ステンレス3 圧着端子簡易圧着付き 切断能力(mm)VA線2.0×3芯
1本
5,298 税込5,828
当日出荷

VVF線3芯に対応して刃長さが長い。ペアコイル2分3分切断できる刃長さ。 偏心で倍力が22倍力の出力(MAX)楽に対象材が切断。 簡易圧着付でエアコンなどのアース線をカシメルのに別で圧着工具が必要なし。(正式な圧着工具を必要とする現場は使用不可) 他メーカー類似品と比べ最大限に足の根本を太くしております。
用途エアコン撤廃時に室外機、室内機をつないでいるペアコイルを保温材ごと突き刺す。こじり切る。(ダイレクトカット) 材質高級刃物鋼 全長(mm)220 質量(g)290 刃形表面:薄刃ラウンド 刃部硬度HRC62以上 切断能力(Φmm) 鉄線4 切断能力(Φmm) 銅線5.5 切断能力(mm)ステンレス2 圧着端子簡易圧着付き 切断能力(mm)VA線2.6×3芯
1本
5,498 税込6,048
4日以内出荷

VVF線3芯に対応して刃長さが長い。ペアコイル2分3分切断できる刃長さ。 偏心で倍力が20倍力の出力(MAX)楽に対象材が切断できる。 他メーカー類似品と比べ最大限に足の根本を太くしております。 他社製品に比べペンチ同様薄く仕上げて軽量させています。握り手部分より頭部分が重いと実際の重量よりかなり重く感じますので軽減する為に無駄な肉をそぎ落としております。
用途エアコン撤廃時に室外機、室内機をつないでいるペアコイルを保温材ごと突き刺す。こじり切る。(ダイレクトカット) 材質高級刃物鋼 全長(mm)195 質量(g)290 刃形表面:薄刃ラウンド 刃部硬度HRC62以上 切断能力(Φmm) 鉄線3 切断能力(mm)ステンレス2 切断能力(mm)VA線2.6×3芯
1本
5,698 税込6,268
4日以内出荷

日本製(新潟県三条)でハイクオリティ。
用途鉄線、銅線、VA線などの線材を切断したり、挟んだりすることができます。また、ボルトを挟んだり鉄板などの硬い材質を伸ばす・曲げるなどの作業もできる他、アクセサリー作りなどの細かな作業時にも役立ちます。 仕様セミフラットカット刃・耐久重視刃設計 材質高級刃物鋼 形状強力刃(スタンダード) 全長(mm)190 ブラック 質量(g)272 切断能力【鉄線】4.0Φ、【銅線】4.0Φ、【VA線】2.0×3芯、【ステンレス線】3.0Φ、【ピアノ線】2.5Φ、【釘】3.0Φ 刃部硬度HRC62以上 生産国日本
1本
3,998 税込4,398
10日以内出荷

日本製(新潟県三条)でハイクオリティ。
用途鉄線、銅線、VA線などの線材を切断したり、挟んだりすることができます。また、ボルトを挟んだり鉄板などの硬い材質を伸ばす・曲げるなどの作業もできる他、アクセサリー作りなどの細かな作業時にも役立ちます。 仕様ECスタイル・プライヤ機能・簡易圧着・軽量倍力設計 材質高級刃物鋼 形状強力刃 ブラック 能力(圧着)1.25~3.5sq 刃部硬度HRC62以上 生産国日本
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本製(新潟県三条)でハイクオリティ。
用途銅線や鉄線などの線をカットするために最適。電気機械や通信機器などの配線や修理など。 仕様セミフラットカット刃・切味重視刃設計 材質高級刃物鋼 形状薄刃(ラウンド) 全長(mm)160 ブラック 質量(g)159 切断能力【軟鋼線】1.5Φ、【銅線】3.0Φ、【VA線】 1.6×3芯、【ステンレス線】0.8Φ 刃部硬度HRC62以上 生産国日本
1本
3,198 税込3,518
10日以内出荷

日本製(新潟県三条)でハイクオリティ。
用途銅線や鉄線などの線をカットするために最適。電気機械や通信機器などの配線や修理など。 仕様セミフラットカット刃・切味重視刃設計 材質高級刃物鋼 形状薄刃(フラット) 全長(mm)160 ブラック 質量(g)159 切断能力【鉄鋼線】1.5Φ、【銅線】3.0Φ、【VA線】 1.6×3芯、【ステンレス線】0.8Φ 刃部硬度HRC62以上 生産国日本
1本
3,198 税込3,518
10日以内出荷

日本製(新潟県三条)でハイクオリティ。
用途銅線や鉄線などの線をカットするために最適。電気機械や通信機器などの配線や修理など。 仕様切味重視刃設計 材質高級刃物鋼 形状薄刃(フラット) 全長(mm)190 ブラック 質量(g)272 切断能力【鉄鋼線】3.0Φ、【銅線】5.0Φ、【VA線】2.6×3芯、【ステンレス線】2.0Φ、【釘】1.0Φ 刃部硬度HRC62以上 生産国日本
1本
4,398 税込4,838
10日以内出荷

日本製(新潟県三条)でハイクオリティ。
用途銅線や鉄線などの線をカットするために最適。電気機械や通信機器などの配線や修理など。 仕様セミフラットカット刃・切味重視刃設計 材質高級刃物鋼 形状薄刃(ラウンド) 全長(mm)190 ブラック 質量(g)272 切断能力【軟鋼線】3.0Φ、【銅線】5.0Φ、【VA線】2.6×3芯、【ステンレス線】2.0Φ、【釘】1.0Φ 刃部硬度HRC62以上 生産国日本
1本
4,398 税込4,838
10日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります