VA線ストリッパ本体MASTERTOOL4日以内出荷
4サイズ全てストッパー調整いらずで簡単に剥くことができます。
用途VA/エコ電線の被覆剥きに。
VA線(VVF)/エコ線(EM-EEF)のΦ1.6×2芯/Φ2.0×2芯、Φ1.6×3芯/2.0×3芯のストリップ可能。材質本体:アルミ全長(mm)190質量(g)390脱皮能力110mm適合電線VVF、EM-EEF使用条件15℃~+40℃適合替刃MV-060適合電線径(Φmm)1.6/2.0
VA線ストリッパーMASTERTOOL3日以内出荷
適合電線:VA線(VVF)1.6×2芯、1.6×3芯、エコ電線(600VEEF/F)2.0×2芯、2.0×3芯の4種類対応です。ストッパー調整いらず、替え刃調整もかんたんに行えます。すべての部品を国内生産している製品です。
用途電気施工工事に。電工試験用に。仕様ストリッピング能力】20mm全長(mm)190質量(g)370適合電線VA線(VVF)1.6×2芯、1.6×3芯、エコ電線(600VEEF/F)2.0×2芯、2.0×3芯ストリップ長(mm)20
電工ニッパMASTERTOOL当日出荷
日本製(新潟県三条)でハイクオリティ。
用途銅線や鉄線などの線をカットするために最適。電気機械や通信機器などの配線や修理など。仕様耐久重視刃設計材質高級刃物鋼形状強力刃(スタンダード)全長(mm)160色ブラック質量(g)161切断能力【鉄線】2.0Φ、【銅線】3.0Φ、【VA線】1.6×3芯、【ピアノ線】1.0Φ、【釘】2.0Φ刃部硬度HRC62以上生産国日本
『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります