作業工具 :「vvf 3芯」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VVF線3芯に対応して刃長さが長い。ペアコイル2分3分切断できる刃長さ。 偏心で倍力が22倍力の出力(MAX)楽に対象材が切断。 簡易圧着付でエアコンなどのアース線をカシメルのに別で圧着工具が必要なし。(正式な圧着工具を必要とする現場は使用不可) 他メーカー類似品と比べ最大限に足の根本を太くしております。
用途エアコン撤廃時に室外機、室内機をつないでいるペアコイルを保温材ごと突き刺す。こじり切る。(ダイレクトカット) 材質高級刃物鋼 全長(mm)220 質量(g)290 刃形表面:薄刃ラウンド 刃部硬度HRC62以上 切断能力(Φmm) 鉄線4 切断能力(Φmm) 銅線5.5 切断能力(mm)ステンレス2 圧着端子簡易圧着付き 切断能力(mm)VA線2.6×3芯
1本
5,498 税込6,048
4日以内出荷

VVF線3芯に対応して刃長さが長い。ペアコイル2分3分切断できる刃長さ。 偏心で倍力が22倍力の出力(MAX)楽に対象材が切断。 簡易圧着付でエアコンなどのアース線をカシメルのに別で圧着工具が必要なし。(正式な圧着工具を必要とする現場は使用不可) 他メーカー類似品と比べ最大限に足の根本を太くしております。
用途エアコン撤廃時に室外機、室内機をつないでいるペアコイルを保温材ごと突き刺す。こじり切る。(ダイレクトカット) 材質高級刃物鋼 全長(mm)220 質量(g)290 刃形表面:両刃 刃部硬度HRC62以上 切断能力(Φmm) 鉄線4 切断能力(Φmm) 銅線5 切断能力(mm)ステンレス3 圧着端子簡易圧着付き 切断能力(mm)VA線2.0×3芯
1本
5,298 税込5,828
当日出荷

VVF線3芯に対応して刃長さが長い。ペアコイル2分3分切断できる刃長さ。 偏心で倍力が20倍力の出力(MAX)楽に対象材が切断できる。 他メーカー類似品と比べ最大限に足の根本を太くしております。 他社製品に比べペンチ同様薄く仕上げて軽量させています。握り手部分より頭部分が重いと実際の重量よりかなり重く感じますので軽減する為に無駄な肉をそぎ落としております。
用途エアコン撤廃時に室外機、室内機をつないでいるペアコイルを保温材ごと突き刺す。こじり切る。(ダイレクトカット) 材質高級刃物鋼 全長(mm)195 質量(g)290 刃形表面:薄刃ラウンド 刃部硬度HRC62以上 切断能力(Φmm) 鉄線3 切断能力(mm)ステンレス2 切断能力(mm)VA線2.6×3芯
1本
5,698 税込6,268
4日以内出荷

先端が狭いので薄いものでも掴みやすい。 軽天作業時ずん切りやナットを滑らず回せる。 VVF線3芯に対応して刃長さが長い。 偏心で倍力が通常のペンチの1.5倍力の出力(MAX)楽に対象材が切断、掴める。 簡易圧着付でエアコンなどのアース線をかカシメルのに別で圧着工具が必要なし。(正式な圧着工具を必要とする現場は使用不可) 厚みが薄く軽量化されていますので腰道具が軽くなります。通常ペンチの約20%軽量大きいサイズの製品でも苦になりにくい。 他メーカー類似品と比べ最大限に足の根本を太くしております。
用途偏芯電工ペンチシリーズ。 材質高級刃物鋼 刃部硬度HRC62以上 切断能力(Φmm) ピアノ線2.5
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合電線:VA線(VVF)1.6×2芯、1.6×3芯、エコ電線(600VEEF/F)2.0×2芯、2.0×3芯の4種類対応です。ストッパー調整いらず、替え刃調整もかんたんに行えます。すべての部品を国内生産している製品です。
用途電気施工工事に。電工試験用に。 仕様ストリッピング能力】20mm 全長(mm)190 質量(g)370 適合電線VA線(VVF)1.6×2芯、1.6×3芯、エコ電線(600VEEF/F)2.0×2芯、2.0×3芯 ストリップ長(mm)20
1個
9,798 税込10,778
10日以内出荷

4サイズ全てストッパー調整いらずで簡単に剥くことができます。
用途VA/エコ電線の被覆剥きに。 VA線(VVF)/エコ線(EM-EEF)のΦ1.6×2芯/Φ2.0×2芯、Φ1.6×3芯/2.0×3芯のストリップ可能。 材質本体:アルミ 全長(mm)190 質量(g)390 脱皮能力110mm 適合電線VVF、EM-EEF 使用条件15℃~+40℃ 適合替刃MV-060 適合電線径(Φmm)1.6/2.0
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります