1つのベンダーで3つのサイズの曲げ加工が行えます。非常にコンパクトで軽量です。なまし銅管専用です。90度までの曲げ加工がスムーズに行えます。
用途なまし銅管用
用途バンディ、フルトン、エイボンの名前で知られている二重溶接チューブ及び肉厚0.71ミリ以下のなまし銅管、アルミチューブの加工
質量(kg)2
タイプミリ
適合サイズ4.75、6、8、10mm
1セット
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断出来ます。
オートマチックミニチューブカッター。3/16~7/8”まで切断可能。
刃の送り込み不要のオートマチック機能により、バリの出にくい切断を実現しました。
銅管の材質に合わせてハンドルを絞め込んだら、内蔵のスプリングの伸縮作用により、その後はハンドルを増し締めしなくても銅管が切断出来ます。
スプリング式刃送り機構により、バージン銅管のような切り口。コイル銅管に最適。
刃はチタンコーティング仕様。
銅管切断用(予備刃1枚付)
トラスコ品番858-6404
質量(g)170
本体質量(g)170
切断サイズ3/16~7/8
本体長さ(mm)70
1丁
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
●オートマチックチューブカッター。3/16~1-1/4”まで切断可能。
●切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断出来ます
●刃の送り込み不要のオートマチック機能により、バリの出にくい切断を実現しました。
●銅管の材質に合わせてハンドルを絞め込んだら、内蔵のスプリングの伸縮作用により、その後はハンドルを増し締めしなくても銅管が切断出来ます。
●スプリング式刃送り機構により、バージン銅管のような切り口。コイル銅管に最適。
用途銅管切断用(予備刃1枚付)
トラスコ品番858-6405
全長(mm)144
質量(g)235
肉厚(mm)2.6
適合替刃TC-320S-B2
切断能力(inch[mm])3/16~1-1/4(4~32)
1丁
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
適合なまし銅管専用
セット内容エキスパンダクス本体、エキスパンダクスヘッド(3/8・1/2・5/8・3/4・7/8・1・1"-1/8)、エキスパンダクスケース
方式(拡管)手動式
本体質量(g)875(ヘッド含まず)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)365×125×45
拡管能力3/8~1-1/4、1-1/2(7サイズ)
1セット
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。