万一防水不良の場合でも時計の内部に水が入ることがありません。ミニガスカートリッジ( 炭酸ガス)を用いて空気中に加圧後、水中減圧する方式なので時計内部に水が入。ることがなく安心してご使用いただけます。不良個所が目で確認できます。透明のアクリル水槽ですので、不良個所からの気泡が目で見て確認できます。操作が簡単です。時計を内部操作レバーに取付け水槽内の水没しない位置に固定します。ミニガスカートリッジを用い、所。定の圧力値になるまで加圧(空中加圧)したあと、内部操作レバーを押し時計を水没させます。水中で減圧。することにより、漏れを確認します。
用途仕様。外 形 寸 法:径150mm 高さ320mm (Max427mm…内部操作レバー引き上げ時)。内 容 積:約880ml。外 側:ステンレス 90A 溶接鋼管。内 側:透明アクリルキャスト(内径Φ70mm 肉厚10mm 高さ215mm)。耐 圧:12 [kgf/cm2]。レギュレター:使用圧力範囲 0~9.0± 1.0 1.5 [kgf/cm2]。圧力計:表示圧力15 [kgf/cm2]。ミニガスカートリッジ:炭酸ガス 98ml。カートリッジチューブ:ナイロンΦ4mmチューブ(クイックジョイント接続)。総重量:約8.0kg(ミニガスカートリッジ、水を除く)。※当試験器で使用するガス圧は10気圧未満のため、「高圧ガス保安法」の適用除外となります。
関連資料使用方法データ1(1.75MB) 使用方法データ2(1.55MB)
1台
¥269,800
税込¥296,780
8日以内出荷
パーペチャルカレンダー4F・8Fの電池。交換時に、ムーブメントを固定します。
用途サイズ:4F(小)64mm×16mm/8F(大)74mm×17mm
1セット
¥1,298
税込¥1,428
8日以内出荷
時計の形状や大きさに関わらず一度の作業で簡単に脱磁ができるメカ時計専用の脱磁器です。 。 時計の形状や大きさを問わず、バンドを外さずにご使用いただけます。 電源スイッチを押している間のみ稼働する安心設計です。 熱を内部に帯びにくく、安定した性能を持続できます。 国内で安全に考慮して製造された製品です。
用途□仕様 。サイズ:高さ81mm×幅120mm×奥行120mm 。重量:4kg 。入力電圧:AC 100V 。対応周波数:50Hz / 60Hz 。消費電力:20W / 15W 。安全性:電気用品安全法に則った製品(PSEマーク表示) 。使用環境:常温・常湿 。連続通電時間:1回の使用を1分以内、連続30回までとしてください。
1台
¥99,980
税込¥109,978
16日以内出荷
こじ開け口が極端に狭いケースに使用。こじあけ口の幅が狭く、女持ちの中でも特に小さいものに適しています。 側あけは内食い付き式やだぼ食い付き式など、こじあけ口のある裏ぶたや、ガラス縁を外す際に使用します。
色レッド
先端刃幅(mm)4
1個
¥899
税込¥989
8日以内出荷
バンドアジャストに使用。割れピン式・Cリング式・パイプ式・ねじピン式・板バネ式等多彩なバンドアジャスト方式に対応可能。 本体裏側固定ラバー内に端子を収納できます。 錆びたピンも容易に外せます。 。1. Cリング・パイプ方式・・・取り外しの時は下図の様に端子ホルダーを時計方向に回すと徐々にアジャストピンが押し出されます。取付の場合はバンドホルダーでアジャストピンをピンセット等でセットし、金槌等でピンを微調整にて入れていきます。またCリングホルダーとCリングピン押し端子を使って押し込みますことも出来ます。 。2. ネジピン及びネジ方式・・・下図のように付属のドライバーホルダーにドライバー端子をセットし使用します。3. 板バネ方式・・・下図のようにバンドをバンドホルダーの横へ置き、付属のドライバーホルダーにピン押し端子(0.8mm)をセットし使用します。 。4. 革バンドのバネ棒外し・・・下図のように付属のドライバーホルダーにバネ棒外し端子をセットし使用します。 。ドライバーホルダーの場所は1の場所になります。 。付属の端子はラバー内に収納できます!。※ 使用方法の詳細は取扱い説明書をお読み下さい。上記以外に、5ピン方式、6一本かん方式の。ネジ外し、7通し穴カンバネ棒外し、アジャス。トが可能です。一つで7方式のアジャストがで。き、バンドにキズをつけず、安全・安心な作業。が可能です。
用途*付属品:本体・ドライバーホルダー・バンド固定ホルダー・ピン端子セット(6種6本)・ドライバー端子セット(3種4本)
寸法(mm)95×90×35
1個
¥6,898
税込¥7,588
8日以内出荷
マイクロコンピューターにより構成されたデジタル式歩度測定器です。水晶時計・年差時計などの高精度クオーツ時計の歩度を1/1000秒台まで測定できます。 。 水晶時計の歩度計測は、1/1000秒台まで表示します。 測定範囲:±9.999秒/日。 セイコーのほとんどのクオーツ時計の歩度が測定できます。 全面パネルの文字盤は蛍光表示管、ボタンにLEDを使用し、 文字が見やすくなっています。 QT-2300に比べ半分程に軽量化されました。
用途□仕様 。測定時間(ゲートタイム):クオーツ(アナログ・デジタル)。1、2、4、5、6、10、20、30、60、120sec 。表示単位:1/1000 sec/day 。測定範囲:±9.999 sec/day 。測定精度:1/1000 sec/day 以下 標準水晶発振器 総合精度 ±1×10-8 。消費電力:30W以下 。作動温度湿度範囲:0℃~50℃、20~80%RH(結露なし) 。本体寸法:W:184mm H:140mm D:151mm 。重量:本体 1.3kg(マイクロフォンは0.3kg)
取扱説明書(0.38MB)
1台
¥849,800
税込¥934,780
16日以内出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。