絞り込み
ブランド
  • 大見工業
  • モノタロウ(474)
  • エスコ(17,952)
  • RS PRO(1,480)
  • TRUSCO(1,448)
  • BAHCO(バーコ)(1,406)
  • RIDGID(日本エマソン)(1,286)
  • SK11(1,240)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,133)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,120)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,119)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,094)
  • Wera(1,065)
  • NAC(長堀工業)(911)
  • KTC(895)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(720)
  • Pro-Auto(709)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(641)
  • JTC(613)
  • KUKKO(クッコ)(598)
  • ベッセル(582)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Pクランパー4型 大見工業Pクランパー4型大見工業
12,980税込14,278
1台
当日出荷
適合番線、鉄棒、ロープ、鋼熱線質量(kg)1.1張線能力(kg)1000掴線能力5~20
シメールNeo Pクランパー 大見工業シメールNeo Pクランパー大見工業
8,498税込9,348
1個
当日出荷
ワイヤーやビニール、ナイロンロープを掴んでもすべりにくい作りになっています。
用途シメール用。トラスコ品番403-0285材質SS400、SWICF、S45C、SWP、FCD600、SCM415張線能力(kg)500掴線能力Φ1.5~10(mm)破断荷重(kN)ロープ:6
シメールNeo Sクランパー 大見工業シメールNeo Sクランパー大見工業
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌々日出荷
被覆線の被覆が破れにくい作りになっています。
用途シメール用。
シメールNeo バネ付フック 大見工業シメールNeo バネ付フック大見工業
1,198税込1,318
1個
翌日出荷から翌々日出荷
強度・耐摩耗性に優れたフックです。ハズレ止め金具付で安全です。
用途シメール用。セット内容張線器部品
シメールNeo Kクランパー 大見工業シメールNeo Kクランパー大見工業
8,998税込9,898
1個
当日出荷
番線、鋼撚線、鉄線、ロープ、ワイヤー等で使用できます。シューの交換ができ経済的なクランバーです。
用途シメール用。付属品シャックルトラスコ品番402-8733張線能力(kg)500掴線能力Φ3~10mm破断荷重(kN)【ロープ】6
シメールNeoセット 電設用 大見工業シメールNeoセット 電設用大見工業
39,980税込43,978
1個
当日出荷
電力・電設・通信の架線作業や、被覆線の張線作業におすすめです。
用途電設用。トラスコ品番403-0294ロープ径(Φmm)6張線能力(kg)1000ロープ長さ(m)1掴線能力Φ5.0~20/14~250sq(mm)破断荷重(kN)ロープ:12
シメールNeo 本体のみ 大見工業シメールNeo 本体のみ大見工業
27,980税込30,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
シメールシリーズがリニューアルしました。
用途シメール用。ロープ長さ(m)1
シメールNeo 尻手ワイヤー 大見工業シメールNeo 尻手ワイヤー大見工業
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
1mの尻手ワイヤーで本体と電柱や柱を簡単に固定できます。
用途シメール用。セット内容張線器部品ロープ長さ(m)1
シメールNeoセット 果樹園用 大見工業シメールNeoセット 果樹園用大見工業
39,980税込43,978
1個
当日出荷
果樹園の棚張りに最適です。
用途果樹園用。付属品シャックル、ユニバーサルジョイントトラスコ品番403-0260ロープ径(Φmm)6張線能力(kg)500ロープ長さ(m)1掴線能力Φ3~10mm破断荷重(kN)【ロープ】6
シメールNeo Sクランパー 大見工業シメールNeo Sクランパー大見工業
18,980税込20,878
1個
当日出荷
被覆線の被覆が破れにくい作りになっています。
用途シメール用。トラスコ品番403-0312張線能力(kg)1500掴線能力Φ4~22mm破断荷重(kN)【ロープ】18
園芸、建築用シメールセット 大見工業園芸、建築用シメールセット大見工業
57,980税込63,778
1台
5日以内出荷
園芸、建築用シメールセット
セット内容Z4N シメール4型 1台 CC4N Pクランパー 2台張線能力(kg)1000
塩ビ管コーナーカッター用 12面取り付カッター 大見工業塩ビ管コーナーカッター用 12面取り付カッター大見工業
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
トラスコ品番357-3049
シメールNeoセット 自動車用 大見工業シメールNeoセット 自動車用大見工業
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
フレームの修正・修理・重量物の移動等に活躍します。
用途自動車用。ロープ長さ(m)1
シメールNeoセット 家起用 大見工業シメールNeoセット 家起用大見工業
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
木造建築の家起し・芯出し作業が簡単にできます。
用途家起用。付属品シャックルトラスコ品番402-8766ロープ径(Φmm)8張線能力(kg)1000ロープ長さ(m)1掴線能力120mm(4寸)破断荷重(kN)12
シメールNeoセット 園芸・建築用 大見工業シメールNeoセット 園芸・建築用大見工業
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷
園芸・建築などの線と線の架設に最適です。
用途園芸建築用。ロープ長さ(m)1
シメールNeoセット 園芸・建築用 大見工業シメールNeoセット 園芸・建築用大見工業
40,980税込45,078
1個
翌日出荷から翌々日出荷
園芸・建築などの線と柱等の架設に最適です。
用途園芸建築用。ロープ長さ(m)1
シメールNeo 家起フックワイヤー 大見工業シメールNeo 家起フックワイヤー大見工業
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷
梁に簡単に掛けられます。全長10mで大型入母屋も悠々と届きます。
用途シメール用。トラスコ品番402-8773セット内容張線器部品ロープ径(Φmm)6張線能力(kg)1000ロープ長さ(m)10破断荷重(kN)13
シメールNeo Yクランプ 大見工業シメールNeo Yクランプ大見工業
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
ワンタッチで土台柱にクランプできます。荷重をかけるほど締まりますので、安全・確実に作業を行えます。
用途シメール用。付属品シャックルトラスコ品番403-0272張線能力(kg)1000掴線能力120mm(4寸)破断荷重(kN)12
シメールNeoセット 電設用 大見工業シメールNeoセット 電設用大見工業
39,980税込43,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
電力・電設・通信の架線作業や、被覆線の張線作業におすすめです。
用途電設用。材質SS400、HPM1、DH2F、PSL、SWP、S45C、FCD40、クラッチ材、SPHC-P、SCM435、ニトリルゴム、SSWCHロープ長さ(m)1
自動車用シメールセット 大見工業自動車用シメールセット大見工業
35,980税込39,578
1台
5日以内出荷
自動車用シメールセット
セット内容Z3N シメール3型 1台 FK34N バネ付きフック 2台張線能力(kg)500
ガセットエース 大見工業ガセットエース大見工業
67,980税込74,778
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
アルミ製の本体は、小型軽量の上ワンタッチでガセット。 プレートの仮付け合わせができます。 ガセットプレートをマグネットで固定するので、一人で保護面を持って仮付け作業ができます。 各機種共ウエーブの高さに対しガイドがスライド移動するので、幅広く使用できます。 ガセットプレートを梁に仮付けする時にワンタッチで直角を出せる治具です。
種類ハンドバイス材質(本体)アルミフランジ厚(mm)6~25RoHS指令(10物質対応)対応
大見ラウンドカッター 大見工業大見ラウンドカッター大見工業
19,980税込21,978
1個
当日出荷
ガイドプレート(ベアリング内蔵)は深さが調整でき、また、確実に切り始め位置に戻ってきますので、簡単にまっすぐに塩ビ管が切断できます。カッターには高質電着ダイヤ刃を採用していますので、コンクリート埋設部分の塩ビ管切断作業もスムーズに行えます。ディスクグラインダーに取り付けて、立ち上げ塩ビ管の切断作業に。(コンクリート埋設部分の塩ビ管切断作業も可)
質量(g)500最小切断長(mm)15最大切断長(mm)80
ハンディーショッター替刃 ショッター75外刃 大見工業ハンディーショッター替刃 ショッター75外刃大見工業
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
トラスコ品番357-4546
ハンディーショッター75用 バファーフランジ75用 大見工業ハンディーショッター75用 バファーフランジ75用大見工業
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
トラスコ品番357-4545
ハンディーショッター75用 ショッター75セット 大見工業ハンディーショッター75用 ショッター75セット大見工業
37,980税込41,778
1セット
翌々日出荷
トラスコ品番357-4544
ハンディーショッター110用 バファーフランジ110用 大見工業ハンディーショッター110用 バファーフランジ110用大見工業
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
トラスコ品番357-4549
ハンディーショッター110用 ショッター110セット 大見工業ハンディーショッター110用 ショッター110セット大見工業
37,980税込41,778
1セット
翌々日出荷
トラスコ品番357-4548
塩ビ管コーナーカッター用 切断専用カッターセット 大見工業塩ビ管コーナーカッター用 切断専用カッターセット大見工業
8,198税込9,018
1セット
翌日出荷
トラスコ品番357-3051
塩ビ管コーナーカッター用 切断専用カッター 大見工業塩ビ管コーナーカッター用 切断専用カッター大見工業
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷
トラスコ品番357-4533
塩ビ管コーナーカッター用 ミドルローラー(200LA用) 大見工業塩ビ管コーナーカッター用 ミドルローラー(200LA用)大見工業
22,198税込24,418
1本
翌々日出荷
トラスコ品番357-3048
塩ビ管コーナーカッター用 サブローラー(300LA・300EX用) 大見工業塩ビ管コーナーカッター用 サブローラー(300LA・300EX用)大見工業
32,980税込36,278
1本
翌々日出荷
トラスコ品番357-3054
塩ビ管コーナーカッター用 30面取り付カッター 大見工業塩ビ管コーナーカッター用 30面取り付カッター大見工業
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷
トラスコ品番357-3053

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具