絞り込み
ブランド
- 大見工業
- モノタロウ(457)
- エスコ(8,633)
- TRUSCO(1,429)
- BAHCO(バーコ)(1,256)
- SK11(1,202)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,099)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,030)
- NAC(長堀工業)(902)
- KTC(878)
- RIDGID(日本エマソン)(797)
- KNIPEX(クニペックス)(680)
- Pro-Auto(680)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(641)
- BONDHUS(583)
- ベッセル(567)
- トップ工業(559)
- JTC(549)
- Wera(529)
- ハゼット(494)
- ANEX(491)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

シメールNeo Pクランパー
大見工業¥9,798税込¥10,7781個当日出荷ワイヤーやビニール、ナイロンロープを掴んでもすべりにくい作りになっています。用途シメール用。トラスコ品番403-0285材質SS400、SWICF、S45C、SWP、FCD600、SCM415張線能力(kg)500掴線能力Φ1.5~10(mm)破断荷重(kN)ロープ:6
シメールNeo Kクランパー
大見工業¥9,898税込¥10,8881個当日出荷番線、鋼撚線、鉄線、ロープ、ワイヤー等で使用できます。シューの交換ができ経済的なクランバーです。用途シメール用。付属品シャックルトラスコ品番402-8733張線能力(kg)500掴線能力Φ3~10mm破断荷重(kN)【ロープ】6
シメールNeoセット 電設用
大見工業¥46,980税込¥51,6781個当日出荷電力・電設・通信の架線作業や、被覆線の張線作業におすすめです。用途電設用。トラスコ品番403-0294ロープ径(Φmm)6張線能力(kg)1000ロープ長さ(m)1掴線能力Φ5.0~20/14~250sq(mm)破断荷重(kN)ロープ:12
シメールNeoセット 果樹園用
大見工業¥43,980税込¥48,3781個当日出荷果樹園の棚張りに最適です。用途果樹園用。付属品シャックル、ユニバーサルジョイントトラスコ品番403-0260ロープ径(Φmm)6張線能力(kg)500ロープ長さ(m)1掴線能力Φ3~10mm破断荷重(kN)【ロープ】6
ガセットエース
大見工業¥74,980~税込¥82,478~1個4日以内出荷から5日以内出荷アルミ製の本体は、小型軽量の上ワンタッチでガセット。 プレートの仮付け合わせができます。 ガセットプレートをマグネットで固定するので、一人で保護面を持って仮付け作業ができます。 各機種共ウエーブの高さに対しガイドがスライド移動するので、幅広く使用できます。 ガセットプレートを梁に仮付けする時にワンタッチで直角を出せる治具です。材質(本体)アルミ種類ハンドバイスフランジ厚(mm)6~25RoHS指令(10物質対応)対応
シメールNeoセット 家起用
大見工業¥53,980税込¥59,3781個翌々日出荷木造建築の家起し・芯出し作業が簡単にできます。用途家起用。付属品シャックルトラスコ品番402-8766ロープ径(Φmm)8張線能力(kg)1000ロープ長さ(m)1掴線能力120mm(4寸)破断荷重(kN)12
シメールNeo 家起フックワイヤー
大見工業¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷梁に簡単に掛けられます。全長10mで大型入母屋も悠々と届きます。用途シメール用。トラスコ品番402-8773セット内容張線器部品ロープ径(Φmm)6張線能力(kg)1000ロープ長さ(m)10破断荷重(kN)13
シメールNeo Yクランプ
大見工業¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷ワンタッチで土台柱にクランプできます。荷重をかけるほど締まりますので、安全・確実に作業を行えます。用途シメール用。付属品シャックルトラスコ品番403-0272張線能力(kg)1000掴線能力120mm(4寸)破断荷重(kN)12
シメールNeo Sクランパー
大見工業¥21,980税込¥24,1781個当日出荷被覆線の被覆が破れにくい作りになっています。用途シメール用。トラスコ品番403-0312張線能力(kg)1500掴線能力Φ4~22mm破断荷重(kN)【ロープ】18
シメールNeoセット 電設用
大見工業¥47,980~税込¥52,778~1個当日出荷から翌々日出荷電力・電設・通信の架線作業や、被覆線の張線作業におすすめです。用途電設用。材質SS400、HPM1、DH2F、PSL、SWP、S45C、FCD40、クラッチ材、SPHC-P、SCM435、ニトリルゴム、SSWCHロープ長さ(m)1
大見ラウンドカッター
大見工業¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷ガイドプレート(ベアリング内蔵)は深さが調整でき、また、確実に切り始め位置に戻ってきますので、簡単にまっすぐに塩ビ管が切断できます。カッターには高質電着ダイヤ刃を採用していますので、コンクリート埋設部分の塩ビ管切断作業もスムーズに行えます。ディスクグラインダーに取り付けて、立ち上げ塩ビ管の切断作業に。(コンクリート埋設部分の塩ビ管切断作業も可)質量(g)500最小切断長(mm)15最大切断長(mm)80