作業工具 :「4mm」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
BOXや棚などの裏板ベニアを取り付ける溝を作成するビットです。。
付属のベアリング(全部で4つ)を交換することにより、4mm、5.5mm、9mm、10mmのベニア厚に対応可能です。
仕様●商品重量:(約)110g●セット内容:ビット((外径)12.7mmのベアリング付)×1、ベアリング (外径)14.7mm×1、ベアリング (外径)21.7mm×1、ベアリング (外径)24.7mm×1※ベアリングは全て内径4.76mm、高さ5mm●※それぞれ簡単に脱着可能です。
アズワン品番67-9260-35
1本
¥5,898
税込¥6,488
13日以内出荷
蟻継ぎの溝を走るロードランナークランプです。13mm、深さ9.5mmのアリ溝に取り付けできます。
直径3/4インチ(18mm)以上のドッグホールにぴったり差し込めます。
単品でもクランプとしてご使用いただけます。
19mm以上の穴でも固定できる様に特殊な先端形状です。
仕様●商品サイズ:(約)19×9×2cm●商品重量:(約)310g
アズワン品番67-9260-82
1本
¥4,398
税込¥4,838
13日以内出荷
楽なセッティングで簡単にポケットホールを作成できます。
フレームの角継ぎ、留め継ぎ、T-継手のポケットホール作成などに。
材料の厚さに合わせたワンタッチクランピングが可能。固定幅を記憶するので毎回調整し直す必要がありません。
固定力を微調整するには、クランプパッドをネジのように回し、固定ナットで固定してください。
材料の厚さに合わせてガイドブロックの高さを設定すれば、材料に適したドリルホール位置を取得できます。インパクトドライバー使用可能です。タレットストップを使用して、ドリルカラー位置も簡単に取得できます。ダストポートが付いているので、木屑を散らすことなくクリーンに作業できます。
仕様●商品サイズ:(約)30×12×15cm●商品重量:(約)1.7kg●仕様:純木・プライウッド向け、対応可能木材幅:12.7mm~38.1mm●ドリルビットサイズ:直径9.5mm(3/8インチ)●ピッチ:30mm(1-3/16インチ)●ポケットホール間隔:約170mm●ダストポート径:内径1-1/4インチ(31.75)mm・外径34mm●付属品:ステップドリル直径9.5mm(3/8")・HSS1本・ステップドリル深さカラー・3mm六角レンチ(ステップドリル深さカラー締付け用)・タレットストップ・ベースプレート・取扱説明書(日本語)
アズワン品番67-9260-44
1台
¥26,980
税込¥29,678
13日以内出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。