持ち手は細く、握りやすいローレット加工。落下防止ワイヤー穴付き。早回し機能付きで軽量スマート。W3/8(3分)は片ロック(簡易ラチェット)で早回しが可能(全ネジ貫通可)。W1/2(4分)は両ロックで締め緩めできる(全ネジ貫通不可)
用途全ネジのねじ込みと取り外し、ソケット締め込み作業にご使用いただけます
全長(mm)148
材質(本体)機械構造用合金鋼
質量(g)235
表面処理クロムメッキ
最大径(Φmm)30
適合サイズW3/8(貫通可能)、W1/2(貫通不可)
材質(ハンドル)機械構造用炭素鋼
1丁
¥4,198
税込¥4,618
翌日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。