作業工具 :「ケージ」の検索結果

関連キーワード
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホルダー付き。環境保護を考えたパッケージレス仕様です。
先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホルダー付き。環境保護を考えたパッケージレス仕様です。
先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型
1セット
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホルダー付き。環境保護を考えたパッケージレス仕様です。
先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 セット内容六角棒レンチ(mm)、210-0.71・0.89・1.27・1.5・2 質量(g)7
1セット(5本)
2,088 税込2,297
当日出荷

ホルダー付きです。環境保護を考えたパッケージレス仕様です。ヘッド部のベント角は100°で、ハンドルを握るクリアランスを確保しました。ニッケルクロームメッキタイプです。
トラスコ品番857-1380 セット内容ショートヘッド六角棒レンチ(mm):2210-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
1セット
6,898 税込7,588
当日出荷

ホルダー付き。パッケージ付。
先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 トラスコ品番764-5601 セット内容六角棒レンチ(mm)、210-0.71・0.89・1.27・1.5・2 質量(g)15
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

ホルダー付き。パッケージ付。
先端形状六角 形状L型
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホルダー付き。環境保護を考えたパッケージレス仕様です。
先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング セット内容ロング六角棒レンチ(mm)、211-0.71・0.89・1.27・1.5・2 質量(g)9
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷

横幅のコンパクトなホルダー付き。環境保護を考えたパッケージレス仕様です。
先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 セット内容ロング六角棒レンチ(mm)、211-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10 質量(g)411
1セット
8,398 税込9,238
欠品中

スタンダードなL型ヘクスローブレンチのセット。ホルダー付。環境保護を考えたパッケージレス仕様。
先端形状ヘックスローブ
1セット
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホルダー付き。パッケージ付。
先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング トラスコ品番764-5660 セット内容ロング六角棒レンチ(mm)、211-0.71・0.89・1.27・1.5・2 質量(g)18
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷

横幅のコンパクトなホルダー付き。環境保護を考えたパッケージレス仕様です。
先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 セット内容六角棒レンチ(mm)、210-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10 質量(g)267
1セット
6,498 税込7,148
翌々日出荷

ホルダー付き。パッケージ付。
先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 トラスコ品番764-5619 セット内容六角棒レンチ(mm)、210-0.89・1.27・1.5・2・2.5・3・4 質量(g)47
1セット
3,500 税込3,850
当日出荷

ホルダー付き。パッケージ付。
先端形状六角 形状L型 タイプロング
1セット
4,498 税込4,948
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホルダー付き。環境保護を考えたパッケージレス仕様です。
先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング セット内容ロング六角棒レンチ(mm)、211-0.89・1.27・1.5・2・2.5・3・4 質量(g)44
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷

ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付き。環境保護を考えたパッケージレス仕様です。
セット内容ボール付六角棒レンチ(212Z-1/20・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16) 質量(g)195 先端形状六角
1セット
15,980 税込17,578
翌々日出荷

ホルダー付き。環境保護を考えたパッケージレス仕様です。
先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 セット内容六角棒レンチ(mm)、210-0.89・1.27・1.5・2・2.5・3・4 質量(g)29
1セット
3,198 税込3,518
翌々日出荷

ホルダー付き。環境保護を考えたパッケージレス仕様。
先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 タイプロング セット内容ロング六角棒レンチ(インチ)、214-1/20・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16 質量(g)296
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

ホルダー付き。環境保護を考えたパッケージレス仕様。
先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 タイプロング セット内容ロング六角棒レンチ(インチ)、214-3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16 質量(g)263
1セット
8,398 税込9,238
翌々日出荷

ロングタイプのL型ヘクスローブレンチセット。いじり止め付ねじに対応。ホルダー付き。環境保護を考えたパッケージレス仕様。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ セット内容いじり止め付き L型ロングヘクスローブレンチ、411B-6・7・8・9・10・15・20・25の8本組 質量(g)98
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

ローレットが入り滑りにくくなっているので、油の付いた手や濡れた手でも安全に作業可能環境保護を考えたパッケージレス仕様です。
種別パックナシ アズワン品番62-1350-38
1セット
16,980 税込18,678
翌々日出荷

グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。 グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。 何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。 ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。 ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。 ハイクオリティーペーパーボックス仕様。工具セット内のミニケースとして使用できる、目に留まりやすく、特徴などが記載されたパッケージです。
商品構成セット
1セット
14,980 税込16,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。 ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。 ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。 特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。 ハイクオリティーペーパーボックス仕様。工具セット内のミニケースとして使用できる、目に留まりやすく、特徴などが記載されたパッケージです。
材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン 商品構成セット
1セット
9,198 税込10,118
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。 ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。 ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。 特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。 ハイクオリティーペーパーボックス仕様。工具セット内のミニケースとして使用できる、目に留まりやすく、特徴などが記載されたパッケージです。
材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン セット内容スイスグリップヘクスローブドライバー(8400-8・9・10・15・20・25)、ホルダー 質量(g)452 商品構成セット アズワン品番65-2491-21
1セット
15,980 税込17,578
翌日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります