作業工具 :「刻印 工具」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドル部は特殊表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があります。グリップエンドに先端の形状(プラス、マイナス)サイズが刻印されています。グリップエンドには、マイナスには黒いリング、プラスには黄色いリングをあしらい、色でも先端形状を見分けることができます。
材質(軸)スチール 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドル部は特殊表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があります。グリップエンドに先端の形状(プラス、マイナス)サイズが刻印されています。グリップエンドには、マイナスには黒いリング、プラスには黄色いリングをあしらい、色でも先端形状を見分けることができます。
材質(グリップ)樹脂 軸径(inch)- 材質(軸)スチール 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ロングボールレインボーレンチ 紫色 サイズ:8mm
クロムメッキ仕様とパウダーコーティング。 精密に作られたボールポイント部で最大斜め30°の角度までねじを回すことが可能です。 バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。 シリアル番号、製品寿命、保証をレーザー刻印。 ※ボール部では本締めできません。
仕様●カラー:パープル●サイズ(mm):8●適合セットスクリュー:M16●適合キャップスクリュー:M10●レンチハンドルの内側の長さ(mm):200●レンチキーの内側の長さ(mm):32●質量(g):98 アズワン品番68-0852-11
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ貫通マイナスドライバー
打撃部に加え、ブレードの根元に六角部を設けているので、固着したネジを緩めるのに最適です。 バネ鋼ベースの特殊合金で高い硬度を保ち、弾性に優れます。 貫通ブレード、打撃エネルギーの効率的な伝達(ブルズアイ効果)。 打撃部分の金属プレート(グリップエンド)外周に先端のサイズが刻印されています。 スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。 特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・溶剤に耐性があります。
軸貫通貫通
1本
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ貫通プラスドライバー
打撃部に加え、ブレードの根元に六角部を設けているので、固着したネジを緩めるのに最適です。 バネ鋼ベースの特殊合金で高い硬度を保ち、弾性に優れます。 貫通ブレード、打撃エネルギーの効率的な伝達(ブルズアイ効果)。 打撃部分の金属プレート(グリップエンド)外周に先端のサイズが刻印されています。 スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。 特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・溶剤に耐性があります。
軸貫通貫通
1本
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クロムメッキ仕様とパウダーコーティング。 精密に作られたボールポイント部で最大斜め30°の角度までねじを回すことが可能です。 バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。 シリアル番号、製品寿命、保証をレーザー刻印。 ※ボール部では本締めできません。
仕様●カラー:ブルー●サイズ(mm):10●適合セットスクリュー:M18-20●適合キャップスクリュー:M12●レンチハンドルの内側の長さ(mm):220●レンチキーの内側の長さ(mm):36●質量(g):168 アズワン品番68-0851-63
1本
3,698 税込4,068
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)マルチアングルレインボーレンチセット 7本組
先端形状六角棒 クロムメッキ仕様とパウダーコーティング、サイズ別のカラーコード、直ぐに手にできる最適工具です 90°-100°のショートフレキシブルヘッドにより、特に狭い場所でも締め付け作業が可能です(サイズ1.5・2mmは90度のみ) 半球面ヘッドのピンパーツ、フレキシブルインサートで高いトルク シリアル番号、製品寿命、保証をレーザー刻印 ホルダー付き 1.5・2・2.5・3・4・5・6mmホルダー
仕様●入組数:7本●重量(g):119 アズワン品番68-0851-68
1セット
9,798 税込10,778
6日以内出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)8249.DNCBB スイスグリップ貫通ドライバーセット(BOX)
打撃部に加え、ブレードの根元に六角部を設けているので、固着したネジを緩めるのに最適です。 バネ鋼ベースの特殊合金で高い硬度を保ち、弾性に優れます。 貫通ブレード、打撃エネルギーの効率的な伝達-ブルズアイ効果 打撃部分の金属プレート(グリップエンド)外周に先端のサイズが刻印されています。 スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・溶剤に耐性があります。
商品構成セット品
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります