作業工具 :「段」の検索結果

関連キーワード
24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付き六角ビットです。
本数1
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きマイナスビットです。
全長(mm)50 長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9 軸長(mm)24 先端形状マイナス(-) 本数1 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットなし 両頭機能片頭
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きプラスビットです。
全長(mm)50 長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9 種類段付 軸長(mm)24 先端形状プラス(+) 本数1 両頭機能片頭
1本
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きロングプラスビットです。
全長(mm)95 長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9 種類段付 軸長(mm)70 先端形状プラス(+) 本数1 両頭機能片頭
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きロングマイナスビットです。
全長(mm)75 長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9 質量(g)11 軸長(mm)50 先端形状マイナス(-) 本数1 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットなし 両頭機能片頭
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)段付ビットセット
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きビットのセットです。
1セット
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)段付ヘクスローブビット
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きヘクスローブビットです。
全長(mm)50 長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9 種類段付 先端形状ヘックスローブ 本数1 差込角対辺(mm)6.3 両頭機能片頭
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)段付トルクスプラスビット
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きトルクスプラスビットです。
全長(mm)50 長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9 種類段付 軸長(mm)24 先端形状トルクスプラス 本数1 差込角対辺(mm)6.3 両頭機能片頭
1本
特価
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きポジドライブビットです。
全長(mm)50 長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9 軸長(mm)24 両頭機能片頭
1本
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)段付ロングプラスビット
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きロングプラスビットです。CNパック入りです。
軸径(Φmm)6 全長(mm)95 サイズ#2 質量(g)66 軸長(mm)70 差込角(HEX)1/4 (6.3mm) 入数(本)3
1セット
2,398 税込2,638
翌々日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)段付ビットセット (ケース入り)
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きビットのセットです。
1セット
特価
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸が細くなっており、狭い場所での作業性と視認性が向上します。スリムビットと用途は同様ですが、細い部分が長いため、少し折れやすくなっています。 差込角1/4”(6.35mm)の段付きロングポジドライブビットです。
全長(mm)95 長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9 軸長(mm)70 差込角対辺(mm)1/4(6.3mm)hex 刃先マグネットなし 両頭機能片頭
1本
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)段付マイナス/ポジドライブビット
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きマイナスポジドライブビットです。
全長(mm)50 長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9 軸長(mm)24 差込角対辺(mm)1/4(6.3mm)hex 両頭機能片頭
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)段付ヘクスローブビット
RoHS
強度と精度に優れた差込角1/4インチ(6.35mm)の段付きヘクスローブビットです。
トラスコ品番230-9353 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)6.35 刃先T1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
629 税込692
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)段付ヘクスローブビット
強度と精度に優れた差込角1/4インチ(6.35mm)の段付きヘクスローブビットです。
全長(mm)50 質量(g)7 両頭機能片頭
1本
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きロングマイナスポジドライブビットです。
全長(mm)95 長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9 軸長(mm)70 差込角対辺(mm)1/4(6.3mm)hex 両頭機能片頭
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)段付ロングヘクスローブビット
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きヘクスローブビットです。
両頭機能片頭
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)マルチアングル六角レンチセット
2つの段付きヘッド構造で、狭いスペースでもアクセス可能。 先端に段が設けられており、使用場面に応じて90度、100度とアングルを変えて使用が可能です。
セット内容90°/100°のボール付きロングフレキシブルヘッド六角棒レンチ(2222L-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10)、ホルダー 質量(g)370 先端形状六角 アズワン品番65-1943-76
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ソケットビット
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きソケットです。
全長(mm)60
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きソケットです。マグネット付でボルトやナットの落下を防止します。
全長(mm)60 差込角対辺(mm)1/4(6.3mm) 刃先マグネットあり
1本
特価
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)マルチアングルレインボーレンチセット
2つの段付きヘッド構造で、狭いスペースでもアクセス可能。 90°/100°のボール付きロングフレキシブルヘッドレインボーレンチセット。
セット内容1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0・10mm、ホルダー 質量(g)415 先端形状六角 アズワン品番65-1943-77
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ヘクスローブビット
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きヘクスローブビットです。CNパック入りです。
長さ(mm)ボール溝中心から後端まで:9.5 全長(mm)50 軸長(mm)24 差込角(HEX)1/4 (6.3mm) 入数(本)3
1セット
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)マルチアングルレインボーレンチセット
2つの段付きヘッド構造で、狭いスペースでもアクセス可能なマルチアングルボール付六角レンチセット。 ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。 エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。 レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。 硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。 精密に作られたボールポイントで斜め30°の角度までネジを回すことが可能です。 マルチアングルレインボーレンチ:1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0・10mm、ホルダー ※ボール部では本締めできません。 ※1.5・2.0mmには段はございません。
仕様●質量(g):376 アズワン品番68-0851-95
1セット
15,980 税込17,578
6日以内出荷

2つの段付きヘッド構造で、狭いスペースでもアクセス可能。 ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。 エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。 レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。 硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。 精密に作られたボールポイントで斜め30°の角度までネジを回すことが可能です。
先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります