材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。先端は高硬度を誇る超硬チップを採用。
エンジン、ギアボックス、ブレーキ、エアコンシステムのシールとOリングの組み立てと取り外しができます。丸い L 型先端、シール要素の迅速かつ穏やかなリリースです。精密で正確に丸みを帯びた先端、高硬度、非常に耐久性があります。ハンドル前面のローレット加工領域により、濡れた環境や油の多い環境でもしっかりと保持できます。柔らかい表面で快適なグリップ、更に高トルク伝達を備えた凸型ハンドルです。ばね鋼をベースとした特殊合金、高硬度と優れた弾性を兼ね備えています。
トラスコ品番689-4439
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
エンジン、ギアボックス、ブレーキ、エアコンのガスケットとOリングの取り付けと取り外しができます。湾曲した丸い先端、O リングなどの迅速かつ丁寧な取り外しが可能です。精密で正確に丸みを帯びた先端、高硬度、非常に耐久性があります。ハンドルの下にある鋸歯状の刃、濡れた状態や油が付着した状態でも滑りにくいグリップです。表面が柔らかい凸型ハンドル、快適な感触と高いトルク伝達を実現。ばね鋼をベースとした特殊合金、高硬度と優れた弾性を兼ね備えています。
トラスコ品番689-4453
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
エンジン、ギアボックス、ブレーキ、エアコンシステムのシールとOリングの組み立てと取り外しができます。丸いフックの先端、シール要素の迅速かつ穏やかなリリースです。精密で正確に丸みを帯びた先端、高硬度、非常に耐久性があります。ハンドル前面のローレット加工領域により、濡れた環境や油の多い環境でもしっかりと保持できます。柔らかい表面で快適なグリップ、更に高トルク伝達を備えた凸型ハンドルです。ばね鋼をベースとした特殊合金、高硬度と優れた弾性を兼ね備えています。
トラスコ品番689-5968
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
エンジン、トランスミッション、ブレーキ、エアコンユニットのシール、Oリングの取り付け、取り外しに使用できます。オフセットされ丸みを帯びた先端により、シール要素を素早く穏やかに緩めることができます。精密で正確に丸みを帯びた先端、高硬度、非常に耐久性があります。ハンドル前のローレット加工された領域により、濡れた環境や油の多い環境でも確実にグリップできます。柔らかい表面で快適なグリップ、更に高トルク伝達を備えた凸型ハンドルです。ばね鋼をベースとした特殊合金、高硬度と優れた弾性を兼ね備えています。
トラスコ品番689-5967
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
エンジン、トランスミッション、ブレーキ、エアコンユニットのシール、Oリングの取り付け、取り外しに使用できます。オフセットされ丸みを帯びた先端により、シール要素を素早く穏やかに緩めることができます。精密で正確に丸みを帯びた先端、高硬度、非常に耐久性があります。ハンドル前のローレット加工された領域により、濡れた環境や油の多い環境でも確実にグリップできます。柔らかい表面で快適なグリップ、更に高トルク伝達を備えた凸型ハンドルです。ばね鋼をベースとした特殊合金、高硬度と優れた弾性を兼ね備えています。
トラスコ品番689-4430
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ハンドルの長さはスイス規格VSMに適合しており、通常の六角棒レンチよりユーザーに優しくなっています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩耗性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
形状L型
先端形状六角
サイズ規格ミリ
PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
ブレードはニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。(ISO、DIN規格の最大値でもHRC52)グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。
種類六角ドライバー
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
サイズにより色が異なるので使いたいサイズが一目瞭然です。
硬度はHRC59、仕上げ寸法精度は1/100mmと非常に高精度です。
ボール部は斜め30°までの角度で回すことができます。
全長(mm)最大230
硬度HRC59
先端形状ボールポイント
寸法精度(仕上げ)1/100mm
ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。
形状L型
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
ロングタイプ。ブレードはニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。(ISO、DIN規格の最大値でもHRC52)グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。
種類六角ドライバー
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
サイズにより色が異なるので使いたいサイズが一目瞭然です。硬度はHRC59、仕上げ寸法精度は1/100mmと非常に高精度です。ボール部は斜め30°までの角度で回すことができます。
硬度HRC59
先端形状ボールポイント
寸法精度(仕上げ)1/100mm
ニッケルクロムメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
形状L型
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
ベント角を100°に設定することでハンドルをしっかり握る事ができ、ワークに手が接触し怪我することを防ぎます。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)※ボールポイント部では本締めできません。極めて短いヘッドの長さと100°のアングルにより、今までアクセスできなかったネジをまわす事ができます。
材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
PB SWISS TOOLSのタガネは高品質なオイル焼入れ焼き戻し済みスチール製です。高い硬度により、鋭い切れ味と高い耐久性を誇ります。様々な場面においてPB SWISS TOOLSのタガネは高い要求に応え続けています。
刃は何度も研ぐことが出来ます。その際は摩擦熱で焼きが戻り切れ味が鈍くなるのを防ぐため、温度は200°を超えないよう注意してください。
全長(mm)235
刃先幅寸法(mm)26
サイズ(胴)No.26×7
PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
セット内容二面幅mm(長辺×短辺mm):1.5(80×14)、2(90×16)、2.5(110×18)、3(125×20)、4(150×22)、5(165×25)、6(185×28)、8(200×32)、10(220×36)
全長(mm)最大230
質量(g)403
硬度HRC59
寸法精度(仕上げ)1/100mm
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
特殊パウダーコートにより、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは隅取りをしており、レンチを楽にねじ穴へ差し込むことができます。硬度はHRC59と高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)。
材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ、パウダーコート
精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ブレードはニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。(ISO、DIN規格の最大値でもHRC52)グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。
種類ボールポイントドライバー
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
ニッケルクロムメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
ベント角を100°に設定することでハンドルをしっかり握ることができます。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)※ボールポイント部では本締めできません。極めて短いヘッドの長さと100°のアングルにより、今までアクセスできなかったネジをまわす事ができます。ワークに手が接触し怪我することを防ぎます。
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
質量(g/セット)412
トラスコ品番448-2131
材質クロームバナジウム鋼
形状L型
タイプショートヘッド
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
1セット(9本)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
硬度はHRC59、仕上げ寸法精度は1/100mmと非常に高精度です。
セット内容(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
硬度HRC59
寸法精度(仕上げ)1/100mm
PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
サイズ1.27mm以上はニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ(0.71mm~1.27mmはメッキなし)
サイズ1.27mm以上はニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
先端形状六角
サイズ規格ミリ
二面幅(mm)1.27
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.4
適合ねじサイズ(止ねじ)M2.5
トラスコ品番448-0902
寸法(mm)1.27
質量(g)0.5
レンチ長(mm)(キーの内側)12、(ハンドルの内側)45
適合キャップスクリューM1.4
適合セットスクリューM2.5
1本
¥539
税込¥593
当日出荷
ボール部にホールドリングを装備したモデルです。このリングにより、ネジを指で保持することなく、入り組んだ場所へのアクセスが容易に行えます。ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
ベント角を100°に設定することでハンドルをしっかり握ることができます。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)※ボールポイント部では本締めできません。極めて短いヘッドの長さと100°のアングルにより、今までアクセスできなかったネジをまわす事ができます。ワークに手が接触し怪我することを防ぎます。
材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
ボール部にホールドリングを装備したモデルです。このリングにより、ネジを指で保持することなく、入り組んだ場所へのアクセスが容易に行えます。ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
セット内容ボール付ロング六角棒レンチ、212L-1.5・2、ホールドリング付六角棒レンチ、212LR-2.5・3・4・5・6・8・10
質量(g)436
1セット
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。ホルダー付。
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格インチ
形状L型
タイプロング
セット内容ボール付レインボーレンチ(ロング)、212ZL-1/20WH・1/16SB・5/64BL・3/32LI・7/64PU・1/8RR・9/64RE・5/32OR・3/16YE・7/32SY・1/4YG・5/16GR
質量(g)289
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ベント角を100°に設定することでハンドルをしっかり握ることができます。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)※ボールポイント部では本締めできません。極めて短いヘッドの長さと100°のアングルにより、今までアクセスできなかったネジをまわす事ができます。ワークに手が接触し怪我することを防ぎます。
材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。
硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことができます。(斜め30度の角度までOK)
形状L型
先端形状ボールポイント付
サイズ規格インチ
ニッケルクロムメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)※ボール部では本締めできません。
トラスコ品番595-0492
材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
全長(mm)165
対辺(mm)5
対辺寸法(mm)5
首下長(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
適合キャップスクリューM6
適合セットスクリューM10
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。ホルダー付。
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
質量(g)275
1セット
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
1
2
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。