作業工具 :「φ100」の検索結果

関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊バネ鋼製の先端チップは大変精密に作られているため、表面に滑り止めのギザはありません。またこの事により先端が破損するリスクを最小限に抑えています。 同じ材質を使用し、旋盤にて製造された先端チップをもつ一般のスナップリングプライヤーよりもツール寿命は最高10倍以上です。 先端チップはつかみ面積が広くなっているため、リングを飛ばすことなく確実につかむことができます。
1丁
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。 強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し外側に向いていますので、安心して作業できます。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
1丁ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

特殊バネ鋼製の先端チップは大変精密に作られているため、表面に滑り止めのギザはありません。 またこの事により先端が破損するリスクを最小限に抑えています。 同じ材質を使用し、旋盤にて製造された先端チップをもつ一般のスナップリングプライヤーよりもツール寿命は最高10倍以上です。 先端チップはつかみ面積が広くなっているため、リングを飛ばすことなく確実につかむことができます。
1丁
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。 強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し内側に向いていますので、安心して作業できます。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
1丁ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

特殊バネ鋼製の先端チップは大変精密に作られているため、表面に滑り止めのギザはありません。 またこの事により先端が破損するリスクを最小限に抑えています。 同じ材質を使用し、旋盤にて製造された先端チップをもつ一般のスナップリングプライヤーよりもツール寿命は最高10倍以上です。 先端チップはつかみ面積が広くなっているため、リングを飛ばすことなく確実につかむことができます。
1丁
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し外側に向いていますので、安心して作業できます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
種類スナップリングプライヤ 軸穴種別軸用 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼
1丁
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特殊バネ鋼製の先端チップは大変精密に作られているため、表面に滑り止めのギザはありません。またこの事により先端が破損するリスクを最小限に抑えています。同じ材質を使用し、旋盤にて製造された先端チップをもつ一般のスナップリングプライヤーよりもツール寿命は最高10倍以上です。先端チップはつかみ面積が広くなっているため、リングを飛ばすことなく確実につかむことができます。
1丁ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。 強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し内側に向いていますので、安心して作業できます。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
1個ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し内側に向いていますので、安心して作業できます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
1丁
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し外側に向いていますので、安心して作業できます。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
種類スナップリングプライヤ 軸穴種別軸用 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼
1丁
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。先端チップは強靭な特殊バネ鋼製。長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造により大変頑丈です。先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。ストレートヘッド。スプリングはジョイント部に内蔵し保護されているので、作業の邪魔にならず、汚れたり失くしたりしません。高硬度ばね鋼製の先端部はポジティブ結合によって取り付け、圧着されているので、固くはまり込んだスナップリングを取り外す場合など、過度な負荷でも非常に安定しています。広い接触面と先端部のポジションにより、リングが飛び出し難くなっています。先端部には、刻み目のない高硬度ばね鋼製が使用されています。先端部は動的にも静的にも高い負荷に耐えます。開き制限ガードが付いているので、規格に合うだけでなく耐久性にも優れています。
用途軸用 材質プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼 (油焼き入れ) 仕上ハンドル:プラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)、ヘッドグレー防錆コート、差込先端部:ばね鋼線引き抜き加工
1丁
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。先端チップは強靭な特殊バネ鋼製。長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造により大変頑丈です。先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。90°ベントヘッド。高硬度ばね鋼製の先端部はポジティブ結合によって取り付け、圧着されているので、固くはまり込んだスナップリングを取り外す場合など、過度な負荷でも非常に安定しています。広い接触面と先端部のポジションにより、リングが飛び出し難くなっています。先端部には、刻み目のない高硬度ばね鋼製が使用されています。先端部は動的にも静的にも高い負荷に耐えます。開き制限ガードが付いているので、規格に合うだけでなく耐久性にも優れています。
用途穴用 材質プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼 (油焼き入れ) 仕上ハンドル:プラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)、ヘッドグレー防錆コート、差込先端部:ばね鋼線引き抜き加工
1丁
4,498 税込4,948
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。先端チップは強靭な特殊バネ鋼製。長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造により大変頑丈です。先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。ストレートヘッド。高硬度ばね鋼製の先端部はポジティブ結合によって取り付け、圧着されているので、固くはまり込んだスナップリングを取り外す場合など、過度な負荷でも非常に安定しています。広い接触面と先端部のポジションにより、リングが飛び出し難くなっています。先端部には、刻み目のない高硬度ばね鋼製が使用されています。先端部は動的にも静的にも高い負荷に耐えます。開き制限ガードが付いているので、規格に合うだけでなく耐久性にも優れています。
用途穴用 材質プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼 (油焼き入れ) 仕上ハンドル:プラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)、ヘッドグレー防錆コート、差込先端部:ばね鋼線引き抜き加工
1丁
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

銅・アルミニウムケーブル切断の他、硬いゴムまたはプラスチック被覆・鉄シートで補強されたケーブルにも適しています。最適なテコ比によって力をかけずに切断できます。両手操作とラチェット構造とによる高い切断性能。どの切断ポジションでもツールを開口できます。持ち運びの際や作業条件により個別に長さを調整できます。高負荷に耐えるアルミニウムのオーバルパイプ製の伸縮式ハンドル。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
1丁
189,800 税込208,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し内側に向いていますので、安心して作業できます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼です。90°ベントヘッドです。
全長(mm)215 質量(g)196 適合内径(Φmm)40-100 角度(°)先端曲がり:90 仕上ハンドル:プラスチックコーティング、ヘッド黒防錆コート・磨き 先端チップ径(mm)2.3
1丁
3,698 税込4,068
翌日出荷

簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。先端チップは強靭な特殊バネ鋼製。長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造により大変頑丈です。先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。90°ベントヘッド。スプリングはジョイント部に内蔵し保護されているので、作業の邪魔にならず、汚れたり失くしたりしません。高硬度ばね鋼製の先端部はポジティブ結合によって取り付け、圧着されているので、固くはまり込んだスナップリングを取り外す場合など、過度な負荷でも非常に安定しています。広い接触面と先端部のポジションにより、リングが飛び出し難くなっています。先端部には、刻み目のない高硬度ばね鋼製が使用されています。先端部は動的にも静的にも高い負荷に耐えます。開き制限ガードが付いているので、規格に合うだけでなく耐久性にも優れています。
用途軸用 材質プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼 (油焼き入れ) 角度(°)先端曲がり:90 仕上ハンドル:プラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)、ヘッドグレー防錆コート、差込先端部:ばね鋼線引き抜き加工
1丁
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。 長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。 スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造により大変頑丈です。 先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。 スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。ストレートな先端部。 ストッパーによって調整可能なクロージングリミッター付き。ソケットヘッドネジによって調整。 リングの過度の膨張が有効に防止されるため、連続生産に最適。 高硬度ばね鋼製の先端部はポジティブ結合によって取り付け、圧着されているので、固くはまり込んだスナップリングを取り外す場合など、過度な負荷でも非常に安定しています。 広い接触面と先端部のポジションにより、リングが飛び出し難くなっています。 先端部には、刻み目のない高硬度ばね鋼製が使用されています。先端部は動的にも静的にも高い負荷に耐えます。 開き制限ガードが付いているので、規格に合うだけでなく耐久性にも優れています。
用途穴用。 全長(mm)225 材質プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼(油焼き入れ)、先端チップ:特殊バネ鋼製 質量(g)266 適合内径(Φmm)40~100 ハンドルプラスチックコーティング(滑り防止仕上げ) 仕上ヘッド:グレー防錆コート、差込先端部:ばね鋼線引き抜き加工 先端チップ径(mm)Φ2.3
1個
7,598 税込8,358
翌日出荷

簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。 長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。 スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造により大変頑丈です。 先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。 スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。ストレートヘッド。 スプリングはジョイント部に内蔵し保護されているので、作業の邪魔にならず、汚れたり失くしたりしません。 ストッパーによって調整可能なクロージングリミッター付き。ソケットヘッドネジによって調整。 リングの過度の膨張が有効に防止されるため、連続生産に最適。 高硬度ばね鋼製の先端部はポジティブ結合によって取り付け、圧着されているので、固くはまり込んだスナップリングを取り外す場合など、過度な負荷でも非常に安定しています。 広い接触面と先端部のポジションにより、リングが飛び出し難くなっています。先端部には、刻み目のない高硬度ばね鋼製が使用されています。 先端部は動的にも静的にも高い負荷に耐えます。開き制限ガードが付いているので、規格に合うだけでなく耐久性にも優れています。
用途軸用。 適合シャフト径(Φmm)40~100 全長(mm)225 材質プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼(油焼き入れ)、先端チップ:特殊バネ鋼製 質量(g)270 ハンドルプラスチックコーティング(滑り防止仕上げ) 仕上ヘッド:グレー防錆コート、差込先端部:ばね鋼線引き抜き加工 先端チップ径(mm)Φ2.3
1個
8,198 税込9,018
翌日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります