作業工具 :「たい焼き 箱」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
84件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンドスリーブをツール側面から差し込み圧着。自動的にエンドスリーブのサイズに合わせて圧着することができる。工場にて規格に適合するように精密に設定。軽量なハンディータイプで簡単に圧着作業が行える。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。
用途DIN46228第1項および第4項に準じるエンドスリーブの圧着に。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。エンドスリーブ用。フェルール用。 全長(mm)180 圧着範囲(mm2)0.08-10+16 適合4角クリンプ 質量(g)405 使用範囲(AWG)28-7
1丁
39,980 税込43,978
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)ケーブルカッター
銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。 ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。 ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。 てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。 スクリュージョイントは調節可能です。 握りやすいグリップ。 ハンドルは強化アルミパイプ。 カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼。
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

片手・両手でのラチェット操作で簡単切断。 1アクション3ギア送りの『3段ドライブ』採用 『3段ドライブ』で1ギア送りは片手作業に最適、3ギア送りはより力を多く加えたい際に最適です。 刃は焼き入れされ精密研削されているので、つぶれなく滑らかに、クリアカットします。 軽量コンパクト構造なので取り扱いが簡単で、狭い場所でも使用できます。 オープンスプリング付き。 鍛造ボディーにより大変頑丈です。 カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
用途銅およびアルミの単線・複合線の切断に 全長(mm)320 トラスコ品番446-9674 質量(g)825 切断能力(Φmm)60(胴・アルミケーブル) 切断能力(mm2)600(胴・アルミケーブル)
1丁
83,980 税込92,378
翌々日出荷

KNIPEX(クニペックス)パンチロックリベッター
てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で作業できます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの強化特殊工具鋼。
用途壁や天井の金属製部品(メタルシート)の固定・接合に。最大厚さ1.2mm(0.6mmx2)までのU型もしくはC型の部分に
1丁
24,980 税込27,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)ケーブルカッター(バネ付)
銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。スクリュージョイントは調節可能です。オープンスプリング付き。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
切断能力(Φmm)(銅・アルミケーブル)15 切断能力(mm2)(銅・アルミケーブル)50 使用範囲(AWG)1/0
1丁
8,398 税込9,238
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)絶縁T型六角棒レンチ 1000V
T型タイプですので強いトルクがかけられます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。ロングタイプ
規格DIN EN/IEC 60900基準 全長(mm)250 先端形状六角 ハンドル長さ(mm)90 サイズ規格ミリ
1本
8,498 税込9,348
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)絶縁T型六角棒レンチ 1000V
T型タイプですので強いトルクがかけられます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
規格DIN EN/IEC 60900基準 全長(mm)120 先端形状六角 ハンドル長さ(mm)90 サイズ規格ミリ
1本
7,498 税込8,248
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。スクリュージョイントは調節可能です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。
全長(mm)165 質量(g)275 切断能力(Φmm)(銅・アルミケーブル)15 使用範囲(AWG)1/0 切断能力(mm2)(銅・アルミケーブル)50
1丁
12,980 税込14,278
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)ケーブルカッター
銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。イニシャルカット(先端側の刃を用いる予備切断)とファイナルカット(根元側の刃を用いる最終切断)を順に行うことで、直径20mmまでのケーブルを切断することができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。スクリュージョイントは調節可能です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。
用途銅/アルミニウムケーブル用 仕様刃硬度:HRC54~56 全長(mm)200 質量(g)324 切断能力(AWG)36557 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド磨き (黒表面処理) 切断能力(Φmm) 銅線多芯:20 切断能力(mm)銅多芯:70
1丁
11,980 税込13,178
3日以内出荷

KNIPEX(クニペックス)ケーブルカッター
銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。スクリュージョイントは調節可能です。自動ロック機構採用。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
仕様刃硬度:HRC54~56 全長(mm)165 質量(g)250 切断能力(AWG)36526 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド磨き (黒) 切断能力(Φmm) 銅線多芯:15 切断能力(mm)銅多芯:50
1丁
6,998 税込7,698
3日以内出荷

銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。スクリュージョイントは調節可能です。自動ロック機構を採用しています。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。オープンスプリング付きです。
仕様刃硬度:HRC54~56 全長(mm)165 質量(g)215 ハンドルプラスチックコーティング 仕上ヘッド磨き (黒) 切断能力(Φmm) 銅線多芯:15 切断能力(mm)銅多芯:50 クリンピング能力(AWG)2000/01/01
1丁
7,998 税込8,798
翌日出荷

エンドスリーブをツール側面から差し込み圧着。自動的にエンドスリーブのサイズに合わせて圧着することができる。工場にて規格に適合するように精密に設定。軽量なハンディータイプで簡単に圧着作業が行える。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。
用途DIN46228第1項および第4項に準じるエンドスリーブの圧着に。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。エンドスリーブ用。フェルール用。 全長(mm)190 圧着範囲(mm2)0.08-10+16 適合4角クリンプ 質量(g)486 使用範囲(AWG)28-5
1丁
42,980 税込47,278
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)ケーブルカッターStepCut XL
銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。イニシャルカット(先端側の刃を用いる予備切断)とファイナルカット(根元側の刃を用いる最終切断)を順に行うことで、直径23mmまでのケーブルを切断することができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。スクリュージョイントは調節可能です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。
用途銅/アルミニウムケーブル用 寸法(mm)W225×D46×H15 全長(mm)225 質量(g)365 硬度刃:HRC約56 切断能力(mm)銅線 (多芯):23 ハンドルプラスチックコーティング 仕上ヘッド:磨き (黒表面処理) 切断能力(mm2)銅線 (多芯):120
1丁
11,980 税込13,178
翌々日出荷

KNIPEX(クニペックス)平ペンチ
ヘッドは短く平たい形状です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼。
1丁
3,298 税込3,628
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)ケーブルカッター
銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルをほとんど変形させず切断することができます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。スクリュージョイントは調節可能です。直径10mm(24mm2)までのケーブルを切断することができます。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付き。刃の材質はステンレスでオイル焼き入れ焼き戻し処理済み。
用途径10mm/24mm2のケーブル切断用 全長(mm)165 質量(g)111 切断能力(AWG)4 仕上ヘッド磨き 切断能力(Φmm) 銅線多芯:10 材質(ハンドル)耐衝撃性プラスチック 切断能力(mm)銅多芯:24
1丁
4,898 税込5,388
3日以内出荷

KNIPEX(クニペックス)圧着ペンチ
エンドスリーブをツール側面から差し込み圧着。自動的にエンドスリーブのサイズに合わせて圧着することができる。強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。工場にて規格に適合するように精密に設定。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。軽量なハンディータイプで簡単に圧着作業が行える。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼。エンドスリーブ用。
用途フェルール用。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。 全長(mm)180 仕上ヘッド:クロムメッキ処理 ハンドルコンフォート クリンピング能力(mm2)0.08-10.0 クリンピング能力(AWG)28-7 圧着力1段数 質量(g)404 適合6角クリンプ アズワン品番65-0303-26
1丁
44,980 税込49,478
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)ケーブルカッター
銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。スクリュージョイントは調節可能です。鍛造ボディにより大変頑丈です。
用途銅、アルミの単線・複合線の切断に。 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済バナジウム鋼 ハンドルソフトプラスチック 切断能力(Φmm)銅・アルミケーブル:15 切断能力(mm2)銅・アルミケーブル:50
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)圧着ペンチ
ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。 てこの原理を最大限利用する新型デザインにより、従来の圧着プライヤーより30%少ない力で圧着することができます。 このシリーズの圧着プライヤーは工場にて規格に適合するように精密に設定されています。 最適なハンドル位置、軽量なボディー、ショートタイプのデザイン、人間工学に基づいたハンドル形状により大変作業しやすくなっています。 負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。
全長(mm)220
1丁
24,980 税込27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

これ一丁で様々な端子を圧着することができます。圧着ダイスは工具なしで素早く簡単に交換することができます。交換用ダイスは円形のマガジン内に安全に保管することができます。圧着の仕上がりはダイス固定型の圧着ペンチと同等です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し済みのクロームバナジウム電気鋼。マガジンの材質はグラスファイバー入りプラスチック製。
全長(mm)250
1丁
43,980 税込48,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)ワイヤーロープカッター
繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付です。カッター部は入念な焼入れ処理が施されています。
用途ワイヤーロープの切断に。 全長(mm)190 材質ハンドル部:クロムバナジウム、鋼刃部:クロムバナジウム鋼 質量(g)314 切断能力(mm)JIS1号ワイヤ:5
1丁
9,898 税込10,888
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)圧着ペンチ
ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。 てこの原理を最大限利用する新型デザインにより、従来の圧着プライヤーより30%少ない力で圧着することができます。 このシリーズの圧着プライヤーは工場にて規格に適合するように精密に設定されています。 20°のアングルがついたヘッド、軽量なボディー、ショートタイプのデザインにより大変作業しやすくなっています。 負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。
用途オープンバレル端子(2.8+4.8mm)用 全長(mm)195 仕様バネ付 トラスコ品番478-7498 材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ 質量(g)382 圧着範囲(mm2)(接続端子用)0.10~1.5 AWG27-16
1丁
36,980 税込40,678
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)絶縁ケーブルカッター 1000V
鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。単線および多芯の銅・アルミニウムケーブルを切断します。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。調整可能なねじ式ジョイント、自動ロック機構です。
全長(mm)165 質量(g)262 切断能力(AWG)36526 ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッドクロムメッキ 切断能力(Φmm) 銅線多芯:15 切断能力(mm)銅多芯:50
1丁
9,998 税込10,998
翌日出荷

切断面をつぶすことなく、プラスチック・ゴム・軟らかい木材、さらに幅56mmまでのリボンケーブルを切断できます。カットガイドによりケーブルを45°・60°・75°・90°の角度で切断することができます。交換可能な台形ブレード。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付き。ハンドルおよびヘッドは特殊工具鋼、圧延、油焼き入れ。
質量(g)397 切断能力(mm)(幅)56
1丁
12,980 税込14,278
当日出荷

二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。イニシャルカット(先端側の刃を用いる予備切断)とファイナルカット(根元側の刃を用いる最終切断)を順に行うことで、直径23mmまでのケーブルを切断することができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。スクリュージョイントは調節可能です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。
用途銅/アルミニウムケーブル用 寸法(mm)W225×D65×H29 全長(mm)225 質量(g)457 硬度刃:HRC約56 切断能力(mm)銅線 (多芯):23 ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッド:磨き (黒表面処理) 切断能力(mm2)銅線 (多芯):120
1丁
12,980 税込14,278
翌々日出荷

KNIPEX(クニペックス)ケーブルカッターStepCut XL
KNIPEXtendインターフェイスが2つ装備されています。銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。イニシャルカット(先端側の刃を用いる予備切断)とファイナルカット(根元側の刃を用いる最終切断)を順に行うことで、直径23mmまでのケーブルを切断することができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。スクリュージョイントは調節可能です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。KNIPEXtendインターフェイスが2つ装備されています。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。
用途銅/アルミニウムケーブル用 寸法(mm)W225×D60×H25 全長(mm)225 質量(g)425 硬度刃:HRC約56 切断能力(mm)銅線 (多芯):23 ハンドルコンフォート (3K) 仕上ヘッド:磨き (黒表面処理) 切断能力(mm2)銅線 (多芯):120
1丁
12,980 税込14,278
翌々日出荷

KNIPEX(クニペックス)圧着ペンチ
エンドスリーブをツール側面から差し込み圧着します。自動的にエンドスリーブのサイズに合わせて圧着することができます。強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。工場にて規格に適合するように精密に設定していますトグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。軽量なハンディータイプで簡単に圧着作業が行えます。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼です。
用途エンドスリーブ用。フェルール用。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に 仕様圧着段数:1 全長(mm)180 ハンドルコンフォート 仕上ヘッドクロムメッキ処理
1丁
41,980 税込46,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角度調整可能なハンドルにより最適なハンドル幅に調整、狭い作業範囲での作業に最適です。ラチェット構造により快適に作業できます。持ち運びの際や作業条件により個別に長さを調整できます。交換可能なカッターヘッド。特殊形状のブレードにより、スムーズでシャープに切断できます。スクリュージョイントは調節可能です。高負荷に耐えるアルミニウムのオーバルパイプ製の伸縮式ハンドル。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
全長(mm)560 トラスコ品番446-9666 質量(g)1980 切断能力(Φmm)(銅・アルミケーブル)38 切断能力(mm2)(銅・アルミケーブル)280
1丁
57,980 税込63,778
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)圧着ペンチ
精密な圧着ダイスと強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業ができます。圧着力は工場で精密に調整(較正)されており、再調整が可能。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。適切なハンドルポジション、軽量で短い構造、人間工学に基づくハンドル形状によって、とても使いやすくなっています。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
用途熱収縮チューブコネクター用 仕様圧着段数:3 全長(mm)220 質量(g)478 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド磨き・黒表面処理 クリンピング能力(mm2)0.5-6.0 クリンピング能力(AWG)20-10
1丁
24,980 税込27,478
3日以内出荷

DIN46228第1項および第4項に準じるエンドスリーブの圧着に。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。エンドスリーブをツール側面から差し込み圧着します。自動的にエンドスリーブのサイズに合わせて圧着することができます。このシリーズの圧着プライヤーは工場にて規格に適合するように精密に設定されています。軽量なハンディータイプで簡単に圧着作業が行えます。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。
用途エンドスリーブ用 全長(mm)180 圧着範囲(mm2)0.08-10.0 質量(g)404 使用範囲(AWG)28-7
1丁
43,980 税込48,378
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)圧着ペンチ
エンドスリーブをツール側面から差し込み圧着。自動的にエンドスリーブのサイズに合わせて圧着することができる。強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。工場にて規格に適合するように精密に設定。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。軽量なハンディータイプで簡単に圧着作業が行える。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼。
用途エンドスリーブ用。フェルール用。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に 仕様圧着段数:1 適合4角クリンプ 全長(mm)180 質量(g)405 ハンドルコンフォート 仕上ヘッドクロムメッキ処理 クリンピング能力(mm2)0.08-16 クリンピング能力(AWG)28-6
1丁
42,980 税込47,278
3日以内出荷

鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。単線および多芯の銅・アルミニウムケーブルを切断します。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。調整可能なねじ式ジョイント、自動ロック機構です。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。
全長(mm)165 質量(g)256 切断能力(AWG)36526 ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッドクロムメッキ 切断能力(Φmm) 銅線多芯:15 切断能力(mm)銅多芯:50
1丁
13,980 税込15,378
翌日出荷

軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼です。独創的なレバー機構により、極めて少ない摩擦で非常に有利なテコ比が保証されます。切断する際には、手で加えた力の20倍以上の力が生じます。20°アングルヘッドです。ストレートタイプと比べ、より平らなカットが可能です。刃の根元にくぼみを設けており、太いワイヤーも滑らず切断できます。
仕様切断面:傘状 全長(mm)200 質量(g)335 ハンドルプラスチックコーティング 仕上ヘッド黒防錆コート 切断能力(Φmm) ピアノ線3.6 切断能力(Φmm) 軟線6 切断能力(Φmm) 硬線4 切断能力(Φmm)中硬線5.2
1丁
11,980 税込13,178
翌日出荷

銅・アルミニウムケーブル切断の他、硬いゴムまたはプラスチック被覆・鉄シートで補強されたケーブルにも適しています。最適なテコ比によって力をかけずに切断できます。両手操作とラチェット構造とによる高い切断性能。どの切断ポジションでもツールを開口できます。持ち運びの際や作業条件により個別に長さを調整できます。高負荷に耐えるアルミニウムのオーバルパイプ製の伸縮式ハンドル。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
1丁
189,800 税込208,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。スクリュージョイントは調節可能です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。
トラスコ品番836-8963 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済み工具鋼 質量(g)255 2018年トラスコ掲載ページ4 1280
1丁
8,698 税込9,568
翌々日出荷

KNIPEX(クニペックス)圧着ペンチ
精密な圧着ダイスと強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業ができます。圧着力は工場で精密に調整(較正)されており、再調整が可能。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。適切なハンドルポジション、軽量で短い構造、人間工学に基づくハンドル形状によって、とても使いやすくなっています。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
用途非絶縁圧着端子、チューブケーブル端子(DIN46234・46235)、非絶縁buttコネクター・プレスコネクター(DIN46341・46267)用 仕様圧着段数:4 全長(mm)220 質量(g)478 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド磨き・黒表面処理 クリンピング能力(mm2)0.5-10.0 クリンピング能力(AWG)20-8
1丁
26,980 税込29,678
3日以内出荷

KNIPEX(クニペックス)圧着ペンチ
精密な圧着ダイスと強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業ができます。圧着力は工場で精密に調整(較正)されており、再調整が可能。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。適切なハンドルポジション、軽量で短い構造、人間工学に基づくハンドル形状によって、とても使いやすくなっています。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
用途エンドスリーブ用 仕様圧着段数:5 全長(mm)220 質量(g)493 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド磨き・黒表面処理 クリンピング能力(mm2)0.25-6.0 クリンピング能力(AWG)24-10
1丁
26,980 税込29,678
3日以内出荷

KNIPEX(クニペックス)圧着ペンチ
精密な圧着ダイスと強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業ができます。圧着力は工場で精密に調整(較正)されており、再調整が可能。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。適切なハンドルポジション、軽量で短い構造、人間工学に基づくハンドル形状によって、とても使いやすくなっています。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
用途非絶縁圧着コネクター用 仕様圧着段数:5 全長(mm)220 質量(g)477 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド磨き・黒表面処理 クリンピング能力(mm2)1.5-10.0 クリンピング能力(AWG)16-12
1丁
26,980 税込29,678
3日以内出荷

DIN46228第1項および第4項に準じるエンドスリーブの圧着に。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。エンドスリーブをツール正面から差し込み圧着します。自動的にエンドスリーブのサイズに合わせて圧着することができます。このシリーズの圧着プライヤーは工場にて規格に適合するように精密に設定されています。軽量なハンディータイプで簡単に圧着作業が行えます。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。四角形状にて圧着します。
用途エンドスリーブ用 全長(mm)190 圧着範囲(mm2)0.08-10.0 質量(g)477 使用範囲(AWG)28-7
1丁
39,980 税込43,978
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)圧着ペンチ
精密な圧着ダイスと強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業ができます。圧着力は工場で精密に調整(較正)されており、再調整が可能。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。適切なハンドルポジション、軽量で短い構造、人間工学に基づくハンドル形状によって、とても使いやすくなっています。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
用途非絶縁、オープンプラグ型コネクター(2.8+4.8mmプラグ幅)用 仕様圧着段数:4 適合ファストン 全長(mm)220 質量(g)483 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド磨き・黒表面処理 クリンピング能力(mm2)0.1-2.5 クリンピング能力(AWG)26-14
1丁
29,980 税込32,978
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)圧着ペンチ
ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。 てこの原理を最大限利用する新型デザインにより、従来の圧着プライヤーより30%少ない力で圧着することができます。 このシリーズの圧着プライヤーは工場にて規格に適合するように精密に設定されています。 直径が太い場合の圧着は両手で簡単に作業できます。 最適な重心位置とアングルのついたヘッド、人間工学に基づいたハンドル形状により大変作業しやすくなっています。 負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。
用途裸端子用
1丁
24,980 税込27,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります