作業工具 :「はどめ」の検索結果

関連キーワード
64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます。ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わります。プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。タイルをはがす作業にも使用できます。
用途つかむ・締める・曲げる作業に。 仕様調整(段階):19 トラスコ品番446-9259 材質クロムバナジウム電気鋼(メッキ処理済)、グリップ:プラスチック 全長(mm)250 最大口開き(mm)52 ハンドルソフトプラスチック
1丁
10,980 税込12,078
当日出荷

つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。 プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。 つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。 特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます。 ハンドルを握る力が10倍になってアゴに加わります。 プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。 プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。
用途つかむ・締める・曲げる作業に。
1丁
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊バネ鋼製の先端チップは大変精密に作られているため、表面に滑り止めのギザはありません。またこの事により先端が破損するリスクを最小限に抑えています。 同じ材質を使用し、旋盤にて製造された先端チップをもつ一般のスナップリングプライヤーよりもツール寿命は最高10倍以上です。 先端チップはつかみ面積が広くなっているため、リングを飛ばすことなく確実につかむことができます。
1丁
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

幅広く掴める新型パイププライヤー。 ワンプッシュアジャストを採用し25段階の細かい調整が可能。 頑丈で、高い負荷にも耐えます。 防臭弁の接続ネジ、プラスチックパイプ継手、丸ナットなどの締緩に適しています。 ノズルのホースをやさしく取り外します。エルゴノミックハンドル。 繊細な表面に適した交換できるプラスチック製のアゴは最大Φ75mmまで開きます。
用途最大径75mmまでのサイホン管、プラスチック管およびコネクタ用。 ネジ止めされたコネクターやカップリング用。 ハンドル滑り止めプラスチックコーティング つかみ幅(mm)Φ10~75 段数(調節)25 全長(mm)250 質量(g)355 材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅広く掴める新型パイププライヤーです。ワンプッシュアジャストを採用し25段階の細かい調整が可能です。頑丈で、高い負荷にも耐えます。防臭弁の接続ネジ、プラスチックパイプ継手、丸ナットなどの締緩に適しています。ノズルのホースをやさしく取り外します。エルゴノミックハンドルです。材質はクロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れです。繊細な表面に適した交換できるプラスチック製のアゴは最大Φ75mmまで開きます。
用途最大径75mmまでのサイホン管、プラスチック管およびコネクタ用。ネジ止めされたコネクターやカップリング用 仕様●替アゴ品番:81 19 250 V01,8119-250V02●調整段数:25 全長(mm)250 質量(g)355 ハンドル滑り止めプラスチックコーティング 仕上ヘッドクロムメッキ 能力(Φmm)つかみ:27668
1丁
11,980 税込13,178
90日以内出荷

KNIPEX(クニペックス)パイププライヤー
幅広く掴める新型パイププライヤー。 ワンプッシュアジャストを採用し25段階の細かい調整が可能。 頑丈で、高い負荷にも耐えます。 防臭弁の接続ネジ、プラスチックパイプ継手、丸ナットなどの締緩に適しています。 ノズルのホースをやさしく取り外します。エルゴノミックハンドル。 鋸刃状のグリップアゴは最大Φ80mmまで開きます。
用途最大径80mmまでのサイホン管、プラスチック管およびコネクタ用。 ネジ止めされたコネクターやカップリング用。 材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ 全長(mm)250 質量(g)355 段数(調節)25 ハンドル滑り止めプラスチックコーティング つかみ幅(mm)Φ25~80
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途グリップ穴のないスナップリングおよびロックリングの取付け用。シャフトロック用。開口最小3.6mmの止め輪用。 材質プライヤー:亜鉛合金メッキ(黒) 寸法(mm)170×38×14 全長(mm)170 質量(g)184 ハンドルプラスチックコート
1丁
8,698 税込9,568
当日出荷

特殊バネ鋼製の先端チップは大変精密に作られているため、表面に滑り止めのギザはありません。 またこの事により先端が破損するリスクを最小限に抑えています。 同じ材質を使用し、旋盤にて製造された先端チップをもつ一般のスナップリングプライヤーよりもツール寿命は最高10倍以上です。 先端チップはつかみ面積が広くなっているため、リングを飛ばすことなく確実につかむことができます。
1丁
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)精密ピンセット
つかみ面は滑り止めの細かい横すじ入り。ニッケルメッキ仕上げ。
用途組み立て作業用。 全長(mm)125 トラスコ品番835-5188 質量(g)19 先端幅(mm)0.9
1本
2,998 税込3,298
翌日出荷

特殊バネ鋼製の先端チップは大変精密に作られているため、表面に滑り止めのギザはありません。 またこの事により先端が破損するリスクを最小限に抑えています。 同じ材質を使用し、旋盤にて製造された先端チップをもつ一般のスナップリングプライヤーよりもツール寿命は最高10倍以上です。 先端チップはつかみ面積が広くなっているため、リングを飛ばすことなく確実につかむことができます。
1丁
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドの先端形状は半丸型です。つかみ面には滑り止めの横スジが入っています。サイドカッターでは中硬線、硬線を切断することができます。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC60です。
材質焼き入れクロムバナジウム鋼 幅(mm)ジョイント部:15、口先先端:2.0 厚さ(mm)ジョイント部:8、口先先端:2.5 切断能力(Φmm) 硬線1.6 切断能力(Φmm)中硬線2.5
1丁
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頑丈なプラスチック製ピンセット。台形の先端部の幅は3.5mm。つかみ面は滑り止めの細かい横すじ入り。滑りにくいグリップデザイン。耐熱性能は最大130℃。
全長(mm)130 トラスコ品番835-5184 質量(g)19 先端幅(mm)3.5
1本
659 税込725
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)精密ピンセット
ストレートタイプ。幅の広い丸型の先端部。つかみ面は滑り止めの細かい横すじ入り。滑りにくいグリップデザイン。ニッケルメッキ仕上げ。
用途様々な用途に使用できる万能タイプ。 全長(mm)120 トラスコ品番835-5181 質量(g)17 先端幅(mm)3
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

ストレートタイプ。ガイドピン付。細長い先端部。つかみ面は滑り止めの細かい横すじ入り。滑りにくいグリップデザイン。材質は非磁性、耐酸性のステンレス。ボディーはつや消し磨き仕上げ。
用途様々な用途に使用できる万能タイプ。 全長(mm)155 トラスコ品番835-5162 質量(g)22
1本
3,998 税込4,398
翌日出荷

先端は45°ベントタイプ。ガイドピン付。細長い先端部。つかみ面は滑り止めの細かい横すじ入り。滑りにくいグリップデザイン。ニッケルメッキ仕上げ。
用途様々な用途に使用できる万能タイプ。 全長(mm)155 トラスコ品番835-5174 質量(g)23 先端角(°)45
1本
3,598 税込3,958
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)平ペンチ
耐摩耗性に優れ、ハードな使用に最適です。つかみ面には滑り止めの横スジが入っています。先端は平坦で、短く、幅広です。
全長(mm)160 先端形状平型 仕様落下防止用ひも取付穴:無 材質焼き入れクロムバナジウム鋼 厚さ(mm)9.5 質量(g)172
1丁
3,998 税込4,398
翌日出荷

先端は45°ベントタイプ。ガイドピン付。細長い先端部。つかみ面は滑り止めの細かい横すじ入り。滑りにくいグリップデザイン。ボディーはつや消し黒ラッカー仕上げ。
用途様々な用途に使用できる万能タイプ。 全長(mm)155 トラスコ品番835-5175 質量(g)21 先端角(°)45
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

つかみ面は滑り止めの細かい横すじ入り。 握ると口先が開く逆作用タイプで、部品を保持する際に力を加える必要がありません。
全長(mm)160
1本
4,198 税込4,618
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊バネ鋼製の先端チップは大変精密に作られているため、表面に滑り止めのギザはありません。またこの事により先端が破損するリスクを最小限に抑えています。同じ材質を使用し、旋盤にて製造された先端チップをもつ一般のスナップリングプライヤーよりもツール寿命は最高10倍以上です。先端チップはつかみ面積が広くなっているため、リングを飛ばすことなく確実につかむことができます。
1丁ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)逆作用ピンセット
ストレートタイプ。細い先端部。つかみ面は滑り止めの細かい横すじ入り。グリップ部にはプラスチックカバーを装着。握ると口先が開く逆作用タイプで、部品を保持する際に力を加える必要がありません。
用途様々な用途に使用できる万能タイプ。 全長(mm)160 トラスコ品番835-5191 質量(g)30
1本
4,798 税込5,278
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)先曲ラジオペンチ
先端部は弾性があり、ねじれに強いです。ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。ロングタイプで、先端形状は半丸型です。つかみ面には滑り止めの横スジが入っています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。
トラスコ品番195-5204 アズワン品番64-8359-02
1丁
5,898 税込6,488
当日出荷

プラスチック製パイプジョイント、丸型ユニオンナットなどの締め、緩め作業に最適です。つかみ面にプラスチック歯がついており、ワークを傷つけません。つかみ面は滑り止めの横すじ入りです。丸型ユニオンナットなどの締め、緩め作業に最適です。
用途プラスチック製パイプジョイント、丸型ユニオンナットなどの締め、緩め作業に。 付属品プラスチックジョー トラスコ品番125-6284 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済クロムバナジウム電気鋼 呼び寸法(mm)250 最大口開き(mm)10~75 機能調整25段階
1丁
9,998 税込10,998
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)絶縁精密ピンセット
精密な組み立て作業に。45°ベントヘッドの先端幅の狭いタイプ。つかみ面は滑り止めの細かい横すじ入り。材質はバネ鋼。先端はつや消しのニッケルメッキ仕上げ。ボディーは1000V絶縁のディップコーティング (VDE絶縁テスト済み DIN/IEC 60900準拠)
全長(mm)150 規格DIN/IEC 60900準拠 トラスコ品番835-5176 質量(g)34
1本
5,598 税込6,158
翌日出荷

落下防止ツール付きです。ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。ロングタイプで、先端形状は半丸型です。つかみ面には滑り止めの横スジが入っています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。
材質落下防止ツール付きです。 2018年トラスコ掲載ページ4 0897
1丁
9,498 税込10,448
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)精密ピンセット
汎用タイプ。 ストレートな形状。 幅の広い丸型の先端部。 ギザギザのある滑りにくいグリップデザイン。丸型の先端部の幅は約3.5mm。 つかみ面は滑り止めの細かい横すじ入り。 ボディーはつや消し磨き仕上げ。 材質はステンレスで非磁性、耐酸性に優れます。
全長(mm)145 材質ステンレス 質量(g)27
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)絶縁精密ピンセット
様々な場面で使いやすい汎用性の高いタイプ。ストレートタイプ。先端は幅が狭いタイプ。つかみ面は滑り止めの細かい網目すじ入り。ボディーは磨き処理の施されたニッケルメッキによるミラー仕上げ。材質はバネ鋼。先端はつや消しのニッケルメッキ仕上げ。ボディーは1000V絶縁のディップコーティング (VDE絶縁テスト済み DIN/IEC 60900準拠)
全長(mm)150 規格DIN/IEC 60900準拠 仕様ボディーは1000V絶縁のディップコーティング (VDE絶縁テスト済み DIN/IEC 60900準拠) トラスコ品番835-5167 質量(g)35
1本
5,498 税込6,048
当日出荷

ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。ロングタイプで、先端形状は半丸型です。つかみ面には滑り止めの横スジが入っています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済バナジウム鋼 2018年トラスコ掲載ページ4 0897
1丁
7,398 税込8,138
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。耐磨耗性に優れ、過酷な使用に最適です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。ヘッドの先端形状は平型。つかみ面には滑り止めの横スジが入っています。
長さ(mm)160 幅(mm)(ジョイント部)16.5、(口先先端)5 厚さ(mm)(ジョイント部)9.5、(口先先端)3 質量(g)150 口先長(mm)46.5
1丁
6,598 税込7,258
翌日出荷

ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。ロングタイプで、先端形状は半丸型です。つかみ面には滑り止めの横スジが入っています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。
トラスコ品番446-7531 材質焼き入れクロムバナジウム鋼 全長(mm)200 先端形状E×F:3.0×2.5mm ハンドルプラスチックコーティング 口先長(mm)73 先端厚さ(mm)3 切断能力(Φmm) 硬線2.2 先端幅(mm)2.5 ジョイントサイズ(mm)厚さ:9.5 幅:17.5 切断能力(Φmm)中硬線3.2
1丁
4,898 税込5,388
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)ラジオペンチ 140mm
精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドの先端形状は半丸型です。つかみ面には滑り止めの横スジが入っています。サイドカッターでは中硬線、硬線を切断することができます。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。
トラスコ品番446-7477 材質焼き入れクロムバナジウム鋼 幅(mm)ジョイント部:15 厚さ(mm)ジョイント部:8 全長(mm)140 切断能力(mm)中硬線2.5、硬線1.6 取付穴落下防止用ひも取付穴無 先端形状E2.5×F2.0mm 機能圧着機能無 口先長(mm)42 先端厚さ(mm)2.5 先端幅(mm)2
1丁
4,798 税込5,278
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)絶縁平ペンチ 1000V
二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ヘッドは短く平たい形状です。つかみ面には滑り止めの横スジが入っています。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
長さ(mm)160 トラスコ品番835-6475 幅(mm)(ジョイント部)17 厚さ(mm)(ジョイント部)9.5 質量(g)176 口先長(mm)30
1丁
5,798 税込6,378
翌々日出荷

コンフォートハンドル:二種類の異なる素材が組み合わされた赤と青のツートンカラーハンドル。 赤い部分は高硬度で摩擦の少ない素材を使用しており、抵抗なくスムーズにハンドルを開くことができます。 青い部分は軟らかめの素材でグリップ感が高く滑り止め効果もあり、安定した力を加えることができます。 負荷のかかるつかみ、曲げ作業に最適なヘッド・先端部の強度を持つプライヤー。 ストレートヘッド、ヘッド先端は半丸口、つかみ面は網目すじ入り。
先端形状ロングノーズ
1丁
4,298 税込4,728
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)プレシストリップ16
これ一本で0.08~16[[MM2]]と幅広いサイズのより線および単線の皮むきを簡単、正確にできます。 電線形状に合わせ半円状に窪んだすべり止め溝付きクランプがしっかりと電線を掴み、同じく半円状に窪んだ刃が正確に電線の被覆をむきます。 刃の切込み深さはダイヤル式で調整可能です。 大きな寒暖の差による被覆の硬度変化等に応じて微調整ができます。
トラスコ品番207-4956 全長(mm)195 材質/仕上強化プラスチック 質量(g)180 適合電線(mm2)0.08~16.0 アズワン品番64-8333-08 適合電線範囲 AWG(#)28~5
1丁
24,980 税込27,478
当日出荷

クランピングヘッドは 360°自由に回転可能、8 つの回転止めポジション付きです。フェルールはほぼすべての位置から圧着できます。圧着形状は台形で0.14~10[[MM2]]の電線を自動的に調整し、圧着します。2 x 6 平方ミリメートル 以下のツインフェルールを圧着できます。ラチェット機構(ロック解除可能)によって高い品質の圧着を何度でも再現します。軽くて使いやすいツール、トグルレバー機構により握力が増強されます。
トラスコ品番553-6170 材質本体:クロムメッキ、ヘッド:クロムメッキ、ハンドル:コンフォートグリップ、容量(平方ミリメートル):0 全長(mm)200 圧着端子0.14~10mm2
1丁
37,980 税込41,778
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクスニッパー
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイント。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。研磨または鏡面研磨(2番の仕上げのみ)と繊細な油膜により効果的に錆止めします。クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはありません。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
全長(mm)130 質量(g)122 長さB(mm)口先:18 ハンドルESD 仕上ヘッド:鏡面磨き 切断能力(Φmm) 軟線0.3~1.6 幅A(mm)ジョイント部:15 厚さD(mm)ジョイント部:9.5 切断能力(Φmm)中硬線1.3 スタイルテーパーヘッド 切断面:フラット
1丁
9,998 税込10,998
翌日出荷

精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドの先端形状は半丸型。つかみ面には滑り止めの横スジが入っています。サイドカッターでは直径2.5mmまで(125mmサイズのプライヤーは2.2mmまで)の中硬線、1.6mmまでの硬線を切断することができます。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC60。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。40°先曲り
長さ(mm)160 トラスコ品番446-7523 幅(mm)(ジョイント部)16.5、(口先先端)2.5 厚さ(mm)(ジョイント部)9.5、(口先先端)3 質量(g)150 定格絶縁電圧(V)1000 口先長(mm)50 切断能力(Φmm) 硬線1.6 切断能力(Φmm)中硬線2.5
1丁
6,998 税込7,698
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクスニッパー
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。 ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイント。 抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。 研磨または鏡面研磨(2番の仕上げのみ)と繊細な油膜により効果的に錆止めします。 クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはありません。 鍛造により大変頑丈です。先細ヘッドタイプ。 面取りはしていません。フルフラッシュカット。
全長(mm)115 仕様切断面:フラット、スタイル:テーパーヘッド 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼 幅(mm)ジョイント部:11 厚さ(mm)ジョイント部:7.5 質量(g)64 ハンドルプラスチックコーティング 仕上ヘッド:鏡面磨き 口先長(mm)14 切断能力(Φmm) 軟線0.3~1.3 硬度HRC(刃部)約57 切断能力(Φmm)中硬線1
1個
7,598 税込8,358
翌日出荷

負荷を最適化した成型により、よりダイレクトな作業感覚が得られます。 安定した、遊びのないボックスジョイント構造。 摩擦の少ないダブルスプリングによって、ゆっくりと均等に開きます。 研磨または鏡面研磨と繊細な油膜により効果的に錆止めします。 クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはありません。 切刃にレーザー焼き入れを追加、切刃硬度60HRC以上。 プライヤーヘッドの方へ突き出た細いカバーが、親指と人差し指の間にも安全で快適にガイドします。 ボールベアリングクロム鋼、油焼入れ。
寸法(mm)115×64×12 質量(g)50 切断能力(Φmm) 軟線1.3 切断能力(Φmm)中硬線1 アゴ長さ(mm)13 厚さ(mm)7(ジョイント部) ヘッド幅(mm)11
1丁
7,998 税込8,798
91日以内出荷

クランピングヘッドは 360°自由に回転可能、8つの回転止めポジション付きです。フェルールはほぼすべての位置から圧着できます。圧着プライヤーはさまざまな断面積に自動的に調整します。2×6mm2以下のツインフェルールを圧着できます。強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。軽くて使いやすいツール、トグルレバー機構により握力が増強されます。高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れです。
仕様●ストリッピング:AWG26-8●圧着ポジション数:1●容量(mm2):0.14-10 寸法(mm)200×80×26 質量(g)486 ハンドルコンフォートグリップ 仕上本体・ヘッド:クロムメッキ
1丁
39,980 税込43,978
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクスニッパー
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパーです。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイントです。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。研磨または鏡面研磨(2番の仕上げのみ)と繊細な油膜により効果的に錆止めします。クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはありません。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。丸型ヘッドタイプです。面取りしてあります。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62です。
仕様切断面:傘状 長さ(mm)口先(B):14 幅(mm)ジョイント部(A):11 厚さ(mm)ジョイント部(D):7.5 全長(mm)115 質量(g)50 ハンドルプラスチックコーティング 仕上ヘッド鏡面磨き 切断能力(Φmm) 軟線0.3-1.6 切断能力(Φmm) 硬線0.6 切断能力(Φmm)中硬線1.2 スタイルラウンドヘッド
1丁
6,998 税込7,698
翌々日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング