作業工具 :「やっとこ 工具」の検索結果
過酷な使用に最適です。プロの職人の方々に多く使用されています。
耐磨耗性が非常に高く、重量バランスに優れた設計です。
入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC60。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
過酷な使用に最適です。
精密に加工されているので、プロの職人の方々に多く使用されています。
耐磨耗性が非常に高く、重量バランスに優れた設計。
入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC60。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
ハンドルプラスチックコーティング
高い耐摩耗性とバランスの良い比重を実現しています。重作業用です。切れ刃の焼入れ硬度はHRC60です。
用途ワイヤーの切断など
材質焼き入れクロムバナジウム鋼
過酷な使用に最適です。精密に加工されているので、プロの職人の方々に多く使用されています。耐磨耗性が非常に高く、重量バランスに優れた設計です。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC60です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。
仕様●距離(mm):ジョイントまで:34●切断面:傘状
全長(mm)180
質量(g)303
刃幅(mm)23
ハンドル防錆仕上げ
仕上プライヤー:亜鉛合金メッキ (黒)、ヘッド研磨
切断能力(Φmm)中硬線2
1丁
¥3,198
税込¥3,518
翌日出荷
高い耐摩耗性とバランスの良い比重を実現しています。重作業用です。切れ刃の焼入れ硬度はHRC60です。
用途ネジ、釘の引き抜き用
種類コンビネーションプライヤ
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼
2018年トラスコ掲載ページ4 0822
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。