ボーデンケーブル被覆のエンドスリーブとトラクションケーブルのエンドキャップ用の2種類の圧着ダイス付き。扱いやすいスリムな構造と内部の開口バネにより、快適に作業できます。ネジ式ジョイントによる精密なカッターガイド。高いテコ比により、力を入れずに作業できます。オープンスプリング付き。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼。
用途あらゆるワイヤーロープの切断に
全長(mm)190
質量(g)314
切断能力(Φmm)(銅・アルミケーブル)7、(ワイヤーロープ)5、(中硬線)4、(ピアノ線)2.5
ボーデンケーブル被覆のエンドスリーブとトラクションケーブルのエンドキャップ用の2種類の圧着ダイス付きです。扱いやすいスリムな構造と内部の開口バネにより、快適に作業できます。ネジ式ジョイントによる精密なカッターガイド付きです。高いテコ比により、力を入れずに作業できます。最高強度のワイヤーロープも、広がらずにクリアに切断します。オープンスプリング付きです。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼です。
用途あらゆるワイヤーロープの切断に
仕様ワイヤーロープの切断容量(Φmm):5
全長(mm)190
質量(g)314
切断能力(AWG)7
ハンドルプラスチックコーティング
仕上ヘッド磨き
切断能力(Φmm) ピアノ線2.5
切断能力(Φmm) 銅線細線:6、多芯:7
切断能力(Φmm)鉄:4
切断能力(mm)銅多芯:10
切断能力(Φmm)中硬線4
1丁
¥8,798
税込¥9,678
3日以内出荷
繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付です。カッター部は入念な焼入れ処理が施されています。
用途ワイヤーロープの切断に。
全長(mm)190
材質ハンドル部:クロムバナジウム、鋼刃部:クロムバナジウム鋼
質量(g)314
切断能力(mm)JIS1号ワイヤ:5
1丁
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
同サイズのワイヤーロープカッターと比べ物理的な労力を最大30%削減。
160mmのコンパクトサイズながらより強力なワイヤーロープカッターです。
切削エッジは高周波焼入れ、切刃硬度は約64HRC。
4.0mmまでのワイヤー切断が可能。
ダブルベアリングジョイントを採用。
全長(mm)160
質量(g)170
ハンドルコンフォートハンドル
仕上ヘッド:黒表面処理
切断能力(Φmm) 銅線6
切断能力(Φmm)ワイヤーロープ:4.0
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
タイヤコード用コンパクト(160mm)でも大型カッターよりも高性能なワイヤーロープカッターです。同じ長さのワイヤロープカッターと比較して最大30% も少ない力で切断できます。高周波焼き入れを施した切断刃。刃の硬度約64HRCです。開放スプリングによる快適に作業できます。ロッキングレバーにより輸送中も安全です。最大4mm の高強度ワイヤーロープの切断(1960N/mm2)が可能。ダブルベアリングジョイント採用。
用途最大径2mmのタイヤコード、ワイヤーロープや最大径2mmのケーブルを正確に切断できるように最適化
全長(mm)160
ハンドルコンフォート
仕上ヘッド黒表面処理
1丁
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
同じ全長のワイヤロープカッターと比較して最大30%少ない力で切断できます
コンパクト、軽量で高性能です
高周波焼き入れされた切断刃は硬度約64HRCです
オープンスプリングによる快適な作業を実現します
ロック機構により持ち運びも安全です
高い安定性を誇るダブルマウントボックスジョイントです
トラスコ品番149-4931
1丁
¥7,698
税込¥8,468
翌日出荷
繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付き。カッター部は入念な焼入れ処理が施されています。ワイヤーロープの切断面が広がるのを防ぐ特殊形状のブレードを採用しています。非常に高いテコ比によって少ない力で作業できます。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
用途ボーデンケーブルまたはソフトワイヤーロープの切断に
全長(mm)150
トラスコ品番446-9682
質量(g)205
切断能力(Φmm)3
1丁
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付です。カッター部は入念な焼入れ処理が施されています。ワイヤーロープの切断面が広がるのを防ぐ特殊形状のブレードを採用しています。
トラスコ品番836-8978
2018年トラスコ掲載ページ4 1022
1丁
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
全長(mm)200
切断能力(Φmm) ピアノ線3.6
切断能力(Φmm) 軟線6.0
切断能力(Φmm) 硬線4.0
切断能力(Φmm)中硬線5.2
軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。
全長(mm)200
仕様コンフォートハンドルばね付
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼
質量(g)365
刃先形状標準刃
切断能力(Φmm) ピアノ線3.6
切断能力(Φmm) 軟線6
切断能力(Φmm) 硬線4
切断能力(Φmm)中硬線5.2
1丁
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
全長(mm)200
切断能力(Φmm) ピアノ線3.6
切断能力(Φmm) 軟線6.0
切断能力(Φmm) 硬線4.0
切断能力(Φmm)中硬線5.2
軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。
全長(mm)200
仕様コンフォートハンドルばね付
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼
質量(g)375
刃先形状先端角度20°
切断能力(Φmm) ピアノ線3.6
切断能力(Φmm) 軟線6
切断能力(Φmm) 硬線4
切断能力(Φmm)中硬線5.2
1丁
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。
ボルト・釘・リベットなどを少ない力で切断することができます。
てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。
高周波焼入れ処理が施された刃の硬度は約64HRCです。
鍛造ボディーにより大変頑丈です。
ジョイント下部にあるつかみ面で1.0mm以上のワイヤーをつかんで引っ張ることができます。
トラスコ品番207-4958
全長(mm)160
材質/仕上クロムバナジウム高性能鋼
質量(g)195
刃形刃先くぼみ仕様
ハンドルプラスチックコート
切断能力(Φmm) ピアノ線3.3
切断能力(Φmm) 軟線5.3
切断能力(Φmm) 硬線3.6
アズワン品番64-8386-02
切断能力(Φmm)中硬線4.8
1丁
¥7,698
税込¥8,468
翌日出荷
軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
全長(mm)200
切断能力(Φmm) ピアノ線3.6
切断能力(Φmm) 軟線6.0
切断能力(Φmm) 硬線4.0
切断能力(Φmm)中硬線5.2
軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます
ボルト・釘・リベットなどを少ない力で切断することができます
てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します
高周波焼入れ処理が施された刃の硬度は約64HRCです
鍛造ボディーにより大変頑丈です
ジョイント下部にあるつかみ面で1.0mm以上のワイヤーをつかんで引っ張ることができます
トラスコ品番139-5494
1丁
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベットなどを切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼
2018年トラスコ掲載ページ4 1009
マルチコンポーネントの細いハンドルカバー付き。
カラーがないので取り扱いやすく、持ち運びに便利です。
追加的にハンドルカバーに組み込まれた開口ばねとロックにより、快適に作業でき、安全に持ち運べます。
軟線、中硬線および硬線用の精密カッター付き。
ボルト、釘、リベットなど、最大径5.2mmの部品を切断。
極めて効果的なジョイント構造により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。
高周波焼き入れを施した切断刃で刃の硬度は約62HRC。
面一にカットするために、ヘッドは片面のジョイントバーと斜め刃とを備え、20°の角度がついています。
クロムバナジウム高性能鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。
寸法(mm)200×62×24
質量(g)380
切断能力(Φmm) 軟線6
切断能力(Φmm)中硬線5.2
切断能力(Φmm) 硬線4
切断能力(Φmm) ピアノ線3.6
1丁
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
コントロールキャビネットキー:001101、ケーブルニッパー:95 16 165、エンドスリープ用圧着プライヤー:97 78 180、ラジオペンチ:2526-160、ウォーターポンププライヤー:87 01 180、ストリッパー:1262-180、ユニバーサルエルゴストリップ:1695-01 SB、ニッパー:74 06 200、プラスマイナスポジドライバー:#1・#2(9825-01SLS・02SLS)、ニッパー:7806-125SB、折畳定規200mm。
質量(g)1915
1セット
¥89,980
税込¥98,978
翌日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。