厚紙や薄いプラスチック、アルミ、真鍮、銅のフィルムを切断することができます。焼き入れ処理が施された刃は精密に研磨されています。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付き。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。スクリュージョイントは調節可能です。刃の材質はステンレス。刃はオイル焼き入れ焼き戻し処理済み。
プラスチックまたはゴム被覆のシングル、マルチ、より線用です。単線もしくは撚り線の径に合わせ、ローレットねじとロックナットで簡単に調節できます。ヘッド部は研磨、亜鉛合金メッキされています。
トラスコ品番195-5193
アズワン品番64-8331-21
1丁
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
厚紙や薄いプラスチック、アルミ、真鍮、銅のフィルムを切断することができます。焼き入れ処理が施された刃は精密に研磨されています。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付き。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。スクリュージョイントは調節可能です。刃の材質は外科用鋼ステンレスで空気焼き入れ処理済み。
全長(mm)190
質量(g)116
ハンドル耐衝撃性プラスチックコーティング
仕上ヘッド研磨
1丁
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
1000V絶縁
ストレートブレード
特殊研磨が施されたブレードは交換が可能です。
ブレード材質はステンレス。
グリップ内部に収納できる、回転式のブレードカバー付き。
ショートを避けるため、ブレードの背側はプラスチックコーティングが施されています。
人間工学に基づいた安全ハンドル
DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。
適合規格DIN EN/IEC 60900
トラスコ品番447-0125
長さ(mm)185
質量(g)65
刃長(mm)50
1丁
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。