ワイヤーをねじる、切断する作業に最適なリーズナブルな喰い切りです。非常にスリムな形状で、簡単に奥深い場所にあるワイヤーをねじることができます。効率的なてこの原理により、少ない力で高い切断能力を発揮します。少ないストロークでワイヤーを切断することができるので、負担がかかりません。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。KNIPEXの強力型喰い切りは非常に切断能力が高く、また少ないストロークでワイヤーを切断することができます。この2点は作業者にとって大きなメリットです。
ボーデンケーブル被覆のエンドスリーブとトラクションケーブルのエンドキャップ用の2種類の圧着ダイス付き。扱いやすいスリムな構造と内部の開口バネにより、快適に作業できます。ネジ式ジョイントによる精密なカッターガイド。高いテコ比により、力を入れずに作業できます。オープンスプリング付き。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼。
用途あらゆるワイヤーロープの切断に
全長(mm)190
質量(g)314
切断能力(Φmm)(銅・アルミケーブル)7、(ワイヤーロープ)5、(中硬線)4、(ピアノ線)2.5
ボーデンケーブル被覆のエンドスリーブとトラクションケーブルのエンドキャップ用の2種類の圧着ダイス付きです。扱いやすいスリムな構造と内部の開口バネにより、快適に作業できます。ネジ式ジョイントによる精密なカッターガイド付きです。高いテコ比により、力を入れずに作業できます。最高強度のワイヤーロープも、広がらずにクリアに切断します。オープンスプリング付きです。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼です。
用途あらゆるワイヤーロープの切断に
仕様ワイヤーロープの切断容量(Φmm):5
全長(mm)190
質量(g)314
切断能力(AWG)7
ハンドルプラスチックコーティング
仕上ヘッド磨き
切断能力(Φmm) ピアノ線2.5
切断能力(Φmm) 銅線細線:6、多芯:7
切断能力(Φmm)鉄:4
切断能力(mm)銅多芯:10
切断能力(Φmm)中硬線4
1丁
¥8,798
税込¥9,678
3日以内出荷
タイヤコード用コンパクト(160mm)でも大型カッターよりも高性能なワイヤーロープカッターです。同じ長さのワイヤロープカッターと比較して最大30% も少ない力で切断できます。高周波焼き入れを施した切断刃。刃の硬度約64HRCです。開放スプリングによる快適に作業できます。ロッキングレバーにより輸送中も安全です。最大4mm の高強度ワイヤーロープの切断(1960N/mm2)が可能。ダブルベアリングジョイント採用。
用途最大径2mmのタイヤコード、ワイヤーロープや最大径2mmのケーブルを正確に切断できるように最適化
全長(mm)160
ハンドルコンフォート
仕上ヘッド黒表面処理
1丁
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
同じ全長のワイヤロープカッターと比較して最大30%少ない力で切断できます
コンパクト、軽量で高性能です
高周波焼き入れされた切断刃は硬度約64HRCです
オープンスプリングによる快適な作業を実現します
ロック機構により持ち運びも安全です
高い安定性を誇るダブルマウントボックスジョイントです
トラスコ品番149-4931
1丁
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付き。カッター部は入念な焼入れ処理が施されています。ワイヤーロープの切断面が広がるのを防ぐ特殊形状のブレードを採用しています。非常に高いテコ比によって少ない力で作業できます。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
用途ボーデンケーブルまたはソフトワイヤーロープの切断に
全長(mm)150
トラスコ品番446-9682
質量(g)205
切断能力(Φmm)3
1丁
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付です。カッター部は入念な焼入れ処理が施されています。
用途ワイヤーロープの切断に。
全長(mm)190
材質ハンドル部:クロムバナジウム、鋼刃部:クロムバナジウム鋼
質量(g)314
切断能力(mm)JIS1号ワイヤ:5
1丁
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
外被、シールドおよび絶縁材を1回の操作でストリッピングできます。
データケーブル用ストリッピングブレード。
電話リボンケーブル(4P/6P/8P)の切断とストリッピングを一度の操作で完了させることができます。
用途同軸ケーブルRG59・RG6・RG7・RG11のストリッピング(皮むき)作業に。
全長(mm)125
質量(g)100
材質(ボディ)耐衝撃性プラスチック
アズワン品番65-0302-68
ケーブル種類RG59、RG6、RG7、RG11
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌日出荷
ケーブルの太さに合わせて自動的に切り込みの深さを調整しますので、導線を傷つけません。被覆に応じて切り込みの深さは調節ダイヤルで16段階に微調整もできます。銅及びアルミのワイヤーを切断することができるワイヤーカッターを装備。標準ケーブル16mm2までの切断が可能です。スムーズに動く構造。替刃・替アゴ交換は簡単に行えます。
AWGストリッピング能力:28-5
材質(ボディ)グラスファイバー強化プラスチック
材質(刃)特殊工具鋼・油焼き入れ
能力(mm2)ストリッピング:0.08-16.0
全長(mm)195
質量(g)180
適合交換部品:替刃(1249-31)・ストッパー(1249-23)
アズワン品番65-0302-66
1丁
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
同サイズのワイヤーロープカッターと比べ物理的な労力を最大30%削減。
160mmのコンパクトサイズながらより強力なワイヤーロープカッターです。
切削エッジは高周波焼入れ、切刃硬度は約64HRC。
4.0mmまでのワイヤー切断が可能。
ダブルベアリングジョイントを採用。
全長(mm)160
質量(g)170
ハンドルコンフォートハンドル
仕上ヘッド:黒表面処理
切断能力(Φmm) 銅線6
切断能力(Φmm)ワイヤーロープ:4.0
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付です。カッター部は入念な焼入れ処理が施されています。ワイヤーロープの切断面が広がるのを防ぐ特殊形状のブレードを採用しています。
トラスコ品番836-8978
2018年トラスコ掲載ページ4 1022
1丁
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
直径1.0mmまでの単線、複合線、より線のストリッピング(皮むき)・切断に。ロックナット付きネジを調整する事で、簡単に任意の径でストリッピング(皮むき)することができます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
使用範囲(Φmm)0.03-1.0
質量(g)75
1丁
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
よく考えられたストリッピング:幅広い線径に対応、鋭く研磨されたストリッピング形状、使いやすい配置。革新的な切断形状:ケーブル(特にフラットケーブル)の切断が容易。ハイブリッド設計:ニードルノーズプライヤーと同等の薄さ、コンビネーションプライヤーと同等の幅にすることで、高い安定性と優れたアクセス性を実現。0.75~6 mm2の単線および0.5~4 mm2の細撚り線用に正確に研磨されたストリッピング形状。丸穴によるワイヤーの正確な位置決め。Φ15 mm(1/2インチ)までの銅ケーブルとアルミニウムケーブルの簡単な切断。幅広の掴み面はクロスハッチ模様が施されているため、ワイヤーを撚りやすい。フライス加工された溝により、釘などの小さな部品をしっかりと保持して引っ張りやすい。掴み面は、平らな材料を確実に掴むために片側が凸形になっており、丸い材料を掴むための領域も用意。外縁を使用してパイプのバリを取ることが可能。
仕様プライヤー:亜鉛合金メッキ (黒)
寸法(mm)200×46×14
質量(g)266
ハンドルプラスチックコート
仕上ヘッド研磨
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
よく考えられたストリッピング:幅広い線径に対応、鋭く研磨されたストリッピング形状、使いやすい配置。革新的な切断形状:ケーブル(特にフラットケーブル)の切断が容易。ハイブリッド設計:ニードルノーズプライヤーと同等の薄さ、コンビネーションプライヤーと同等の幅にすることで、高い安定性と優れたアクセス性を実現。0.75~6 mm2の単線および0.5~4 mm2の細撚り線用に正確に研磨されたストリッピング形状。丸穴によるワイヤーの正確な位置決め。Φ15 mm(1/2インチ)までの銅ケーブルとアルミニウムケーブルの簡単な切断。幅広の掴み面はクロスハッチ模様が施されているため、ワイヤーを撚りやすい。フライス加工された溝により、釘などの小さな部品をしっかりと保持して引っ張りやすい。掴み面は、平らな材料を確実に掴むために片側が凸形になっており、丸い材料を掴むための領域も用意。外縁を使用してパイプのバリを取ることが可能。
仕上ヘッド研磨
よく考えられたストリッピング:幅広い線径に対応、鋭く研磨されたストリッピング形状、使いやすい配置。革新的な切断形状:ケーブル(特にフラットケーブル)の切断が容易。ハイブリッド設計:ニードルノーズプライヤーと同等の薄さ、コンビネーションプライヤーと同等の幅にすることで、高い安定性と優れたアクセス性を実現。0.75~6 mm2の単線および0.5~4 mm2の細撚り線用に正確に研磨されたストリッピング形状。丸穴によるワイヤーの正確な位置決め。Φ15 mm(1/2インチ)までの銅ケーブルとアルミニウムケーブルの簡単な切断。幅広の掴み面はクロスハッチ模様が施されているため、ワイヤーを撚りやすい。フライス加工された溝により、釘などの小さな部品をしっかりと保持して引っ張りやすい。掴み面は、平らな材料を確実に掴むために片側が凸形になっており、丸い材料を掴むための領域も用意。外縁を使用してパイプのバリを取ることが可能。
仕上ヘッド:研磨
一般的な0.2~6mm2までの単線・複合線・より線に対応します。芯線を傷つけることなく被覆の厚さに合わせて自動的に切り込み深さを調整します。様々な導体断面に自動的に適合するので、芯線を痛めません。軽量ボディーと握りやすいハンドル形状により快適に作業できます。スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業に最適です。2.5mm2までの銅及びアルミ線を切断できるワイヤーカッター装備しています。6.0~18mmまでの範囲で調整可能な長さ調整ストッパーを装備しており、繰り返しの作業も快適に行えます。ボディーは強化プラスチック製、ハンドル上部はしっかり握ることができるようにソフトな素材を採用しています。
用途一般的なケーブルのストリッピング(皮むき)に最適
仕様交換部品:替刃 (1269-21)・調整ストッパー (1269-23)
全長(mm)180
質量(g)151
能力ストリッピング(AWG):24-10
材質(刃)特殊工具鋼、油焼き入れ
材質(ボディ)グラスファイバー強化プラスチック
能力(mm2)ストリッピング:0.2-6.0
1丁
¥8,698
税込¥9,568
翌日出荷
軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。
全長(mm)200
仕様コンフォートハンドルばね付
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼
質量(g)365
刃先形状標準刃
切断能力(Φmm) ピアノ線3.6
切断能力(Φmm) 軟線6
切断能力(Φmm) 硬線4
切断能力(Φmm)中硬線5.2
1丁
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
全長(mm)200
切断能力(Φmm) ピアノ線3.6
切断能力(Φmm) 軟線6.0
切断能力(Φmm) 硬線4.0
切断能力(Φmm)中硬線5.2
軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。
全長(mm)200
仕様コンフォートハンドルばね付
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼
質量(g)375
刃先形状先端角度20°
切断能力(Φmm) ピアノ線3.6
切断能力(Φmm) 軟線6
切断能力(Φmm) 硬線4
切断能力(Φmm)中硬線5.2
1丁
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
全長(mm)200
切断能力(Φmm) ピアノ線3.6
切断能力(Φmm) 軟線6.0
切断能力(Φmm) 硬線4.0
切断能力(Φmm)中硬線5.2
軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。
ボルト・釘・リベットなどを少ない力で切断することができます。
てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。
高周波焼入れ処理が施された刃の硬度は約64HRCです。
鍛造ボディーにより大変頑丈です。
ジョイント下部にあるつかみ面で1.0mm以上のワイヤーをつかんで引っ張ることができます。
トラスコ品番207-4958
全長(mm)160
材質/仕上クロムバナジウム高性能鋼
質量(g)195
刃形刃先くぼみ仕様
ハンドルプラスチックコート
切断能力(Φmm) ピアノ線3.3
切断能力(Φmm) 軟線5.3
切断能力(Φmm) 硬線3.6
アズワン品番64-8386-02
切断能力(Φmm)中硬線4.8
1丁
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
全長(mm)200
切断能力(Φmm) ピアノ線3.6
切断能力(Φmm) 軟線6.0
切断能力(Φmm) 硬線4.0
切断能力(Φmm)中硬線5.2
はるかに軽い力で段階的に次々とワイヤーを切断し、同サイズの標準的なケーブルカッターよりも最大40%負荷を軽減します。人間工学に基づいたハンドルデザインで、より太いケーブル径でも最上の切断を体感できます。ケーブルを潰さずに切断することができます。ボルトジョイントで正確かつ簡単な切断を可能にし、耐久性に優れています。高周波焼き入れを施した切断刃です。挟み込み防止機能で安全な作業を実現します。
用途銅、アルミの単線・複合線の切断に。
全長(mm)160
切断能力単線15mm/より線50mm2/AWG1/0
切断能力(mm2)銅・アルミケーブル:Φ15mm/50
軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます
ボルト・釘・リベットなどを少ない力で切断することができます
てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します
高周波焼入れ処理が施された刃の硬度は約64HRCです
鍛造ボディーにより大変頑丈です
ジョイント下部にあるつかみ面で1.0mm以上のワイヤーをつかんで引っ張ることができます
トラスコ品番139-5494
1丁
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベットなどを切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼
2018年トラスコ掲載ページ4 1009
はるかに軽い力で段階的にワイヤーを切断し、同サイズの標準的ケーブルカッターよりも最大40%負荷を軽減します。人間工学に基づいたハンドルデザインで、より太いケーブル径でも最上の切断を体感できます。ケーブルを潰さずに切断することができます。ボルトジョイントで正確かつ簡単な切断を可能にし、耐久性に優れています。高周波焼き入れを施した切断刃を使用しています。挟み込み防止機能で安全な作業を実現します。
用途銅、アルミの単線・複合線の切断に。
トラスコ品番256-7138
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済バナジウム鋼
全長(mm)160
切断能力単線15mm/より線50mm2/AWG 1/0
1丁
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
マルチコンポーネントの細いハンドルカバー付き。
カラーがないので取り扱いやすく、持ち運びに便利です。
追加的にハンドルカバーに組み込まれた開口ばねとロックにより、快適に作業でき、安全に持ち運べます。
軟線、中硬線および硬線用の精密カッター付き。
ボルト、釘、リベットなど、最大径5.2mmの部品を切断。
極めて効果的なジョイント構造により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。
高周波焼き入れを施した切断刃で刃の硬度は約62HRC。
面一にカットするために、ヘッドは片面のジョイントバーと斜め刃とを備え、20°の角度がついています。
クロムバナジウム高性能鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。
寸法(mm)200×62×24
質量(g)380
切断能力(Φmm) 軟線6
切断能力(Φmm)中硬線5.2
切断能力(Φmm) 硬線4
切断能力(Φmm) ピアノ線3.6
1丁
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
人間工学に基づいたユニークなピストル型グリップデザインです。丸型ケーブルや防湿ケーブル、データケーブル、同軸ケーブルの外被除去や絶縁被覆剥ぎ取りが可能です。外被の切込み、ストリッピング、縦方向の切断に適しています。断面積が 0.2、0.3、0.8、1.5、2.5、4[[MM2]]用のストリッピング付です。あらゆる丸型ケーブルおよび防湿ケーブル(NYMケーブル3×1.5[[MM2]]~5×2.5[[MM2]]など)、データケーブル(撚り対線)、同軸ケーブルの外被除去や絶縁被覆剥ぎ取りを素早く精密にできます。
トラスコ品番195-5249
アズワン品番64-8343-23
1丁
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
ケーブルの切断・ワイヤーのストリッピング(皮むき)・絶縁端子の圧着が行えます。
M2.6・3・3.5・4・5の銅および真鍮製のねじを切断することができる穴が空いています。
ネジ式ジョイントにより、高い安定性と均等な動きが可能。
ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
材質強化特殊鋼
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。鍛造で非常に丈夫です。絶縁被覆を一定の長さ(11mmおよび16mm)で剥ぎ取るため、目で見て分かるようにジョーに段がつけられています。単線もしくは撚り線の径に合わせ、ローレットねじとロックナットで簡単に調節できます。Φ15mm(5×2.5mm2)までの銅線の切断用ブレードです。ワークへ届きやすいスリムな構造です。ねじ式ジョイントにより、プライヤーの動きに遊びがなく精密です。複数の材質で作られたプラスチックカバー付きハンドルです。
用途シングル/マルチ/細線導体に(プラスチックまたはラバー絶縁付き、最大直径5.0mmまたは導体断面積10mm2)
全長(mm)180
質量(g)210
径(Φmm)絶縁被膜剥ぎ取り:5
切断能力(AWG)7
ハンドルコンフォート
仕上ヘッド研磨
切断能力(Φmm) 銅線多芯:15
切断能力(mm)銅多芯:50
寸法(mm2)絶縁被膜剥ぎ取り:10
1丁
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
4mm2および6mm2のソーラーケーブルに対応。PVケーブルのストリッピングは6~18mmに調整可能です。丸型ケーブルおよび防湿ケーブル(NYMケーブル3×1.5mm2~5×2.5mm2など)、データケーブル(撚り対線)、同軸ケーブルの外被除去や絶縁被覆剥ぎ取りを素早く精密に行います。人間工学に基づいた革新的でなピストル型グリップデザインです。外被の簡単な切込み、引き剥がし、縦方向の切断に適しています。円錐形に細くなっているツールエンドにより、狭い場所でのアクセスがさらに改善されました。断面積が0.2/0.3/0.8/1.5/2.5/4mm2用のストリッピング工具です。位置決め用ウェブにより、絶縁被覆の剥ぎ取りのために個々の導体を簡単に挿入できます。開口ばねとロック用の爪付きです。開口支援により、同軸ケーブルおよびデータケーブルが楽に挿入できます。軟らかいプラスチック製ゾーンのあるマルチコンポーネント設計により、握りやすさと確実なホールド感を提供しています。
用途PVケーブルのストリッピング・NYMケーブルの外被除去・個々の導体の絶縁被覆剥ぎ取り・データケーブルの外被除去・同軸ケーブルの外被除去・同軸ケーブルの絶縁被覆剥ぎ取り
寸法(mm)W135×36×30
全長(mm)135
質量(g)65
寸法3×1.5-5×2.5(絶縁被覆剥ぎ取りの数値 (NYMケーブル;mm2))
範囲(mm)PVケーブルストリッピング可能:6~18
使用範囲(mm2)絶縁被覆ストリッピング可能:0.2/0.3/0.8/1.5/2.5/4
1丁
¥9,398
税込¥10,338
翌々日出荷
高い耐摩耗性とバランスの良い比重を実現しています。重作業用です。切れ刃の焼入れ硬度はHRC60です。
用途ワイヤーの切断など
材質焼き入れクロムバナジウム鋼
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。材質は特殊工具鋼。
全長(mm)125
厚さ(mm)(ジョイント部)7.5
口先長(mm)9.0
軟線・硬線を切断することができます。ワイヤーをねじる、切断する作業にも最適です。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。
切断能力(Φmm) 軟線4.0
理想の伝達力を産むダブルヒンジシステム。非常に少ない力で切断でき、手に掛かる力を和らげます。従来の斜ニッパーと比べて最大50%切断能力がアップ。様々なタイプのワイヤーなどを切断できます。切断するワイヤーをできるだけ中心部に挟み、2~3回切り込みを入れると4mm以上のものでも切断することが可能です。快適に切断できるので、連続の切断作業または特にハードな切断作業に使用すると効果的です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
全長(mm)180
トラスコ品番497-2490
質量(g)280
切断能力(Φmm) ピアノ線3.0
切断能力(Φmm) 軟線5.5
切断能力(Φmm) 硬線3.2
切断能力(Φmm)中硬線4.6
1丁
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
一般的なボルトエンドカッティングニッパーより少ない力で切断することができる扱いやすいニッパーです。軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。
用途ワイヤーフェンスの加工、ボルトや釘の切断に。
全長(mm)200
質量(g)435
切断能力(Φmm) ピアノ線3.0
切断能力(Φmm) 軟線1.0-6.0
切断能力(Φmm) 硬線3.5
切断能力(Φmm)中硬線4.0
研磨された非常にシャープなフラット刃で精密にカットします。
ロングライフで基板に残っているワイヤーも0.2mm径から切断可能です。
用途極細ワイヤーや基盤に残ったワイヤーの切断に。
トラスコ品番195-5262
全長(mm)125
材質/仕上INOX ステンレス
質量(g)56
刃形片刃
ハンドル絶縁
切断能力(mm)軟鉄線1.0
切断能力(Φmm) 軟線0.2~1.6
アズワン品番64-8387-40
切断能力(Φmm)中硬線1.0
1丁
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
入念な焼入れ処理が施された精密なカッター部の硬度は約HRC60です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。ケーブルに関するあらゆる作業に最適なプライヤーです。軟線・中硬線を切断することができます。精密なストリッピング(皮むき)用の穴を装備しています。エンドスリーブの圧着も可能です。複数の材質で作られたプラスチックカバー付きハンドルです。
用途ワイヤーをつかんだり、曲げたりする作業に。ミディアム、ハードワイヤーの切断に
仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状●絶縁被覆ストリッピング可能範囲(mm2):0.5-0.75/1.5/2.5
全長(mm)160
質量(g)139
ハンドルコンフォート
仕上ヘッド黒防錆コート、磨き
切断能力(Φmm) 硬線1.6
切断能力(Φmm)中硬線2.5
スタイル平口
1丁
¥7,498
税込¥8,248
翌日出荷
各ケーブル径に自動的に対応し、安定した長さのストリップを実現、ストリップ長を一定に保つことができます。
長さ調節可能なストッパーにより、特に反復作業において安定した長さを確保します。
個々のワイヤーフェルールを素早く均一に角型に圧着します。
ラチェット式圧着機構は、必要な圧着圧力を保証します。
マルチコンポーネントグリップにより、滑りにくく、快適な操作性を実現。
DIN 46228に準拠した単線フェルールの迅速かつ正確な角型圧着装置。
最大10mm2(AWG8)までの導体をきれいにカットします。
グラスファイバー強化プラスチック製の高品質なハウジング。
全長(mm)190
切断能力(mm2)最大10
能力(mm2)0.03~10(ストリッピング)
圧着能力(mm2)【単線フェルール】0.25~4、【ツインワイヤーフェルール】2×2.5
切断径(AWG)8
質量(g)170
仕様【ストリッピング・スクエア圧縮】AWG32-8
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
1
2
3
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。