作業工具 :「仕切板 プラ」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KNIPEX(クニペックス)ツールケース
伸縮式ハンドルとキャスターを内蔵したキャリーケース ABS素材を用いた耐久性の高い仕様。 ケースのフレームはアルミ製で、ショルダーストラップ取り付け用のDリングを装着しています。また、中央の丈夫な仕切り板にはツールを確実に固定し収納することができるラバーバンドと12個の小さなポケットを装備しています。 底面には引出し式ハンドルを収納、外側の2つのローラーはスムーズに転がります。 ヒンジは金属製で耐久性に優れています。 ケースは片側だけ及び両方同時にも開ける事ができ、大変便利です。 特殊なランナーがついているので、床を痛めず、確実に立てることができます。 3桁のダイヤルロックと2箇所のターンバックルでふたを閉めてロックします。 書類入れと13個のポケットを装備した工具入れもいずれも取り外し可能です。 底皿は高さが60mmで、仕切り板が付属します。またカバープレートとして使用されるツールボードには13個のツールポケットが付いています。
トラスコ品番446-7086 材質ABS樹脂 質量(kg)8.6 ブラック 外寸法・高さ(mm)410 鍵有 外寸法・奥行(mm)270 外寸法・間口(mm)510
1台
129,800 税込142,780
当日出荷

ABS素材を用いた耐久性の高いツールケース(赤)。ケースのフレームはアルミ製で、ショルダーストラップ取り付け用のDリングを装着しています。中央の丈夫な仕切り板にはツールを確実に固定し収納することができるラバーバンドと12個の小さなポケットを装備しています。ケースのハンドルは大変握りやすく、底部にはトロリー(キャリーカート)を取り付けるためのホルダがはめ込まれています。ヒンジは金属製で耐久性に優れています。ケースは片側だけ及び両方同時にも開ける事ができ、大変便利です。ケースの開き角は45°及び90°に固定してロックすることができるためケースが倒れる心配はありません。3桁のダイヤルロックと2箇所のターンバックルでふたを閉めてロックします。書類入れと13のポケットを装備した工具入れもいずれも取り外し可能です。底面は2箇所のチルトロックで固定できます。底皿は高さが58mmで、仕切り板が付属します。大きな工具ポケッが6個付属したカバープレートボタンで固定します。
質量(g)8600 耐荷重(kg)30 深さ(mm)内:110/100 高さ内寸(mm)370 幅内寸(mm)490 外寸法・幅(mm)520 外寸法・高さ(mm)435 外形深さ(mm)290
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷

ストリッパー:11 06 160、電工ナイフ:98 52、皮むきナイフ:985303、ケーブルカッター:200mm(95 16 200)、1/2SQ Tハンドル:9840、1/2SQソケット:10・11・12・13・14・17・19・22・24mm(9847-10・11・12・13・14・17・19・22・24)、1/2SQラチェットハンドル:9842、1/2SQエキステンションバー:125・250mm(9845-125・250)、ペンチ:145mm(08 26 145)、ウォーターボンブプライヤー:250mm(87 26 250)、プラスネジ用ドライバー:#1・#2(9824-01・02)、ポジドライブ用ドライバー:#1・#2(9825-01・02)、マイナスドライバー:2.5・4.0・5.5・6.5mm(9820-2.5・4.0・5.5・6.5)、スパナ:10・13・14・17・19・22mm(9800-10・13・14・17・19・22)、メガネレンチ:10・13・14・17・19・22mm(9801-10・13・14・17・19・22)、ニッパ:160mm(70 06 160)、スリムポジ用ドライバー:#2(9825-02SLS)、クランプ:6個(986402)。電気設備工事用の絶縁されたツールを揃えています。1000V絶縁です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。頑丈な構造のABS樹脂製のツールケースです。ケースのフレームはアルミ製で、ショルダーストラップ取り付け用のDリングを装着しています。中央の丈夫な仕切り板にはツールを確実に固定し収納することができるラバーバンドと12個の小さなポケットを装備しています。ケースのハンドルは大変握りやすく、底部にトロリー(キャリーカート)を装着することもできます。ヒンジは金属製で耐久性に優れています。ケースは片側だけ及び両方同時にも開ける事ができ、大変便利です。ケースの開き角は45°及び90°に固定してロックすることができるためケースが倒れる心配はありません。3桁のダイヤルロックと2箇所のターンバックルでふたを閉めてロックします。書類入れと13個のポケットを装備した工具入れもいずれも取り外し可能です。底面は2箇所のチルトロックで固定できます。底皿は高さが58mmで、仕切り板が付属します。大きな工具ポケッが6個付属したカバープレートボタンで固定します。
仕様キャリーカート品番:002140T (別売) 質量(g)15095 耐荷重(kg)30 深さ(mm)内:110/100 高さ内寸(mm)370 幅内寸(mm)490 外寸法・幅(mm)520 外寸法・高さ(mm)435 ケース品番989915LE 外形深さ(mm)290
1台
479,800 税込527,780
翌日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります