3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KNIPEX(クニペックス)配管用ツールケース
プライヤーレンチ(86 03 250), ウォーターポンププライヤー(88 01 250), ウォーターポンププライヤー(88 01 300), ニッパー(70 06 160), ソー(306125), ニッパー(1664000000), エクスプレスキー(90958), 折りたたみ定規Stabilaシリーズ400(L240 00055), 平刷毛(75040-015),Picard スチールワイヤーブラシ5列 280 mm(75060-005), Picard 石膏ミキシングボウル 127 x 94(75063-000), Picard 塗装工用へら40mm(75075-040), Rennsteig 電工用タガネ250 x 10 mm(361 252 1), Ruthe ロックスミスハンマー300g(3003010119), Stabila カーペンターペンシル(15212), Stabila 水準器 モデル70 30 cm(2281), Wera 6角キーセット 1,5 - 10 mm(0022086), Wera マイナスネジ用ドライバー 1160i 0,6 x 3,5 x 100 mm(031582), Wera マイナスネジ用ドライバー 1160i 1,0 x 5,5 x 125 mm(031587), Wera マイナスネジ用ドライバー 1160i 1,2 x 6,5 x 150 mm(031588), Wera ドライバー、プラスネジ Phillips 1162i PH1 x 80 mm(031601), Wera ドライバー、プラスネジ Phillips 1162i PH2 x 100 mm(031603), Zenten パイプカッター 3 - 35 mm / 1/8 - 1 1/2"(6135-0)一部はDIN EN 60900によるVDE検査済みです。高品質工具31点のセットです。伸縮ハンドルと伸縮式ハンドルと滑らかに動く2個のキャスターです。安全にロックする、2個の金属製フリップロックと3桁のダイヤル錠です。ラベル欄付きです(ラベル用シール2枚付き)人間工学に基づいたハンドルです。ABS 素材を使用した頑丈な仕様で、ブラックカラーです。アルミ製フレームです。金属ヒンジです。ふたの中に書類入れ付きです。汚れをはじく31個のツールポケット付きのツールボードです。合計54個のインサートオプションです。
仕様最大収納量(g):20 質量(g)10855 容量(L)33 外寸(mm)W430×H280×D515 内寸(mm)W350×H200×D480
1個
159,800 税込175,780
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)配管用ツールバックパック
コントロールキャビネットキー:001101、ツールバック:002150LE、強力ニッパー:7406180、プライヤーレンチ:8603300、ハイテク・ウォーターポンププライヤー:8701180/8701300、万能ナイフ:9010165BK、プラスチック管・シーリングスリーブ用カッター:902210BK、パイプカッター:903102、SBエンドスリーブ用自動調整圧着プライヤー:0.08~16mm2(975314)、マイナスヘッドネジ用スクリュドライバー:3.5mm(982035SL)/5.5mm(982055SL)、プラスヘッドネジ用スクリュドライバー:PH1(982401SL)/PH2(982402SL)、Stabila社製定規白:2m(01114)、Picard社製300gハンマー:101-0300、Stabila社製ポケットレベル:18115、Stabila社製水平器:30cm(2281)、Wera社製六角レンチのセット:1.5~10mm(0022086)。体とツールにフィット:大きく開く前面と背面、取り外し可能なツールボード、背中のパッドにより、実用性と快適性を実現します。自分好みにカスタマイズ可能:革新的なFIDLOCKコネクタとMOLLEウェビングにより、最適な柔軟性を提供します。あらゆる課題に対応:ツール、測定器、ノートブック、またはタブレット用に2つに独立された仕切りがあります。持続可能なリサイクル合成繊維で作られた耐久性のある生地、泥はねに強く、手入れも簡単です。耐衝撃性プラスチック製の防水性の成形底部(高さ6 cm)により、開閉時に直立姿勢を維持可能です。内側にモールストラップ1本、外側にモールストラップ4本を備え、アダプー、カラビナ、アクセサリーを取り付け可能です。瞬時に着脱できるFIDLOCKコネクタ付きです。合計21個の保持ループと37個のポケット(一部はジッパー付き)を装備しました。ツールケースの伸縮式ハンドルに固定するラゲッジストラップが付いています。一部はDIN EN 60900に基づくVDE検査済みです。 KNIPEXツール12点とブランド品質ツール計17点を装備しました。
質量(g)2900 (空荷時)/6550 容量(L)18 耐荷重(kg)15 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×530×210 ポケット数37個 入数17点
1個
179,800 税込197,780
90日以内出荷

コントロールキャビネットキー:001101、ツールケース「Robust26」:002133LE、強力ニッパー:7406180、プライヤーレンチ:8603300、ハイテク・ウォーターポンププライヤー:8701180/8701300、万能ナイフ:9010165BK、プラスチック管・シーリングスリーブ用カッター:902210BK、パイプカッター:903102SB、マイナスヘッドネジ用スクリュドライバー(細形):3.5mm(982035SL)/5.5mm(982055SL)、プラスヘッドネジ用スクリュドライバー:PH1(982401SL)/PH2(982402SL)、Stabila社製定規1白:2m(01114)、Picard社製300gハンマー:101-0300、Stabila社製水平器30cm:2281、Wera社製六角レンチのセット:1.5~10mm(0022086)。耐衝撃性のあるポリプロピレン製のケースです。防塵、密閉、防水機能を搭載しています。空気孔バルブ、南京錠付きです。書類入れ:ツールポケットとツールストラップ付きの汚れをはじくツインウォールPPシート製ツールパネルです。ロック可能なボトムトレイは、アルミニウム仕切りシステムで個別に分割可能です。エルゴノミーに配慮した2コンポーネントハンドルです。耐衝撃性ポリプロピレン製、防塵性、防水性、耐熱性があるため、厳しい作業条件にも対応します。大変な作業もスマートに実施:19個のツールポケットと61個の保持ループに加え、自由にレイアウトできるアルミニウム製の仕切りシステムにより、最大限の柔軟性を実現します。出張に便利:伸縮式ハンドルや、スムーズに回るキャスターなど、飛行機移動に適した構造によって快適性を向上します。 KNIPEXツール12点とブランド品質ツール計17点を装備しました。
質量(kg)9.7 容量(L)26.4 耐荷重(kg)25 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×225×550 耐熱温度(℃)-30~80 入数17点
1個
219,800 税込241,780
90日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります