作業工具 :「挟み込み防止」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KNIPEX(クニペックス)ケーブルカッター
銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。スクリュージョイントは調節可能です。自動ロック機構採用。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
仕様刃硬度:HRC54~56 全長(mm)165 質量(g)250 切断能力(AWG)36526 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド磨き (黒) 切断能力(Φmm) 銅線多芯:15 切断能力(mm)銅多芯:50
1丁
6,998 税込7,698
3日以内出荷

S型スタイル。アゴの開きをワンプッシュで素早く、精密に調節可能。 斜めに刻まれた歯は上下で逆に向いており(向かい合う方向)、滑りにくくなっています。 プライヤーハンドルをうっかり動かしてしまうことがありません。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。 鍛造ボディーにより大変頑丈です。追加焼き入れした歯は耐摩耗性に優れています。 ハンドルは赤いパウダーコート仕上げ。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
1個ほか
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

はるかに軽い力で段階的に次々とワイヤーを切断し、同サイズの標準的なケーブルカッターよりも最大40%負荷を軽減します。人間工学に基づいたハンドルデザインで、より太いケーブル径でも最上の切断を体感できます。ケーブルを潰さずに切断することができます。ボルトジョイントで正確かつ簡単な切断を可能にし、耐久性に優れています。高周波焼き入れを施した切断刃です。挟み込み防止機能で安全な作業を実現します。
用途銅、アルミの単線・複合線の切断に。 全長(mm)160 切断能力単線15mm/より線50mm2/AWG1/0 切断能力(mm2)銅・アルミケーブル:Φ15mm/50
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。スクリュージョイントは調節可能です。自動ロック機構を採用しています。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。オープンスプリング付きです。
仕様刃硬度:HRC54~56 全長(mm)165 質量(g)215 ハンドルプラスチックコーティング 仕上ヘッド磨き (黒) 切断能力(Φmm) 銅線多芯:15 切断能力(mm)銅多芯:50 クリンピング能力(AWG)2000/01/01
1丁
7,998 税込8,798
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)電工ハサミ
厚紙や薄いプラスチック、アルミ、真鍮、銅のフィルムを切断することができます。焼き入れ処理が施された刃は精密に研磨されています。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付き。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。スクリュージョイントは調節可能です。刃の材質は外科用鋼ステンレスで空気焼き入れ処理済み。
全長(mm)190 質量(g)116 ハンドル耐衝撃性プラスチックコーティング 仕上ヘッド研磨
1丁
4,198 税込4,618
3日以内出荷

S型スタイル。 アゴの開きをワンプッシュで素早く、精密に調節可能。 斜めに刻まれた歯は上下で逆に向いており(向かい合う方向)、滑りにくくなっています。 プライヤーハンドルをうっかり動かしてしまうことがありません。 挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。 鍛造ボディーにより大変頑丈です。 追加焼き入れした刃は耐摩耗性に優れています。 ハンドルは赤いパウダーコート仕上げ。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
仕様つかみ能力:(パイプ径)Φ60mm、2.3/8inch、(ナット)60mm 全長(mm)420 質量(g)1470 ハンドルプラスチックコーティング クランプ幅(mm)60 仕上(プライヤー)グレーパウダーコート 内径(inch)1.1/2 アズワン品番64-8390-32 内径(mm)37.5
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)絶縁ケーブルカッター
はるかに軽い力で段階的にワイヤーを切断し、同サイズの標準的ケーブルカッターよりも最大40%負荷を軽減します。人間工学に基づいたハンドルデザインで、より太いケーブル径でも最上の切断を体感できます。ケーブルを潰さずに切断することができます。ボルトジョイントで正確かつ簡単な切断を可能にし、耐久性に優れています。高周波焼き入れを施した切断刃を使用しています。挟み込み防止機能で安全な作業を実現します。
用途銅、アルミの単線・複合線の切断に。 トラスコ品番256-7138 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済バナジウム鋼 全長(mm)160 切断能力単線15mm/より線50mm2/AWG 1/0
1丁
7,998 税込8,798
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)パイプレンチ (S型)
S型スタイルです。アゴの開きをワンプッシュで素早く、精密に調節可能です。斜めに刻まれた歯は上下で逆に向いており(向かい合う方向)、滑りにくくなっています。プライヤーハンドルをうっかり動かしてしまうことがありません。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。鍛造ボディーにより大変頑丈です。追加焼き入れした刃は耐摩耗性に優れています。ハンドルは赤いパウダーコート仕上げです。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼です。
仕様つかみ能力(パイプ径;Φinch):つかみ:2.3/4 全長(mm)560 質量(g)2456 ハンドルプラスチックコーティング クランプ幅(mm)70 仕上プライヤー:グレーパウダーコート パイプ径(Φmm)つかみ:70 内径(inch)2 能力(mm)つかみ(ナット):70 内径(mm)50
1丁
29,980 税込32,978
翌日出荷

段階のノッチ調整により、掴み能力をアップ。 ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへの作業性にとくに優れています。 パイプやナットをセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、少ない力で確実につかみます。 ジョイント部は横方向へのブレを防止するダブルガイドのボックスジョイント構造。 挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。 入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。 頑丈な構造で、汚れに強いため、屋外での作業に特に適しています。
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼 段数(調節)9 ハンドル滑り止めプラスチックコーティング 仕上ヘッド:黒防錆コート・磨き
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)ケーブルカッターStepCut XL
銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。イニシャルカット(先端側の刃を用いる予備切断)とファイナルカット(根元側の刃を用いる最終切断)を順に行うことで、直径23mmまでのケーブルを切断することができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。スクリュージョイントは調節可能です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。
用途銅/アルミニウムケーブル用 寸法(mm)W225×D46×H15 全長(mm)225 質量(g)365 硬度刃:HRC約56 切断能力(mm)銅線 (多芯):23 ハンドルプラスチックコーティング 仕上ヘッド:磨き (黒表面処理) 切断能力(mm2)銅線 (多芯):120
1丁
11,980 税込13,178
翌々日出荷

KNIPEX(クニペックス)ケーブルカッター
銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルをほとんど変形させず切断することができます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。スクリュージョイントは調節可能です。直径10mm(24mm2)までのケーブルを切断することができます。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付き。刃の材質はステンレスでオイル焼き入れ焼き戻し処理済み。
用途径10mm/24mm2のケーブル切断用 全長(mm)165 質量(g)111 切断能力(AWG)4 仕上ヘッド磨き 切断能力(Φmm) 銅線多芯:10 材質(ハンドル)耐衝撃性プラスチック 切断能力(mm)銅多芯:24
1丁
4,898 税込5,388
3日以内出荷

KNIPEX(クニペックス)ケーブルカッター
銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。イニシャルカット(先端側の刃を用いる予備切断)とファイナルカット(根元側の刃を用いる最終切断)を順に行うことで、直径20mmまでのケーブルを切断することができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。スクリュージョイントは調節可能です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。
用途銅/アルミニウムケーブル用 仕様刃硬度:HRC54~56 全長(mm)200 質量(g)324 切断能力(AWG)36557 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド磨き (黒表面処理) 切断能力(Φmm) 銅線多芯:20 切断能力(mm)銅多芯:70
1丁
11,980 税込13,178
3日以内出荷

鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。 二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。 単線および多芯の銅・アルミニウムケーブルを切断します。 ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。 ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。 片手で簡単に作業できます。 ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。 挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。 調整可能なねじ式ジョイント、自動ロック機構。 滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
全長(mm)165 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼 質量(g)256 ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッド:クロムメッキ 切断能力(Φmm) 銅線15 切断径(AWG)1/0 切断能力(mm2)銅線(多芯):50
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷

9段階のノッチ調整により、掴み能力をアップ。ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへの作業性にとくに優れています。パイプやナットをセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、少ない力で確実につかみます。ジョイント部は横方向へのブレを防止するダブルガイドのボックスジョイント構造。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。頑丈な構造で、汚れに強いため、屋外での作業に特に適しています。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
仕様調整段数:9 全長(mm)250 質量(g)331 ハンドル滑り止めプラスチックコーティング 仕上ヘッド黒防錆コート・磨き 能力(mm)ナットつかみ:50 能力(Φmm)パイプつかみ:46 パイプ直径(inch)Φ2
1丁
4,898 税込5,388
3日以内出荷

KNIPEX(クニペックス)絶縁ケーブルカッター 1000V
鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。単線および多芯の銅・アルミニウムケーブルを切断します。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。調整可能なねじ式ジョイント、自動ロック機構です。
全長(mm)165 質量(g)262 切断能力(AWG)36526 ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッドクロムメッキ 切断能力(Φmm) 銅線多芯:15 切断能力(mm)銅多芯:50
1丁
9,998 税込10,998
翌日出荷

9段階のノッチ調整により、掴み能力をアップしています。ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへの作業性にとくに優れています。パイプやナットをセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、少ない力で確実につかみます。ジョイント部は横方向へのブレを防止するダブルガイドのボックスジョイント構造です。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。頑丈な構造で、汚れに強いため、屋外での作業に特に適しています。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼です。
仕様調整段数:9 全長(mm)250 質量(g)331 ハンドル滑り止めプラスチックコーティング 仕上ヘッド黒防錆コート・磨き 能力(mm)ナットつかみ:46 能力(Φmm)パイプつかみ:50 パイプ直径(inch)Φ2
1丁
4,598 税込5,058
90日以内出荷

フライス加工された回転盤により、5つの箇所に軽くスムーズにかみ合います。パイプやナットにセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、力を入れずに作業できます。ジョイントの滑りがありません。ネジおよびナットにぴったりと適合するアゴ形状。ジョイントの構造によってネジに負荷をかけないため、ネジが磨耗しません。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。掴み面には特殊焼き入れされた刃がつけられています。刃の硬度は約61HRCで、耐摩耗性が高ので、確実に掴むことができます。材質はクロムバナジウム電炉鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。
全長(mm)250 質量(g)325 ハンドルプラスチックコーティング 仕上ヘッドクロムメッキ 能力(mm)ナットつかみ:36 能力(Φmm)パイプつかみ:34 パイプ直径(inch)Φ1.5/16
1丁
5,498 税込6,048
3日以内出荷

KNIPEX(クニペックス)ケーブルカッターStepCut XL
KNIPEXtendインターフェイスが2つ装備されています。銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。イニシャルカット(先端側の刃を用いる予備切断)とファイナルカット(根元側の刃を用いる最終切断)を順に行うことで、直径23mmまでのケーブルを切断することができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。スクリュージョイントは調節可能です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。KNIPEXtendインターフェイスが2つ装備されています。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。
用途銅/アルミニウムケーブル用 寸法(mm)W225×D60×H25 全長(mm)225 質量(g)425 硬度刃:HRC約56 切断能力(mm)銅線 (多芯):23 ハンドルコンフォート (3K) 仕上ヘッド:磨き (黒表面処理) 切断能力(mm2)銅線 (多芯):120
1丁
12,980 税込14,278
翌々日出荷

フライス加工された回転盤により、5つの箇所に軽くスムーズにかみ合います。パイプやナットにセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、力を入れずに作業できます。ジョイントの滑りがありません。ネジおよびナットにぴったりと適合するアゴ形状です。ジョイントの構造によってネジに負荷をかけないため、ネジが磨耗しません。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。掴み面には特殊焼き入れされた刃がつけられています。刃の硬度は約61HRCで、耐摩耗性が高ので、確実に掴むことができます。材質はクロムバナジウム電炉鋼、鍛造、多段階油焼き入れです。
全長(mm)250 質量(g)340 ハンドルプラスチックコーティング 仕上ヘッド黒防錆コート・磨き 能力(mm)ナットつかみ:36 能力(Φmm)パイプつかみ:34 パイプ直径(inch)Φ1.5/16
1丁
3,998 税込4,398
翌々日出荷

二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。イニシャルカット(先端側の刃を用いる予備切断)とファイナルカット(根元側の刃を用いる最終切断)を順に行うことで、直径23mmまでのケーブルを切断することができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。スクリュージョイントは調節可能です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。
用途銅/アルミニウムケーブル用 寸法(mm)W225×D65×H29 全長(mm)225 質量(g)457 硬度刃:HRC約56 切断能力(mm)銅線 (多芯):23 ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッド:磨き (黒表面処理) 切断能力(mm2)銅線 (多芯):120
1丁
12,980 税込14,278
翌々日出荷

頑丈な構造で、汚れに強いため、屋外での作業に特に適しています。ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへのアクセスにとくに優れています。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。歯の硬度は約61HRCで、耐摩耗性が高ので、確実な掴みが長期間続きます。パイプやナットにセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、力を入れずに作業できます。ボックスジョイント構造でダブルガイドにより非常に安定しています。11段階のノッチ調整により、3 1/2inchまで掴むことができます。クロムバナジウム電炉鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。
用途簡単な構造と調整で野外作業に最適 仕様●ナット開口範囲(mm):95●パイプ開口範囲(Φmm):90●パイプ容量(直径;inch):3.1/2●調整段階:11 寸法(mm)400×75×20 質量(g)1175 ハンドル滑り止めプラスチックコート 仕上ヘッド研磨、本体:黒の亜鉛合金メッキ
1丁
12,980 税込14,278
3日以内出荷

9段階のノッチ調整により、掴み能力をアップ。ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへの作業性にとくに優れています。パイプやナットをセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、少ない力で確実につかみます。ジョイント部は横方向へのブレを防止するダブルガイドのボックスジョイント構造。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。頑丈な構造で、汚れに強いため、屋外での作業に特に適しています。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
仕様調整段数:9 寸法(mm)86×22×180 質量(g)215 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド黒防錆コート・磨き 能力(mm)ナットつかみ:36 能力(Φmm)パイプつかみ:42 パイプ直径(inch)Φ1.1/2
1丁
4,998 税込5,498
3日以内出荷

KNIPEX(クニペックス)絶縁ケーブルカッター 1000V
刃の材質は空気焼き入れした強化ステンレス。DIN EN/IEC60900基準に適合。銅線の場合、16mm2までの単線、50mm2までの複合線、70mm2までの細いより線、アルミ線の場合70mm2までの複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。てこの原理を最大限利用するデザインにより、片手で簡単にケーブルを切断することができます。ハンドルはつば付きで、耐衝撃性プラスチック製なのでしっかり握ることができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。調整可能なねじ式ジョイント。
全長(mm)230 質量(g)274 切断能力(AWG)36526 ハンドル1000V絶縁プラスチックコーティング (VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッド研磨 切断能力(Φmm) 銅線多芯:16 切断能力(mm)銅多芯:50
1丁
11,980 税込13,178
翌々日出荷

全長160mmと小型で軽量ながら、強靱で潰れのない綺麗な切断が可能。はるかに軽い力で段階的に次々とワイヤーを切断し、同サイズの標準的なケーブルカッターよりも最大40%負荷を軽減。人間工学に基づいたハンドルデザインで、より太いケーブル径でも最上の切断を体感できます。最大Φ15mm(50mm2)の多芯銅線およびアルミ線を切断。最大5×4mm2の単銅線およびアルミ線を切断。ケーブルを潰さずに切断。ボルトジョイントで正確かつ簡単な切断を可能にし、耐久性に優れています。高周波焼き入れを施した切断刃。挟み込み防止機能で安全な作業を実現。高級特殊工具鋼、鍛造品、油焼き入れ。
全長(mm)160 切断能力(AWG)36526 仕上ヘッド磨き (黒) 切断能力(Φmm) 銅線多芯:15 切断能力(mm)銅多芯:50
1丁
7,198 税込7,918
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。単線および多芯の銅・アルミニウムケーブルを切断します。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。調整可能なねじ式ジョイント、自動ロック機構です。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。
全長(mm)165 質量(g)256 切断能力(AWG)36526 ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッドクロムメッキ 切断能力(Φmm) 銅線多芯:15 切断能力(mm)銅多芯:50
1丁
13,980 税込15,378
翌日出荷

全長160mmと小型で軽量ながら、強靱で潰れのない綺麗な切断が可能。はるかに軽い力で段階的に次々とワイヤーを切断し、同サイズの標準的なケーブルカッターよりも最大40%負荷を軽減。人間工学に基づいたハンドルデザインで、より太いケーブル径でも最上の切断を体感できます。最大Φ15mm(50mm2)の多芯銅線およびアルミ線を切断。最大5×4mm2の単銅線およびアルミ線を切断。ケーブルを潰さずに切断。ボルトジョイントで正確かつ簡単な切断を可能にし、耐久性に優れています。高周波焼き入れを施した切断刃。挟み込み防止機能で安全な作業を実現。高級特殊工具鋼、鍛造品、油焼き入れ。
全長(mm)160 質量(g)225 切断能力(AWG)36526 ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッド磨き (黒) 切断能力(Φmm) 銅線多芯:15 切断能力(mm)銅多芯:50
1丁
11,980 税込13,178
3日以内出荷

KNIPEX(クニペックス)絶縁ケーブルカッター 1000V
鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。てこの原理を最大限利用するデザインと新開発の刃形状により、少ない力で高い切断能力を発揮します。イニシャルカット(先端側の刃を用いる予備切断)とファイナルカット(根元側の刃を用いる最終切断)を順に行うことで、直径20mmまでのケーブルを切断することができます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。調整可能なねじ式ジョイント、自動ロック機構です。二枚刃付きです。
全長(mm)200 質量(g)340 切断能力(AWG)36557 ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッドクロムメッキ 切断能力(Φmm) 銅線多芯:20 切断能力(mm)銅多芯:70
1丁
13,980 税込15,378
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)絶縁ALLIGATOR 1000V
掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。歯の硬度は約 61 HRCで、耐摩耗性が高ので、確実な掴みが長期間続きます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。同じ長さの従来のウォーターポンププライヤーに比べ、より高い性能と快適性があります。9段階のノッチ調整により、掴み能力を30%アップしています。ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへのアクセスにとくに優れています。パイプやナットにセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、力を入れずに作業できます。ボックスジョイント構造のダブルガイドにより非常に安定しています。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。
仕様●つかみ面:横すじ入り●ナット開口範囲(mm):46●パイプ開口範囲(Φmm):50●パイプ容量(Φinch):2●調節段数:9 全長(mm)250 質量(g)374 ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッドクロムメッキ
1丁
7,998 税込8,798
翌々日出荷

KNIPEX(クニペックス)絶縁ケーブルカッター 1000V
鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。てこの原理を最大限利用するデザインと新開発の刃形状により、少ない力で高い切断能力を発揮します。イニシャルカット(先端側の刃を用いる予備切断)とファイナルカット(根元側の刃を用いる最終切断)を順に行うことで、直径20mmまでのケーブルを切断することができます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。調整可能なねじ式ジョイント、自動ロック機構。二枚刃付き。
全長(mm)200 質量(g)340 切断能力(AWG)36557 ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッドクロムメッキ 切断能力(Φmm) 銅線多芯:20 切断能力(mm)銅多芯:70
1丁
13,980 税込15,378
3日以内出荷

KNIPEX(クニペックス)絶縁コブラ 1000V 落下防止
掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。 歯の硬度は約61HRCで、耐摩耗性が高ので、確実な掴みが長期間続きます。 鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。 二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ワークに直接押し当てて設定、素早く、確実に、楽に操作できます。 ワークに触れずに、ボタンプッシュで開きます。 様々な大きさの工作物に最適に適合させるための精密調整と握りやすいハンドルポジション。 ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへのアクセスにとくに優れています。 パイプやナットにセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、力を入れずに作業できます。 ボックスジョイント構造のダブルガイドにより非常に安定しています。 挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。 滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
全長(mm)250 仕様つかみ面:横すじ入り 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼 質量(g)397 段数調節段数:24 ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッド:クロムメッキ 開口範囲(mm)ナット:46、パイプ:50
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷

掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。歯の硬度は約 61 HRCで、耐摩耗性が高ので、確実な掴みが長期間続きます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ワークに直接押し当てて設定、素早く、確実に、楽に操作できます。ワークに触れずに、ボタンプッシュで開きます。様々な大きさの工作物に最適に適合させるための精密調整と握りやすいハンドルポジション。ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへのアクセスにとくに優れています。パイプやナットにセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、力を入れずに作業できます。ボックスジョイント構造のダブルガイドにより非常に安定しています。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。
仕様●つかみ面:横すじ入り●ナット開口範囲(mm):46●パイプ開口範囲(Φmm):50●パイプ容量(Φinch):2●調節段数:24 質量(g)340 ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッドクロムメッキ
1丁
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。歯の硬度は約 61 HRCで、耐摩耗性が高ので、確実な掴みが長期間続きます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ワークに直接押し当てて設定、素早く、確実に、楽に操作できます。ワークに触れずに、ボタンプッシュで開きます。様々な大きさの工作物に最適に適合させるための精密調整と握りやすいハンドルポジション。ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへのアクセスにとくに優れています。パイプやナットにセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、力を入れずに作業できます。ボックスジョイント構造のダブルガイドにより非常に安定しています。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。
仕様●つかみ面:横すじ入り●ナット開口範囲(mm):46●パイプ開口範囲(Φmm):50●パイプ容量(Φinch):2●調節段数:24 全長(mm)250 質量(g)397 ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッドクロムメッキ
1丁
13,980 税込15,378
翌日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります