作業工具 :「排水管 接着剤」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
肉厚なプラスチック製排水管の切断と面取りが可能です。直径32、40、50mmのPVC、PP、PEパイプをワンステップで簡単に切断します。面取り機能により、接着材を均一に塗布することができます。高品質なボールベアリングを採用したリバーシブルブレードは、工具なしで簡単に交換できます。再調整やバリ取りの必要がなく、シール部の詰まりや破損の可能性を低減します。肉厚2.5mm~3.5mmまで対応可能です。スライドベアリングとセルフアジャストガイドロールによる最適なカッティングです。カットポイントが見えるので、位置決めがしやすいです。バネ式ブレードでカット中の再調整の煩わしさがありません。刃先が2枚になった交換用ブレードは、摩耗が進んだら反転して使用することができます。最小10mmまでの長さのカットです。グラスファイバー強化プラスチック製の丈夫なハウジングです。
用途DIN1453-1、1329-1、1519-1に準拠した排水管、高遮音排水管およびDIN EN ISO 1452-2(16バール)に準拠したPVC-Uパイプ用
寸法(mm)40×91×202
質量(g)294
切断能力(mm)32/40/50
1個
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。