作業工具 :「水準器 丸型」の検索結果
絶縁ストリッパー 開口ばね付き(11 06 160), エンドスリーブ用圧着プライヤー(97 78 180), ストリッピングツール(1620-165),汎用ストリップツール 右利き仕様(1695-01SB), ニッパー(70 06 160), カッター付き平丸型プライヤー(26 16 200), WERA ステンレス六角レンチセット(0022086),WERA 精密ドライバー(0,4 x 2,5 x 80 mm), WERA ドライバー(0,6 x 3,5 x 100 mm), WERA ドライバー(1,0 x 5,5 x 125 mm), WERA ドライバー(1,2 x 6,5 x 150 mm),WERAプラスドライバー(PH1 x 80 mm), WERAプラスドライバー(PH2 x 100 mm), WERAポジドライバー(PZ1 x 80 mm), WERAポジドライバー(PZ2 x 100 mm), STABILA 70 水準器(30 cm)
質量(g)6800
外寸(mm)W470×H370×D190
内寸(mm)W437×H307×D172
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。