口幅が5段階に調節できる2枚合わせタイプのウォーターポンププライヤー。滑り防止ジョイントにより安心して作業できます。耐摩耗性に優れたジョイントスクリューを採用。指詰め防止ストッパー付き。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐摩耗性が高く、確実なグリップを発揮します。材質はオイル焼入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
全長(mm)250
使用範囲(mm)(パイプ)34、(ナット)36
呼び寸法(mm)250
単線もしくは撚り線の径に合わせ、ローレットねじとロックナットで簡単に調節できます。
特殊工具鋼、鍛造品、油焼き入れ。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
オープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。
用途シングル/マルチ/細線導体に
全長(mm)160
直径(Φmm)絶縁被膜剥ぎ取りの数値:5.0
質量(g)168
ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)
仕上ヘッド:クロムメッキ
AWG7
サイズ(mm2)絶縁被膜剥ぎ取りの数値:10.0
1個
¥9,298
税込¥10,228
翌日出荷
スタイル:半丸口
高負荷にも耐える柔軟な精密先端部。
平坦円形の、長いアゴ。
掴み面に歯形が付けられています。
径3.2mmの中硬線および径2.2mmの硬線のカッター付き。
高周波焼き入れを施した切断刃、刃の硬度約61HRC。
バナジウム電気鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。くちばし型プライヤー。
滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
全長(mm)200
仕様つかみ面:横すじ入り、切断面:傘状
幅(mm)ジョイント部:18、口先先端:3
厚さ(mm)ジョイント部:9.5、口先先端:2.5
質量(g)215
ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)
仕上ヘッド:クロムメッキ
口先長(mm)73
切断能力(Φmm) 銅線2.2
切断能力(Φmm)中硬線3.2
1個
¥9,898
税込¥10,888
翌日出荷
単線もしくは撚り線の径に合わせ、ローレットねじとロックナットで簡単に調節できます。特殊工具鋼、鍛造品、油焼き入れです。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。オープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。
用途シングル/マルチ/細線導体に(プラスチックまたはラバー絶縁付き、最大直径5.0mmまたは導体断面積10mm2)
全長(mm)160
質量(g)168
径(Φmm)絶縁被膜剥ぎ取り:5
ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)
仕上ヘッドクロムメッキ
AWG7
寸法(mm2)絶縁被膜剥ぎ取り:10
1丁
¥8,898
税込¥9,788
翌日出荷
落下防止ツール付きです。従来の約半分の力でグリップできます。ソフトおよびハードワイヤー用の切刃付きです。入念な焼き入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64です。ジョイント下部分でより強力にグリップ可能です。
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済み高級特殊工具鋼
2018年トラスコ掲載ページ4 0874
高負荷にも耐える柔軟な精密先端部です。平坦円形の、長いアゴです。掴み面に歯形が付けられています。径3.2mmの中硬線および径2.2mmの硬線のカッター付きです。高周波焼き入れを施した切断刃、刃の硬度約61HRCです。バナジウム電気鋼、鍛造、多段階油焼き入れです。くちばし型プライヤーです。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。
仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状
長さ(mm)口先(L3):73
幅(mm)ジョイント部(W3):18、口先先端(W4):3
厚さ(mm)ジョイント部(T1):9.5、口先先端(T2):2.5
全長(mm)200
質量(g)215
ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)
仕上ヘッドクロムメッキ
切断能力(Φmm) 硬線2.2
切断能力(Φmm)中硬線3.2
スタイル半丸口
1丁
¥9,598
税込¥10,558
翌日出荷
厚紙や薄いプラスチック、アルミ、真鍮、銅のフィルムを切断することができます。焼き入れ処理が施された刃は精密に研磨されています。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付き。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。スクリュージョイントは調節可能です。刃の材質は外科用鋼ステンレスで空気焼き入れ処理済み。
全長(mm)190
質量(g)116
ハンドル耐衝撃性プラスチックコーティング
仕上ヘッド研磨
1丁
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルをほとんど変形させず切断することができます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。スクリュージョイントは調節可能です。直径10mm(24mm2)までのケーブルを切断することができます。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付き。刃の材質はステンレスでオイル焼き入れ焼き戻し処理済み。
用途径10mm/24mm2のケーブル切断用
全長(mm)165
質量(g)111
切断能力(AWG)4
仕上ヘッド磨き
切断能力(Φmm) 銅線多芯:10
材質(ハンドル)耐衝撃性プラスチック
切断能力(mm)銅多芯:24
1丁
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組み立て作業に最適な高精度のプライヤー。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイント。つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。静電気防止ハンドル。静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。静電気によって被害を受けるコンポーネントを保護します。KNIPEX精密エレクトロニクスプライヤーは高級ボールベアリング鋼で製造され、入念に加工されています。それぞれの開動作は、遊びなく、ゆっくりと均等に行われます。切断は確実かつ精密です。作業の疲れを軽くします。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
用途部品をつかむ、曲げる作業に
仕様つかみ面:フラット
長さ(mm)口先(B):22.5
全長(mm)115
質量(g)70
ハンドルESD
仕上ヘッド鏡面磨き
鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。
二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。
単線および多芯の銅・アルミニウムケーブルを切断します。
ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。
ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。
片手で簡単に作業できます。
ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。
挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。
調整可能なねじ式ジョイント、自動ロック機構。
滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
全長(mm)165
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼
質量(g)256
ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)
仕上ヘッド:クロムメッキ
切断能力(Φmm) 銅線15
切断径(AWG)1/0
切断能力(mm2)銅線(多芯):50
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。