4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単線もしくは撚り線の径に合わせ、ローレットねじとロックナットで簡単に調節できます。 特殊工具鋼、鍛造品、油焼き入れ。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。 オープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。
用途シングル/マルチ/細線導体に 全長(mm)160 直径(Φmm)絶縁被膜剥ぎ取りの数値:5.0 質量(g)168 ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッド:クロムメッキ AWG7 サイズ(mm2)絶縁被膜剥ぎ取りの数値:10.0
1個
9,298 税込10,228
翌日出荷

単線もしくは撚り線の径に合わせ、ローレットねじとロックナットで簡単に調節できます。特殊工具鋼、鍛造品、油焼き入れです。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。オープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。
用途シングル/マルチ/細線導体に(プラスチックまたはラバー絶縁付き、最大直径5.0mmまたは導体断面積10mm2) 全長(mm)160 質量(g)168 径(Φmm)絶縁被膜剥ぎ取り:5 ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッドクロムメッキ AWG7 寸法(mm2)絶縁被膜剥ぎ取り:10
1丁
8,898 税込9,788
翌日出荷

スタイル:半丸口 高負荷にも耐える柔軟な精密先端部。 平坦円形の、長いアゴ。 掴み面に歯形が付けられています。 径3.2mmの中硬線および径2.2mmの硬線のカッター付き。 高周波焼き入れを施した切断刃、刃の硬度約61HRC。 バナジウム電気鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。くちばし型プライヤー。 滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
全長(mm)200 仕様つかみ面:横すじ入り、切断面:傘状 幅(mm)ジョイント部:18、口先先端:3 厚さ(mm)ジョイント部:9.5、口先先端:2.5 質量(g)215 ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッド:クロムメッキ 口先長(mm)73 切断能力(Φmm) 銅線2.2 切断能力(Φmm)中硬線3.2
1個
9,898 税込10,888
翌日出荷

高負荷にも耐える柔軟な精密先端部です。平坦円形の、長いアゴです。掴み面に歯形が付けられています。径3.2mmの中硬線および径2.2mmの硬線のカッター付きです。高周波焼き入れを施した切断刃、刃の硬度約61HRCです。バナジウム電気鋼、鍛造、多段階油焼き入れです。くちばし型プライヤーです。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。
仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状 長さ(mm)口先(L3):73 幅(mm)ジョイント部(W3):18、口先先端(W4):3 厚さ(mm)ジョイント部(T1):9.5、口先先端(T2):2.5 全長(mm)200 質量(g)215 ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッドクロムメッキ 切断能力(Φmm) 硬線2.2 切断能力(Φmm)中硬線3.2 スタイル半丸口
1丁
9,598 税込10,558
翌日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります