作業工具 :「黒染めペン」の検索結果
すべての圧着ダイスおよびロケータ9749XXで使用可能。特別に改造されたシステムプライヤーで最大10mm2のMC4EVO2コネクタに最適化。大型太陽光発電設備の専門規格。ほぼ平行な圧着動作。精密ダイスおよびラチェット機構 (ロック解除可能) により、一貫して高い圧着品質。圧着圧力は工場で正確に設定 (校正) されており、調整可能です。レバーアクションによる最適な力の伝達により、疲労を軽減した操作が可能です。片手および両手での操作が可能。MC4 EVO 2 を正確に位置決めするためのロケーターが含まれています。追加のロケーターは、すべての MC4 シリーズ ソーラー コネクタ (97 49 71 1) で使用できます。提供範囲を超えるアプリケーション用の圧着ダイは、リクエストに応じて利用できます。特別な品質のクロム バナジウム電気鋼、オイル硬化。
仕様端子・コネクタ用圧着ネスト(mm2):10まで
全長(mm)200
質量(g)680
ハンドルマルチコンポーネントハンドル
仕上ヘッド:黒染め仕上げ
材質(ヘッド)バナジウム鋼
1丁
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。