ドライバー/ビット (2) スパナ/レンチ (4) ソケット/ソケットレンチ (4) ペンチ/プライヤ/ニッパー (179) 電設工事関連 (128) 水道・空調配管用工具 (13) 工具セット (17) カッター (9) ポンチ/刻印/ハトメ (1) リベッター/ナッター/タッカー (1) その他作業工具 (20) 工具箱/腰袋/工具差し (5) カテゴリ: 作業工具ブランド: KNIPEX(クニペックス)すべて解除
絶縁ケーブルカッターStepCut XL KNIPEX(クニペックス) 翌々日出荷
二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。イニシャルカット(先端側の刃を用いる予備切断)とファイナルカット(根元側の刃を用いる最終切断)を順に行うことで、直径23mmまでのケーブルを切断することができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。スクリュージョイントは調節可能です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。
用途 銅/アルミニウムケーブル用 寸法(mm) W225×D65×H29 全長(mm) 225 質量(g) 457 硬度 刃:HRC約56 切断能力(mm) 銅線 (多芯):23 ハンドル 1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上 ヘッド:磨き (黒表面処理) 切断能力(mm2 ) 銅線 (多芯):120
替刃 (1264-180用) KNIPEX(クニペックス) 翌々日出荷
摩耗したブレードは素早く交換が可能です。最大幅12mmまでのPVC絶縁フラットケーブルのストリッピングが可能です。
用途 ワイヤーストリッパー1264-180用替刃 寸法(mm) W4×D5
パイプカッター DPT50 KNIPEX(クニペックス) 翌日出荷
肉厚なプラスチック製排水管の切断と面取りが可能です。直径32、40、50mmのPVC、PP、PEパイプをワンステップで簡単に切断します。面取り機能により、接着材を均一に塗布することができます。高品質なボールベアリングを採用したリバーシブルブレードは、工具なしで簡単に交換できます。再調整やバリ取りの必要がなく、シール部の詰まりや破損の可能性を低減します。肉厚2.5mm~3.5mmまで対応可能です。スライドベアリングとセルフアジャストガイドロールによる最適なカッティングです。カットポイントが見えるので、位置決めがしやすいです。バネ式ブレードでカット中の再調整の煩わしさがありません。刃先が2枚になった交換用ブレードは、摩耗が進んだら反転して使用することができます。最小10mmまでの長さのカットです。グラスファイバー強化プラスチック製の丈夫なハウジングです。
用途 DIN1453-1、1329-1、1519-1に準拠した排水管、高遮音排水管およびDIN EN ISO 1452-2(16バール)に準拠したPVC-Uパイプ用 寸法(mm) 40×91×202 質量(g) 294 切断能力(mm) 32/40/50
ケーブルカッターStepCut XL KNIPEX(クニペックス) 翌々日出荷
KNIPEXtendインターフェイスが2つ装備されています。銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。イニシャルカット(先端側の刃を用いる予備切断)とファイナルカット(根元側の刃を用いる最終切断)を順に行うことで、直径23mmまでのケーブルを切断することができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。スクリュージョイントは調節可能です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。KNIPEXtendインターフェイスが2つ装備されています。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。
用途 銅/アルミニウムケーブル用 寸法(mm) W225×D60×H25 全長(mm) 225 質量(g) 425 硬度 刃:HRC約56 切断能力(mm) 銅線 (多芯):23 ハンドル コンフォート (3K) 仕上 ヘッド:磨き (黒表面処理) 切断能力(mm2 ) 銅線 (多芯):120
ケーブルカッターStepCut XL KNIPEX(クニペックス) 翌々日出荷
銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。イニシャルカット(先端側の刃を用いる予備切断)とファイナルカット(根元側の刃を用いる最終切断)を順に行うことで、直径23mmまでのケーブルを切断することができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。スクリュージョイントは調節可能です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。
用途 銅/アルミニウムケーブル用 寸法(mm) W225×D46×H15 全長(mm) 225 質量(g) 365 硬度 刃:HRC約56 切断能力(mm) 銅線 (多芯):23 ハンドル プラスチックコーティング 仕上 ヘッド:磨き (黒表面処理) 切断能力(mm2 ) 銅線 (多芯):120
エルゴストリップ&圧着ペンチセット KNIPEX(クニペックス) 翌日出荷
セット内容:9752-42圧着プライヤー、1695-03Sエルゴストリップ。太陽光発電システムのセットアップ用です。9752-42圧着プライヤーと1695-03SBエルゴストリップのセットです。MC4およびMC4 EVO2(4-6mm2)コネクタの圧着と、ケーブルストリップができます。
用途 MC4およびMC4 EVO2コネクタを備えたPVシステムの設置用
エルゴストリップ (PVケーブル用) KNIPEX(クニペックス) 翌日出荷
4mm2および6mm2のソーラーケーブルに対応。PVケーブルのストリッピングは6~18mmに調整可能です。丸型ケーブルおよび防湿ケーブル(NYMケーブル3×1.5mm2~5×2.5mm2など)、データケーブル(撚り対線)、同軸ケーブルの外被除去や絶縁被覆剥ぎ取りを素早く精密に行います。人間工学に基づいた革新的でなピストル型グリップデザインです。外被の簡単な切込み、引き剥がし、縦方向の切断に適しています。円錐形に細くなっているツールエンドにより、狭い場所でのアクセスがさらに改善されました。断面積が0.2/0.3/0.8/1.5/2.5/4mm2用のストリッピング工具です。位置決め用ウェブにより、絶縁被覆の剥ぎ取りのために個々の導体を簡単に挿入できます。開口ばねとロック用の爪付きです。開口支援により、同軸ケーブルおよびデータケーブルが楽に挿入できます。軟らかいプラスチック製ゾーンのあるマルチコンポーネント設計により、握りやすさと確実なホールド感を提供しています。
用途 PVケーブルのストリッピング・NYMケーブルの外被除去・個々の導体の絶縁被覆剥ぎ取り・データケーブルの外被除去・同軸ケーブルの外被除去・同軸ケーブルの絶縁被覆剥ぎ取り 寸法(mm) W135×36×30 全長(mm) 135 質量(g) 65 寸法 3×1.5-5×2.5(絶縁被覆剥ぎ取りの数値 (NYMケーブル;mm2)) 範囲(mm) PVケーブルストリッピング可能:6~18 使用範囲(mm2 ) 絶縁被覆ストリッピング可能:0.2/0.3/0.8/1.5/2.5/4
絶縁先長ラジオペンチ 1000V KNIPEX(クニペックス) 翌々日出荷
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。くちばし型プライヤーです。高負荷にも耐える柔軟な精密先端部です。平坦円形の、長いアゴです。掴み面に歯形が付けられています。スリムで繊細な先端にもかかわらず、特に曲げ加工を中心とした、強い力を要する作業に対しても充分に対応できます。
仕様 ●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状 長さ(mm) 口先(L3):73 幅(mm) ジョイント部(W3):18、口先先端(W4):3 厚さ(mm) ジョイント部(T1):9.5、口先先端(T2):2.5 全長(mm) 200 質量(g) 206 ハンドル 1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上 ヘッドクロムメッキ 切断能力(Φmm) 硬線 2.2 切断能力(Φmm)中硬線 3.2 スタイル 半丸口
絶縁先長ラジオペンチ (落下防止リング付き) KNIPEX(クニペックス) 翌日出荷
高負荷にも耐える柔軟な精密先端部です。平坦円形の、長いアゴです。掴み面に歯形が付けられています。径3.2mmの中硬線および径2.2mmの硬線のカッター付きです。高周波焼き入れを施した切断刃、刃の硬度約61HRCです。バナジウム電気鋼、鍛造、多段階油焼き入れです。くちばし型プライヤーです。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。
仕様 ●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状 長さ(mm) 口先(L3):73 幅(mm) ジョイント部(W3):18、口先先端(W4):3 厚さ(mm) ジョイント部(T1):9.5、口先先端(T2):2.5 全長(mm) 200 質量(g) 215 ハンドル 1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上 ヘッドクロムメッキ 切断能力(Φmm) 硬線 2.2 切断能力(Φmm)中硬線 3.2 スタイル 半丸口
絶縁先曲ラジオペンチ (落下防止リング付き) KNIPEX(クニペックス) 翌日出荷
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。くちばし型プライヤーです。高負荷にも耐える柔軟な精密先端部です。平坦円形の、長いアゴです。掴み面に歯形が付けられています。径3.2mmの中硬線および径2.2mmの硬線のカッター付きです。スリムで繊細な先端にもかかわらず、特に曲げ加工を中心とした、強い力を要する作業に対しても充分に対応できます。
仕様 ●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状 長さ(mm) 口先(L3):73、口先(曲がり)(L4):23 幅(mm) ジョイント部(W3):18、口先先端(W4):3 厚さ(mm) ジョイント部(T1):9.5 全長(mm) 200 質量(g) 215 ハンドル 1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上 ヘッドクロムメッキ 切断能力(Φmm) 硬線 2.2 切断能力(Φmm)中硬線 3.2 曲げ角度(°) 先:40 スタイル 半丸口
絶縁ラジオペンチ 1000V KNIPEX(クニペックス) 翌々日出荷
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。先が尖った半円状のアゴです。掴み面に歯形が付けられています。中硬線および硬線用のカッター付きです。サイドカッターでは直径2.5mmまで(125mmサイズのプライヤーは2.2mmまで)の中硬線、1.6mmまでの硬線を切断することができます。
仕様 ●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状 長さ(mm) 口先(L3):50 幅(mm) ジョイント部(W3):16.5、口先先端(W4):3 厚さ(mm) ジョイント部(T1):9、口先先端(T2):2.5 全長(mm) 160 質量(g) 146 ハンドル 1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上 ヘッドクロムメッキ 切断能力(Φmm) 硬線 1.6 切断能力(Φmm)中硬線 2.5 スタイル 半丸口
絶縁ラジオペンチ (落下防止リング付き) KNIPEX(クニペックス) 翌日出荷
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合します。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。先が尖った半円状のアゴです。掴み面に歯形が付けられています。中硬線および硬線用のカッター付きです。サイドカッターでは直径2.5mmまで(125mmサイズのプライヤーは2.2mmまで)の中硬線、1.6mmまでの硬線を切断することができます。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。
仕様 ●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状 長さ(mm) 口先(L3):50 幅(mm) ジョイント部(W3):16.5、口先先端(W4):3 厚さ(mm) ジョイント部(T1):9、口先先端(T2):2.5 全長(mm) 160 質量(g) 156 ハンドル 1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上 ヘッドクロムメッキ 切断能力(Φmm) 硬線 1.6 切断能力(Φmm)中硬線 2.5 スタイル 半丸口
絶縁ニードルノーズペンチ (落下防止リング付き) KNIPEX(クニペックス) 翌日出荷
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。鍛造により大変頑丈です。スリムなヘッド形状と先の尖ったジョーにより(確実な回り止め)、アクセスが難しい箇所でも最適に作業できます。掴持面の片側を凸形にして、平坦な部品を確実に掴持します。フライス加工した掴持部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなワークピースを確実に保持し、引き抜きます。信頼性が高く、さまざまな用途に対応した先細コンビネーションプライヤーです(携帯用)高いテコ比の強力ジョイントにより、切断が簡単に行えます。中硬線および硬線用の切刃付きです。長い耐久性と安定した刃先です。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。
仕様 ●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状 全長(mm) 145 質量(g) 157 ハンドル 1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上 ヘッドクロムメッキ 切断能力(Φmm) 硬線 2 切断能力(Φmm) 銅線 多芯:8 切断能力(mm)銅 多芯:16 切断能力(Φmm)中硬線 3
絶縁40°先曲ラジオペンチ KNIPEX(クニペックス) 翌日出荷
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。くちばし型プライヤーです。高負荷にも耐える柔軟な精密先端部です。平坦円形の、長いアゴです。掴み面に歯形が付けられています。径3.2mmの中硬線および径2.2mmの硬線のカッター付きです。スリムで繊細な先端にもかかわらず、特に曲げ加工を中心とした、強い力を要する作業に対しても充分に対応できます。
仕様 ●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状 長さ(mm) 口先(L3):73、口先(曲がり)(L4):23 幅(mm) ジョイント部(W3):18、口先先端(W4):3 厚さ(mm) ジョイント部(T1):9.5 全長(mm) 200 質量(g) 204 ハンドル 1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上 ヘッドクロムメッキ 切断能力(Φmm) 硬線 2.2 切断能力(Φmm)中硬線 3.2 曲げ角度(°) 先:40 スタイル 半丸口
強力絶縁ペンチ 1000V KNIPEX(クニペックス) 翌日出荷 から 翌々日出荷
カッター部の硬度は約HRC63。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。過酷な使用に最適です。てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています。クニペックスの強力型ペンチはジョイント部(支点)を最適なポイントに配置していますので、切る・つかむ・曲げるといった作業を少ない力で行うことができます。つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。
仕様 ●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状 ハンドル 1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上 ヘッドクロムメッキ
絶縁プライヤーレンチ KNIPEX(クニペックス) 翌日出荷
1つのツールにプライヤーとレンチが付いているので、一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい柔らかなボルト(銅)でも作業できます。ワークに触れずに、開口幅を目盛りで設定できます。プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。アゴの開き調節はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。強い保持力で握力を10倍に増幅します。
仕様 ●つかみ面:フラット●ナット開口範囲(inch):2●ナット開口範囲(mm):52●調整段数:19 全長(mm) 250 質量(g) 535 ハンドル 1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上 ヘッドクロムメッキ 寸法B2(mm) 8 寸法B1(mm) 8 寸法B3(mm) 14
絶縁COBRA ウォーターポンププライヤー 1000V KNIPEX(クニペックス) 3日以内出荷
掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。歯の硬度は約 61 HRCで、耐摩耗性が高ので、確実な掴みが長期間続きます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ワークに直接押し当てて設定、素早く、確実に、楽に操作できます。ワークに触れずに、ボタンプッシュで開きます。様々な大きさの工作物に最適に適合させるための精密調整と握りやすいハンドルポジション。ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへのアクセスにとくに優れています。パイプやナットにセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、力を入れずに作業できます。ボックスジョイント構造のダブルガイドにより非常に安定しています。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。
仕様 ●つかみ面:横すじ入り●ナット開口範囲(mm):46●パイプ開口範囲(Φmm):50●パイプ容量(Φinch):2●調節段数:24 質量(g) 340 ハンドル 1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上 ヘッドクロムメッキ
絶縁COBRA 1000V (落下防止リング付き) KNIPEX(クニペックス) 翌日出荷
掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。歯の硬度は約 61 HRCで、耐摩耗性が高ので、確実な掴みが長期間続きます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ワークに直接押し当てて設定、素早く、確実に、楽に操作できます。ワークに触れずに、ボタンプッシュで開きます。様々な大きさの工作物に最適に適合させるための精密調整と握りやすいハンドルポジション。ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへのアクセスにとくに優れています。パイプやナットにセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、力を入れずに作業できます。ボックスジョイント構造のダブルガイドにより非常に安定しています。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。
仕様 ●つかみ面:横すじ入り●ナット開口範囲(mm):46●パイプ開口範囲(Φmm):50●パイプ容量(Φinch):2●調節段数:24 全長(mm) 250 質量(g) 397 ハンドル 1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上 ヘッドクロムメッキ
絶縁ALLIGATOR 1000V KNIPEX(クニペックス) 翌々日出荷
掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。歯の硬度は約 61 HRCで、耐摩耗性が高ので、確実な掴みが長期間続きます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。同じ長さの従来のウォーターポンププライヤーに比べ、より高い性能と快適性があります。9段階のノッチ調整により、掴み能力を30%アップしています。ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへのアクセスにとくに優れています。パイプやナットにセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、力を入れずに作業できます。ボックスジョイント構造のダブルガイドにより非常に安定しています。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。
仕様 ●つかみ面:横すじ入り●ナット開口範囲(mm):46●パイプ開口範囲(Φmm):50●パイプ容量(Φinch):2●調節段数:9 全長(mm) 250 質量(g) 374 ハンドル 1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上 ヘッドクロムメッキ
時計細工用アジャスティングプライヤー KNIPEX(クニペックス) 90日以内出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組み立て作業に最適な高精度のプライヤー。先端は精密に加工されています。つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。2枚合わせジョイント。鍛造で大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
用途 精密機械用。部品をつかむ・曲げる・調整する作業に 仕様 つかみ面:フラット 長さ(mm) 口先(B):27 幅(mm) ジョイント部(A):12.5、口先先端(E):2 厚さ(mm) ジョイント部(D):7、口先先端(F):1.6 寸法(mm) 84×19×125 質量(g) 74 ハンドル プラスチックコーティング 仕上 ヘッド黒防錆コート・磨き スタイル 半丸口
電気作業用ロバストツールケース KNIPEX(クニペックス) 90日以内出荷
コントロールキャビネットキー:001101、ツールケース「Robust26」:002133LE、ラジオペンチ:0826185、オートマチック絶縁ストリッパー:0.08~16mm2(1252195)、絶縁エレクトロプライヤー:1386200、汎用ケーブルストリッパー:169501SB、絶縁40°先曲ラジオペンチ:2626200、ニッパー:7006160、強力ニッパー:7406180、絶縁スーパーニッパー:7806125、プラスチック管・シーリングスリーブ用カッター:902210BK、エンドスリーブ用自動調整圧着プライヤー:0.08~16mm2(975314)、マイナスヘッドネジ用スクリュドライバー(細形):3.5mm(982035SL)/5.5mm(982055SL)、プラスヘッドネジ用スクリュドライバー(細形):PZ 1(982501SL)、スクリュドライバー(細形):PZ/S 1(982501SLS)、プラスヘッドネジ用スクリュドライバー(細形):PZ 2(982502SL)、ケーブルナイフ:9852、Stabila社製定規白:2m(01114)、Picard社製300gハンマー:101-0300、Stabila社製ポケットレベル:18115、Stabila社製水平器30cm:2281、Wera社製六角レンチのセット:1.5~10mm(0022086)。耐衝撃性のあるポリプロピレン製のケースです。防塵、密閉、防水機能を搭載しています。空気孔バルブ、南京錠付きです。書類入れ:ツールポケットとツールストラップ付きの汚れをはじくツインウォールPPシート製ツールパネルです。ロック可能なボトムトレイは、アルミニウム仕切りシステムで個別に分割可能です。エルゴノミーに配慮した2コンポーネントハンドルです。耐衝撃性ポリプロピレン製、防塵性、防水性、耐熱性があるため、厳しい作業条件にも対応します。大変な作業もスマートに実施:19個のツールポケットと61個の保持ループに加え、自由にレイアウトできるアルミニウム製の仕切りシステムにより、最大限の柔軟性を実現します。出張に便利:伸縮式ハンドルや、スムーズに回るキャスターなど、飛行機移動に適した構造によって快適性を向上します。KNIPEXツール16点とブランド品質ツール計22点を装備しました。
質量(kg) 10.1 容量(L) 26.4 耐荷重(kg) 25 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 350×225×550 耐熱温度(℃) -30~80 入数 22点
電気作業用ツールバックパック KNIPEX(クニペックス) 90日以内出荷
コントロールキャビネットキー:001101、ツールバック:002150LE、ラジオペンチ:0826185、オートマチック絶縁ストリッパー:0.08~16mm2(1252195)、絶縁エレクトロプライヤー:1386200、汎用ケーブルストリッパー:169501SB、絶縁40°先曲ラジオペンチ:2626200、ニッパー:7006160、強力ニッパー:7406180、絶縁スーパーニッパー:7806125、プラスチック管・シーリングスリーブ用カッター:902210BK、エンドスリーブ用自動調整圧着プライヤー:0.08~16mm2(975314)、マイナスヘッドネジ用スクリュドライバー(細形):3.5mm(982035SL)/5.5mm(982055SL)、プラスヘッドネジ用スクリュドライバー(細形)ポジドライブ:PZ 1(982501SL)/PZ 2(982502SL)、スクリュドライバー(細形)プラスマイナス ポジドライブ:PZ/S 1(982501SLS)、ケーブルナイフ:9852SB、Stabila社製定規白:2m(01114)、Picard社製300gハンマー:101-0300、Stabila社製ポケットレベル:18115、Stabila社製水平器:30cm(2281)、Wera社製六角レンチのセット:1.5~10mm(0022086)。体とツールにフィット:大きく開く前面と背面、取り外し可能なツールボード、背中のパッドにより、実用性と快適性を実現します。自分好みにカスタマイズ可能:革新的なFIDLOCKコネクタとMOLLEウェビングにより、最適な柔軟性を提供します。あらゆる課題に対応:ツール、測定器、ノートブック、またはタブレット用に2つに独立された仕切りがあります。持続可能なリサイクル合成繊維で作られた耐久性のある生地、泥はねに強く、手入れも簡単です。耐衝撃性プラスチック製の防水性の成形底部(高さ6 cm)により、開閉時に直立姿勢を維持可能です。内側にモールストラップ1本、外側にモールストラップ4本を備え、アダプー、カラビナ、アクセサリーを取り付け可能です。瞬時に着脱できるFIDLOCKコネクタ付きです。合計21個の保持ループと37個のポケット(一部はジッパー付き)を装備しました。ツールケースの伸縮式ハンドルに固定するラゲッジストラップが付いています。一部はDIN EN 60900に基づくVDE検査済みです。KNIPEXツール16点とブランド品質ツール計22点を装備しました。
質量(kg) 2900 (空荷時)/6600 容量(L) 18 耐荷重(kg) 15 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 340×530×210 ポケット数 37個 入数 22点
電気作業用ツールケースセット KNIPEX(クニペックス) 翌日出荷
絶縁ストリッパー 開口ばね付き(11 06 160), ストリッピングツール メス付き(16 20 165), ケーブルナイフ(98 52), コンビネーションプライヤー(03 06 180), カッター付き平丸型プライヤー(26 16 200), ニッパー(70 06 160),Haunstetter PUK ソー150 x 240 mm (306125), Maurerfreund 塗装工用へら40 mm(3185-04), Picard 40mm平刷毛(75040-015), Picard127 x 94石膏ミキシングボウル(75063-000), Rennsteig タガネ250 x 10 mm (340 250 1), Rennsteig 電工用タガネ250 x 10 mm(361 252 1), Ruthe ロックスミスハンマー300g(3003010119), Rutheマレットハンマー300g(3003010119), Ruthe マレットハンマー1000g(3010030119), Stabila カーペンターペンシル(15212), Wera 検電器 247 0,5 x 3,0 x 70 mm(005655), Wera マイナスネジ用ドライバー 1160i 0,4 x 2,5 x 80 mm(031580), Wera マイナスネジ用ドライバー 1160i 0,6 x 3,5 x 100 mm(031582), Wera マイナスネジ用ドライバー 1160i 1,0 x 5,5 x 125 mm(031587), Wera マイナスネジ用ドライバー 1160i 1,2 x 6,5 x 150 mm(031588), Wera ドライバー、プラスネジ Phillips 1162i PH1 x 80 mm(031601), Wera ドライバー、プラスネジ Phillips 1162i PH2 x 100 mm(031603), Wera ドライバー、ポジドライブ 1165i PZ1 x 80 mm(31611), Wera ドライバー、ポジドライブ 1165i PZ2 x 100 mm(31613)高品質工具24点のセットです。伸縮式ハンドルと滑らかに動く2個のキャスター付です。2個の金属製フリップロックと3桁のダイヤル錠付です。ラベル欄付きです(ラベル用シール2枚付き)人間工学に基づいたハンドルです。ABS 素材を使用した頑丈な仕様で、ブラックカラーです。アルミ製フレームです。金属ヒンジです。ふたの中に書類入れあります。汚れをはじく2枚のツールボードです(31個のツールポケット付)合計54個のインサートオプションです。
仕様 最大収納量(g):20 質量(g) 10290 容量(L) 33 外寸(mm) W430×H280×D515 内寸(mm) W350×H200×D480
自動ワイヤーストリッパー KNIPEX(クニペックス) 翌日出荷
一般的な0.2~6mm2までの単線・複合線・より線に対応します。芯線を傷つけることなく被覆の厚さに合わせて自動的に切り込み深さを調整します。様々な導体断面に自動的に適合するので、芯線を痛めません。軽量ボディーと握りやすいハンドル形状により快適に作業できます。スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業に最適です。2.5mm2までの銅及びアルミ線を切断できるワイヤーカッター装備しています。6.0~18mmまでの範囲で調整可能な長さ調整ストッパーを装備しており、繰り返しの作業も快適に行えます。ボディーは強化プラスチック製、ハンドル上部はしっかり握ることができるようにソフトな素材を採用しています。
用途 一般的なケーブルのストリッピング(皮むき)に最適 仕様 交換部品:替刃 (1269-21)・調整ストッパー (1269-23) 全長(mm) 180 質量(g) 151 能力 ストリッピング(AWG):24-10 材質(刃) 特殊工具鋼、油焼き入れ 材質(ボディ) グラスファイバー強化プラスチック 能力(mm2 ) ストリッピング:0.2-6.0
電工用マルチツール ネクストリップ KNIPEX(クニペックス) 翌日出荷
各ケーブル径に自動的に対応し、安定した長さのストリップを実現、ストリップ長を一定に保つことができます。長さ調節可能なストッパーにより、特に反復作業において安定した長さを確保します。個々のワイヤーフェルールを素早く均一に角型に圧着します。ラチェット式圧着機構は、必要な圧着圧力を保証します。マルチコンポーネントグリップにより、滑りにくく、快適な操作性を実現しています。DIN 46228に準拠した単線フェルールの迅速かつ正確な角型圧着装置です。最大10mm2(AWG8)までの導体をきれいにカットします。グラスファイバー強化プラスチック製の高品質なハウジングです。
用途 PLC(プログラムロジックコントローラ)などの電子機器の国内設置・配線用 仕様 ●カッティングAWG:8●ストリッピング・スクエア圧縮AWG:1932/08/01●ツインワイヤーフェルール圧着(mm2 ):2×2.5●単線フェルール圧着(mm2 ):0.25~4 全長(mm) 190 質量(g) 170 能力(mm2 ) カッティング:MA×.10、ストリッピング:0.03~10
非絶縁エンドスリーブキット KNIPEX(クニペックス) 翌日出荷
非絶縁エンドスリーブ(mm2):0.5-6(500Pcs)、0.75-6(500Pcs)、1-6(400Pcs)、1.5-7(300Pcs)、2.5-7(200Pcs)
質量(g) 145 寸法(幅W×高さH)(mm) 90×44
非絶縁エンドスリーブキット KNIPEX(クニペックス) 90日以内出荷
非絶縁エンドスリーブ(mm2):4-9(150Pcs)、6-12(75Pcs)、10-12(75Pcs)、16-12(50Pcs)
質量(g) 140 寸法(幅W×高さH)(mm) 90×44
絶縁圧着ペンチ (落下防止リング付き) KNIPEX(クニペックス) 翌日出荷
鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。改善されたテコ比により、プライヤーにかける力を30%も軽減します。軽量でスリムな構造です。識別マークの付けられた半円形のダイス形状で圧着して、スリーブと導体を確実に接続します。円錐形の側面の特に深い9つのダイス形状です。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。
用途 エンドスリーブ圧着用。DIN46228 1部+4部(範囲0.25~16mm2)によるエンドスリーブの圧着に 仕様 圧着ポジション数:9 全長(mm) 180 質量(g) 254 ハンドル 1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上 ヘッド研磨 クリンピング能力(mm2 ) 0.25-16 クリンピング能力(AWG) 23-5
パンチ (9070-220用) KNIPEX(クニペックス) 翌日出荷
用途 90 70 220 2mm用 質量(g) 4 直径(mm) 70×7.8 適合寸法(mm) 2
メンテナンス用ツールセット (L-BOXX入り) KNIPEX(クニペックス) 3日以内出荷
セット内容:コントロールキャビネットキー(001101)、絶縁先長ラジオペンチ(26 16 200)、絶縁強力斜ニッパー(74 06 180)、プライヤーレンチ(86 03 250)、コブラウォーターポンププライヤー(8701-250SB)、コブラXLウォーターポンププライヤー(87 01 400)、マイナス絶縁ドライバー(9820-3.5・5.5)、絶縁ヘクスローブドライバーT15・T20・T25(9826-15・20・25)、プラス絶縁ドライバー(9824-01・02)、Heyco社製エクスプレスキーM10;17×19mm(90958)、Heyco社製カッターナイフ18mm(16640003)、Picard社製300gハンマー(101-0300)、Picard社製定規2m(71510-000)、Rennsteig社製タガネ250mm(3402501)、Rennsteig社製電工用タガネ250×10mm(3612521)、Stabila社製水平器300mm(02281)、Wera社製検電ドライバー(005655)、Wera社製サイクロップメタルラチェットセット28パーツ(004018)、Wera社製スパナ10×13mm(003760)、Wera社製六角レンチセット1.5-10mm(022086)、Zenten社製パイプカッター3-35mm/1/8-1 1/2”(6135-0)一部はDIN EN 60900によるVDE検査済みです。複数のボックスを確実に連結できます。内部をフレキシブルに分割可能。頑丈なポリエステル繊維を使用した2つの部分からなるツール収納パネル付き。ツール収納パネルはマジックテープで接続できます。ハンドルは、場所を取らずに蓋の窪みに収納できます。人間工学に基づいたハンドル形状と追加の側面の凹部が、フレキシブルで快適な使い心地を提供します。衝撃や衝突に耐えるABSプラスチック製の頑丈なボックス。ブランドツール52点のセット。
質量(g) 9170 外寸(mm) W442×H151×D442 内寸(mm) W375×H107×D311 最大荷重(kg) 25
メンテナンス用ツールセット KNIPEX(クニペックス) 3日以内出荷
プライヤーレンチ:86 03 250、コブラウォーターポンププライヤー:8701-250SB、コブラXLウォーターポンププライヤー:87 01 400、絶縁強力斜ニッパー:74 06 180、絶縁先長ラジオペンチ:26 16 200、コントロールキャビネットキー:001101、Heyco社製エクスプレスキーM10;17×19mm:90958、Heyco社製カッターナイフ18mm:16640003、Picard社製300gハンマー:101-0300、Rennsteig社製タガネ250mm:3402501、Stabila社製水平器300mm:02281、Wera社製マイナスドライバー3.5・5.5mm:006110・006120、Wera社製ヘクスローブドライバー:TX15・TX20・TX25(006172・006174・006176)、Wera社製プラスドライバー:PH1・PH2(006152・006154)、Wera社製貫通ドライバー7.0・9.0mm(018266・018268)、Wera社製検電ドライバー:005655、Wera社製サイクロップメタルラチェットセット28パーツ:004018、Wera社製スパナ:10×13mm(003760)、Wera社製六角レンチセット:1.5-10mm(022086)。52本のツールセット。プロ仕様の丈夫なツールボックス。衛生設備および建築設備でのさまざまな作業に使用可能。高さ60mmのベーストレイはフレキシブルなインサートによって分割可能。ベーストレイのカバープレートには6つの大きなツールポケットが付いています。ツールの重量があっても、安定したラチェット式ヒンジが、必要に応じてカバーを開いたまま保持します。2つのスチール製フリップロックで施錠して、中身が盗まれないように保護します。Con-Pear素材のカバーパネルとツールパネル、ABS材料から作られた耐久性のある仕様。
質量(g) 9600 内寸(mm) B460×H310×T190 最大荷重(kg) 20
絶縁ドライバーセット KNIPEX(クニペックス) 3日以内出荷
マイナスドライバー:3.0・4.0・5.5・6.5mm(9820-3.0・4.0・5.5・6.5)、プラスドライバー:#1・2(9824-01・02)。透明なカバーのついたプラスチックトレー入りツール。視覚効果の高いパッケージデザイン(フック用の幅広穴が空いています)。ハンドルはマルチコンポーネントグリップで絶縁、VDEテスト済み。
質量(g) 510 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 170×370×40
絶縁ドライバーセット KNIPEX(クニペックス) 翌日出荷
マイナスドライバー:3.0・4.0・5.5・6.5mm(9820-3.0・4.0SL・5.5SL・6.5SL)、プラスドライバー:#1・#2(9824-01SL・02SL)。透明なカバーのついたプラスチック深入りトレー入りツールです。視覚効果の高いパッケージデザインです(フック用の幅広穴が空いています)。1000V絶縁のドライバーセットです。人間工学に基づき、安全性を重視したハンドルのデザインにより、力をしっかりかけて回すことができます。ツールが転がりにくいハンドルデザインです。材質はクロムバナジウムモリブジン鋼です。DIN EN/IEC60900基準に適合します。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。
質量(g) 550 ハンドル 1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上 先端部:研磨 ボックス(mm) W170×H370×D40
絶縁ツールパック KNIPEX(クニペックス) 8日以内出荷
セット内容:絶縁ロングラジオペンチ(26 16 200)、絶縁斜ニッパー(70 06 160)、Wera社製絶縁マイナスドライバー0.6×3.5mm・1.0×5.5mm(006110・006120)、Wera社製絶縁プラスドライバーPH2(006154)透明なカバーのついたプラスチック深入りトレー入りツール。視覚効果の高いパッケージデザイン(フック用の幅広穴が空いています)。絶縁ラジオペンチ、絶縁ニッパー、絶縁ドライバーのセット。プライヤーはクロムメッキされています。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。
質量(g) 780 ハンドル 1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) ボックス(mm) W170×H370×D40
絶縁ツールセット KNIPEX(クニペックス) 翌日出荷
コントロールキャビネットキー:001101、ケーブルニッパー:95 16 165、ウォーターポンププライヤー:87 01 180、ケーブルストリッパー:1680-125、ニッパー:74 06 200、プラスドライバー:#1・#2(9525-01SLS・02SLS)。絶縁40°先曲ラジオペンチ:26 26 200折畳定規200mm
絶縁ツールセット KNIPEX(クニペックス) 翌日出荷
コントロールキャビネットキー:001101、ケーブルニッパー:95 16 165、エンドスリープ用圧着プライヤー:97 78 180、ラジオペンチ:2526-160、ウォーターポンププライヤー:87 01 180、ストリッパー:1262-180、ユニバーサルエルゴストリップ:1695-01 SB、ニッパー:74 06 200、プラスマイナスポジドライバー:#1・#2(9825-01SLS・02SLS)、ニッパー:7806-125SB、折畳定規200mm。
絶縁斜ニッパー 1000V KNIPEX(クニペックス) 翌日出荷 から 90日以内出荷
入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。様々な場面で活躍する汎用性の高い斜ニッパーです。高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。刃の先端では細い銅線を丁寧に切断することができます。ヘッド先端は細くなっており、狭い場所での作業も可能です。
仕様 切断面:傘状 ハンドル 1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上 ヘッドクロムメッキ 切断能力(Φmm) 軟線 4 切断能力(Φmm)中硬線 3
絶縁斜ニッパー (落下防止リング付き) KNIPEX(クニペックス) 翌日出荷
入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。様々な場面で活躍する汎用性の高い斜ニッパーです。高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。刃の先端では細い銅線を丁寧に切断することができます。ヘッド先端は細くなっており、狭い場所での作業も可能です。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。
仕様 切断面:傘状 全長(mm) 160 質量(g) 230 ハンドル 1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上 ヘッドクロムメッキ 切断能力(Φmm) 軟線 4 切断能力(Φmm) 硬線 2 切断能力(Φmm)中硬線 3
絶縁強力斜ニッパー 1000V KNIPEX(クニペックス) 翌日出荷
入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム高性能鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ハードな連続使用に耐える鍛造アクスル付きです。ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。同サイズの一般的な斜ニッパーより20%もかける力を削減できます。
用途 バネ鋼線を含むあらゆる種類のワイヤーに最適 仕様 切断面:傘状 ハンドル 1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上 ヘッドクロムメッキ
『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります 角型シャベル アークランドサカモト 税込 ¥ 1,738 ¥ 1,580 バスケットへ
丸型シャベル アークランドサカモト 税込 ¥ 1,650 ¥ 1,500 バスケットへ
プチラチェ エンジニア 税込 ¥ 1,428 ¥ 1,298 バスケットへ