3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KNIPEX(クニペックス)圧着ダイス (9743-200用)
圧着システムプライヤー9743-200用圧着ダイス。
用途lug端子-2.5mm2、裸端子4.8+6.3mm用 仕様●圧着段数:2+1●圧着能力(AWG):17-13・17-10 質量(g)56 圧着能力(mm2)1.25-2.5+3.0-6.0
1組
49,980 税込54,978
90日以内出荷

精密ワイヤーストリッパー:1.5~6.0mm2(121211)銅ケーブル用のケーブルカッター:Φ15mmまで(9516165)交換式圧着ダイス用の圧着システムプライヤー:9743200ソーラーケーブルコネクター MC4(マルチコンタクト)用:2.5~6.0mm2(974966)ロケーター ソーラーケーブルコネクター MC4:9749661MC4コネクター用取付工具 2丁1セット:9749662太陽光用ツールケース:979101LE太陽光用ツールを揃えています。圧着ダイスを交換するための取付けツール(内部六角キー)付き。ツール形状に対応した正確な窪みをつけたスポンジ製マット。耐衝撃性のあるプラスチックケース。
用途圧着ダイスおよびロケーター用 質量(g)2010 外寸(mm)W345×H80×D280 入数7点
1個
129,800 税込142,780
90日以内出荷

希望するエンドスリーブのサイズに自動的に調整するので間違ったダイの使用による圧着ミスがありません。エンドスリーブをツール正面から差し込み圧着します。強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。工場にて規格に適合するように精密に設定されています。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。軽量なハンディータイプで簡単に圧着作業が行えます。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼です。四角形状にて圧着します。1つのダイスで0.08~10.0mm2を圧着します。最大2.5mm2のエンドスリーブを横から平行に通すことができます。最大2×4mm2または2×AWG10のすべてのツインエンドスリーブにとくに合います。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
用途エンドスリーブ用。DIN46228第1項および第4項に準じるエンドスリーブの圧着に。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に 仕様圧着段数:1 全長(mm)190 質量(g)477 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド磨き・黒表面処理 クリンピング能力(mm2)0.08-10.0 クリンピング能力(AWG)28-7
1丁
39,980 税込43,978
翌日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります