作業工具 :「interface connectors」の検索結果
確実に平行圧着します。
精密なダイスと自動リリース機構付きロックシステムにより、安定した圧着作業が行えます。
てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い圧着能力を発揮します。
用途ハンダ付けを必要としないコネクター等の圧着作業に。ソーラーコネクターMC4用。
全長(mm)200
適合マルチコンタクトMC4(ダイスのみ)
セット内容クリンピングシステムプライヤー(9743-200)、MC4用圧着ダイス(9749-66)、MC4用ロケーター(9749-66-1)、専用ケース、六角キー、ネジ、ナット
質量(g)574(本体)、33(圧着ダイス)、72(ロケーター)
表面処理磨き・黒表面処理
ハンドルコンフォートハンドル
圧着回数3
AWG13-10
圧着機能(mm2)2.5-6.0
1セット
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。