クロムバナジウム鋼のソケットレンチセットです。
材質クロムバナジウム鋼 / ヘッド、 PP+TPR / ハンドル、 ABS / ホルダー
クロムバナジウム鋼のソケットレンチセットです。
用途DIYや家庭用
付属品1/4" ソケット12個 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、1/4" エクステンションバー(3インチ)、1/4" ラチェットハンドル。
材質クロムバナジウム鋼 / ヘッド、 PP+TPR / ハンドル、 ABS / ホルダー
寸法(mm)ラチェットハンドル:155
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)セット:25.5×3.5×7
質量(g/セット)442
差込角(inch)1/4
入数14
1セット
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
ドロップ鍛造および熱処理されたクロムバナジウム鋼で作られています。ソケットセットは、6ポイント設計です。ソケットは最大のトルクを提供しながらネジの角の損傷を低減します。
付属品3/8" ソケット10個 10・11・12・13・14・15・17・19・21・22mm、3/8" エクステンションバー(3インチ)、3/8" ラチェットハンドル。
材質クロムバナジウム鋼 / ヘッド、 PP+TPR / ハンドル、 ABS / ホルダー
寸法(mm)ラチェットハンドル:200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)セット:29.7×4×9.5
質量(g/セット)960
差込角(inch)3/8
入数12
1セット
¥3,298
税込¥3,628
翌日出荷
15 度のオフセットにより狭いスペースでのアクセスが容易になります。サイズはヘッドとビームに刻印されており、すぐに識別できるようになっています。合金鋼で製造されているため、強度が向上し、工具寿命が長くなっています。クローム仕上げでさびや腐食に強く、簡単に拭き取れます。オープンエンドは、SurfaceDrivePlusで、ボルトの角が丸くなることを軽減します。クロムメッキで、マットに仕上げました。
付属品コンビネーションレンチ: 6・8・10・12・15
材質クロムバナジウム鋼 / 刃、 PP / ホルダー
本体寸法(mm)6×100、8×120、10×140、12×160、15×190
ケース寸法(mm)W95×H120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)セット:19.5×3.5×12.5
質量(g/セット)300
入数5
1セット
¥1,498
税込¥1,648
翌日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。