作業工具 :「mca」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お手持ちのラチェットハンドル等に取付けて、締め付けトルクの管理ができます。※手動ハンドル用。電動・エアーなど動力駆動工具では使用できません。締め付けトルクがひと目で分かるデジタル表示。設定トルクに達すると光と音でお知らせ。オーバートルク防止に事前通知機能。右回転・左回転に対応。逆ネジの締め付けにも使用可能。自動電源OFF機能と電池残量お知らせ機能付き。校正証明書付き。※製造メーカー(台湾)検査
用途※WEB注文限定です 質量(g)186 使用温度範囲(℃)5~42 差込角(mm)9.5(3/8"DR.) 本体寸法(mm)全長75×幅44×奥行43 ※奥行はボタンを除く。 精度(トルク)時計回り/±2%+1LSD、反時計回り/±3%+1LSD、(トルク精度保証範囲)27~135N・m(校正証明書付き) トルク測定範囲(N・m)10~135 使用電池単4形アルカリ乾電池×2本(本品に電池は付属しておりません。) 保管温度範囲(℃)-20~50 アズワン品番64-8881-43 最小表示単位(N・m)0.1 校正証明書一般校正
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります