銅管などのパイプ口をフレア状に広げます。パイプカッター付
用途空調機器、油圧機器などの配管作業に。
使用範囲(mm)4・6・8・10・12・14・16
切断能力(mm)パイプカッター:銅管・アルミ管3~16
適合パイプ銅管・真鍮管・アルミニウム管
フレア角度(°)45
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
特長;各社のフレーム鋸250mmタイプに使用できます。用途;アルミ・一般鉄材からプラスチック・塩ビ管まで幅広く切断できます。
材質高炭素鋼
寸法(mm)250(10゛)-24T(山)
使用場所に合わせてコーナーパイプレンチ形状からオフセット型パイプレンチ形状まで変形できるので便利です。
頭部の角度(9段階180°)が変更可能。
本体(ハンドル)はアルミニウム製なので軽くて持ち運びに便利です。
用途狭い箇所や奥行きのない箇所でのパイプの締め緩めに
くわえられる管径(Φmm)34
材質【上あご】クロムモリブデン鋼
全長(mm)250
材質(本体)アルミニウム
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。