作業工具 :「φ100」の検索結果

関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビーバー(アサダ)ドレンクリーナE75
清掃能力Φ20~100mm、電動、ワイヤ式 正逆回転の無段変速機能を装備。 ワンタッチチャックでスピーディな作業。
付属品ケース 質量(kg)3.5 回転数(min-1[r.p.m])0~600 モーター(W)250 パイプ径(Φmm)20~100(清掃能力) モーター電圧(V)100 ワイヤーワイヤ付属なし 清掃能力距離(m)15 使用ワイヤー(mm)Φ8/10
1個
83,980 税込92,378
3日以内出荷

DH150W ドレンクリーナH150 ビーバー(アサダ) 動画あり
ビーバー(アサダ)ドレンクリーナH150
清掃能力Φ20~100mm、電動、ワイヤ式、ヘッド交換可能 ヘッドの交換はワンタッチで、素早く確実。 4脚の据置型で、安定した作業が可能。
付属品ファネルヘッドΦ32/60mm、ワイヤキー、六角棒レンチ 質量(kg)5.1 パイプ径(Φmm)20~100(清掃能力) ワイヤーワイヤ付属なし 清掃能力距離(m)20 使用ワイヤー(mm)Φ8/10
1個
52,980 税込58,278
3日以内出荷

DE150W ドレンクリーナE150 ビーバー(アサダ) 動画あり
ビーバー(アサダ)ドレンクリーナE150
清掃能力Φ20~100mm、電動、ワイヤ式 ヘッド交換可能で、 ワイドな作業域。 コンデンサモータ搭載で、 静かな作業。 高耐久ワイヤ:特殊鋼製のワイヤのため、曲りや折れに強く、耐久性がバツグン。 簡単接続:安全手袋をしたままで、素早く簡単に接続が可能。 ロックピン付きカプラ:T字型のロックピン付きカプラで素早く簡単にワイヤとヘッドをつなげたり、外したりすることが可能。
付属品ダブルグリースカッターΦ40mm、バルブヘッドΦ24mm、六角穴付止めねじM10×20SUS、ワイヤキー、六角棒レンチ 質量(kg)13.4 回転数(min-1[r.p.m])215/260(50/60Hz) モーター(W)100 パイプ径(Φmm)20~100(清掃能力) モーター電圧(V)100 ワイヤーワイヤ付属なし 清掃能力距離(m)20 使用ワイヤー(mm)Φ8/10/13
1個
159,800 税込175,780
3日以内出荷

距離: 20.0m。駆動方式: 手動。使用ワイヤ径: Φ8・10mm
付属シャフト・ワイヤー・ケーブル寸法ユニバーサル付Φ10mm×15.5m 適合排水管径(Φmm)Φ20~100 トラスコ品番252-8479 種別手動式配水管掃除機 質量(kg)10.2 寸法L510×W290×H330mm
1個
81,980 税込90,178
当日出荷

ビーバー(アサダ)ドレンクリーナー E-75
距離: 15.0m。駆動方式: シリースモータ100V 250W。使用ワイヤ径: φ8・10mm
用途流し台、洗面所、トイレなどの小規模の詰まりに最適です。 付属シャフト・ワイヤー・ケーブル寸法バルブヘッド付Φ8mm×8m 適合排水管径(Φmm)20~100 トラスコ品番806-7630 種別電動式配水管掃除機 質量(kg)5.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×210×250
1個
95,980 税込105,578
翌々日出荷

ビーバー(アサダ)ドレンクリーナー
据え置き式電動排水管清掃機。ヘッド交換はワンタッチで、素早く確実。直管はもちろん、曲管のガンコな詰まりも短時間で解消。
用途浴室、洗面台、飲食店厨房の詰まりの除去に。 付属品PCワイヤ15.2m×Φ13mm(延長不可)、ダブルグリースカッタ40、バルブヘッド24、ワイヤキー、六角棒レンチ トラスコ品番252-8509 質量(kg)10.2 適合ワイヤ径(Φmm)810 能力(mm)パイプ径:Φ20~Φ100、最長距離:20
1個
189,800 税込208,780
当日出荷

ビーバー(アサダ)PCワイヤ Φ13mm×15.2m
詰まりの原因に応じたヘッドに付け替えができます。 硬すぎず柔らかすぎないワイヤは、40Aのエルボもラクラク通過し、詰まり箇所まで確実に到達します。 折れ・曲がりに強いストロングワイヤです。 目詰まりを防ぎ汚れにくいプラスチック芯入りです。
用途ドレンクリーナー用ワイヤ。 適合機種ドレンクリーナーE150(コードNo.DE150) 質量(kg)5.8 長さ(m)15.5 ワイヤー径(Φmm)13 ワイヤー長さ(m)15.2 パイプ径(Φmm)50~100(清掃能力)
1本
19,980 税込21,978
当日出荷

TG108 ドレンクリーナ突破ガン(ワイヤ5本セット) ビーバー(アサダ) 動画あり
(手軽)本体は軽量800g。持ち運びも本体、ワイヤ、バスケットの他各種ヘッドと充電ドリルドライバのみで手軽。(迅速)充電ドリルドライバ(別売)を動力源にすぐ作業可能。(突破力)頑固な詰まりも粉砕除去。最大2,000min-1の超高速回転で詰まり抜きもラクラク。低速~高速まで回転コントロール自在。管への衝撃抑制、詰まり対象物への清掃強弱も任意のまま。
付属品ワイヤΦ13mm×1.2m(5本) バスケット、クラッシャヘッド スパイラルソー40、ワイヤキーTG 収納ケース 質量(g)800 回転数(min-1[r.p.m])最大2000(要別売) パイプ径(Φmm)【清掃能力】50~100【最大延長距離】15.6m(ワイヤ13本まで)
1個
63,980 税込70,378
当日出荷

TG118 ドレンクリーナ突破ガン(ワイヤ9本セット) ビーバー(アサダ) 動画あり
(手軽)本体は軽量800g。持ち運びも本体、ワイヤ、バスケットの他各種ヘッドと充電ドリルドライバのみで手軽。(迅速)充電ドリルドライバ(別売)を動力源にすぐ作業可能。(突破力)頑固な詰まりも粉砕除去。最大2,000min-1の超高速回転で詰まり抜きもラクラク。低速~高速まで回転コントロール自在。管への衝撃抑制、詰まり対象物への清掃強弱も任意のまま。
付属品ワイヤΦ13mm×1.2m(9本) バスケット、クラッシャヘッド スパイラルソー40、ワイヤキーTG 収納ケース 質量(g)800 回転数(min-1[r.p.m])最大2000(要別売) パイプ径(Φmm)【清掃能力】50~100【最大延長距離】15.6m(ワイヤ13本まで)
1個
89,980 税込98,978
当日出荷

クリアスコープEco2515本体用。
セット内容カメラケーブル、ドラム、コイルケーブル、肩掛けベルト、ケース ケーブル長(m)15 適合管径(Φmm)40~100 ヘッド径(Φmm)25 アズワン品番65-2353-89
1個
159,800 税込175,780
3日以内出荷

ビーバー(アサダ)センタリングガイド
管の中心にカメラヘッドをキープ。 ローカムMini、クリアスコープ2505・2522・2515・2516用(Φ25mmカメラヘッド用)
アズワン品番64-6751-61 管サイズ(mm)Φ75~Φ100
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

S784100 インナークランプ2-4 ビーバー(アサダ) 動画あり
ビーバー(アサダ)インナークランプ2-4
トラスコ品番852-1354 適合パイプ径(Φmm)50~100 アズワン品番64-6752-66
1個
91,980 税込101,178
当日出荷

クリアスコープEco2515本体用。 商品はケーブル単品です。
ケーブル長(m)15 適合管径(Φmm)40~100 ヘッド径(Φmm)25 アズワン品番65-2353-88
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷

セット組 ロースコープ2516本体用。
ケーブル長(m)16 適合管径(Φmm)40~100 ヘッド径(Φmm)25 アズワン品番64-6751-69
1個
369,800 税込406,780
3日以内出荷

ビーバー(アサダ)ワイヤブラシ
用途詰まり除去後の清掃仕上げに。ドレンクリーナのヘッド付け替え可能タイプのワイヤに取り付けて使用。 適合機種E-75、H-150、E-150、R-550、R-600、R-650、R-750 材質鋼材
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります