作業工具 :「ステンレス管」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途水道・ガス管用テーパーねじ切削、ステンレス管用 仕様ステンレス管用 トラスコ品番852-0508 適合機種自動ダイヘッド(ビーバー25、アストロニック1・1.5用) 材質ハイス サイズ1-11/2 質量(g)500 アズワン品番64-6747-91
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

用途水道・ガス管用テーパーねじ切削、ステンレス管用 仕様ステンレス管用 トラスコ品番852-0507 適合機種自動ダイヘッド(ビーバー25、アストロニック1・1.5用) 材質ハイス サイズ1/2-3/4 質量(g)500 アズワン品番64-6747-90
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

AT21/2-4チェーザ。ステンレス管用(ハイス)。
適合ダイヘッド/自動(ビーバー・アストロニック) トラスコ品番852-0451 山数11 アズワン品番64-6747-04
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

回転させるだけで、内・外面取りOK。 ステンレス管のバリ取りに最適。 45枚刃でラクラク強力面取り。 耐久性バツグン。
適合銅管径Φ10~54 質量(g)620 適合材銅・鉄・ステンレス・アルミ・真ちゅう・プラスチック管 アズワン品番65-2353-05
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

任意長さの短ニップルの加工に ねじ切機に装着するだけで任意の長さの短ニップルの加工が可能。※内面ライニング管、ステンレス管は不可。 両短ニップルの加工も可能。 他メーカーのねじ切機にも使用可能。
トラスコ品番829-1443 サイズ1"
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

パイプソー165S・200SP用のこ刃(バイメタル)です。
用途ステンレス管、鋼管、アングル等の軟鋼材、ダクタイル鋳鉄管、塩ビ管の切断に。 適合機種165S・200SP
1箱(5本)
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

乾式・100V・可搬式のため、どこでも手軽に切断作業ができます。 コンパクトサイズながら300Aまでの切断ができます。 オイルダンパー方式で切断荷重が一定にかかるため、高精度な直角切断ができます。 45°角度切りもできます。 クイッククランプ方式で材料をすばやくセットできます。
用途鋼管、水道用ライニング鋼管、電線管、塩ビ管、樹脂管、鋳鉄管、ステンレス管、鋼材、角パイプ、丸棒、アルミサッシなどの高精度な切断に トラスコ品番852-2742 セット内容バンドソー32F用のこ刃 ハイス(コバルト入) 10山×1本 寸法(mm)1530×620×640 質量(kg)114 切断能力【鋼管】300/175 A 切断能力(mm)【角パイプ】□300/□200 バイス方式平バイス 切断能力(Φmm)【丸棒】150/- アズワン品番64-6748-11 切断角度(°)90/45
1台
1,098,000 税込1,207,800
3日以内出荷

パイプソー300・350・350M・350A・380S・380SP・400SA用のこ刃です。
用途ステンレス管、SGP鋼管、STPG(9mm)、ダクタイル鋳鉄管(ライニング無)、ダクタイル鋳鉄管内面エポキシ樹脂、粉体塗装、樹脂管の切断に。 適合機種300・350・350M・350A・380S・380SP・400SA 山数8
1箱(5本)
36,980 税込40,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


71151 バンドソーのこ刃ハイス14山(バンドソービーバー4Active用) アサダ 動画あり
仕様●ステンレス管 (肉厚):4mm▲●鋼 材 (肉厚):4mm▲●鋼 管 (サイズ):15A▲ 対応機種4ACTIVE 入数5本
1箱(5本)
16,490 税込18,139
当日出荷

71152 バンドソーのこ刃ハイス18山(バンドソービーバー4Active用) アサダ 動画あり
仕様●ステンレス管 (肉厚):4mm▼●鋼 材 (肉厚):4mm▼●鋼 管 (サイズ):6A▲ 対応機種4ACTIVE 入数5本
1箱(5本)
16,490 税込18,139
当日出荷

1個
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

200V・2500W 大型パワフルモータを搭載し、大口径切断でもパワフルかつスピーディーな切断!
付属品ビーバーSAW サーメットB165、パイプサポート(大1個・小2個)、工具類(六角棒レンチ5mm×1本、2mm×1本、スパナ1本)、保護メガネ、ショルダーバッグ 質量(kg)17.3 肉厚(mm)鉄管:20/ステンレス管:10/プラスチック管:39.2 使用率(%)25 モーター(W)2500 回転速度(min-1[r.p.m])低速:1900/ 高速:2850 切断能力(Φmm)75~360(65~350A) モーター電圧(V)単相200 切断幅(mm)のこ刃:2
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

専用リチウムイオンバッテリ18V/8.0Ah採用。バッテリ式なのでコードの絡まりも無く安全に作業が出来る。電源事情に左右されることが無い。1充電当たり、1”の配管90°曲げ加工を100回
付属品シュー&ガイド(7/8”・1”・1.1/8”・1.1/4”)、セットピン、三脚、三脚アダプタ、バッテリ、充電器、ケース×3ヶ 適合軟質銅管、半硬質銅管、硬質銅管、薄肉SUS管 質量(kg)13.8(バッテリ含む) 角度(°)3刻み 安全装置クラッチ式安全機構(クラッチでモータを無負荷に移行) バッテリーリチウムイオンバッテリ18V/8.0Ah 曲げ能力銅管:1/2"~1 3/8"、薄肉ステンレス管:10~20SU 曲げ角度(°)0~180(最大設定可能角度195 1充電当たりの作業量1”の配管90°曲げ加工を100回
1個
499,800 税込549,780
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります